パイロット式ソレノイドバルブ :「P管」の検索結果
特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「ポート数」から絞り込む
5(14)
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
切換方式(2) 2位置ダブル
ポート数5
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式(-) 内部パイロット
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ
ポート数5
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式(-) 内部パイロット
電圧(V)(5)DC24
切換方式(2)2位置ダブル
使用流体空気
ファンクション(S)EXH.ポートサイレンサ内蔵タイプ
ポート接続口径【P・E/A・B】(C4)o4用ワンタッチ管継手
切換方式(3)3位置クローズドセンタ
電圧(V)(5)DC24
使用流体空気
ファンクション(S)EXH.ポートサイレンサ内蔵タイプ
ポート接続口径【P・E/A・B】(C4)o4用ワンタッチ管継手
切換方式(A)4位置デュアル3ポート(N.C.+N.C.)(エキゾーストセンタ)
電圧(V)(5)DC24
使用流体空気
ファンクション(-)標準タイプ
切換方式(A)4位置デュアル3ポート(N.C.+N.C.)(エキゾーストセンタ)
電圧(V)(5)DC24
使用流体空気
ファンクション(S)EXH.ポートサイレンサ内蔵タイプ
型式(10) 横配管形
配線方式(S) 配列指定
SIユニット(F) PROFINET対応、(2) SIユニット プラスコモン
エンドプレートM12コネクタ電源
仕様銘板プレートなし(連数印字なし)
型式(10) 横配管形
取付け方法(-) 直接取付
配線方式(S) 配列指定
SIユニット(Q) DeviceNet対応、(2) SIユニット プラスコモン
エンドプレートM12コネクタ電源
型式(10) 横配管形
SIユニット(D) EtherCAT対応、(2) SIユニット プラスコモン
エンドプレートM12コネクタ電源
ポート管接続口径【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手
配線方式(S) 配列指定
型式(10) 横配管形
配線方式(S) 配列指定
SIユニット(Q) DeviceNet対応、(4) SIユニット マイナスコモン
エンドプレートM12コネクタ電源
型式(10) 横配管形
SIユニット(V) CC-Link対応、(5) SIユニット マイナスコモン
エンドプレート7/8インチコネクタ電源
配線方式(S) 配列指定
仕様銘板プレートなし(連数印字なし)
型式(10) 横配管形
取付け方法(-) 直接取付
配線方式(S) 配列指定
SIユニット(N) PROFIBUS DP対応、(5) SIユニット マイナスコモン
エンドプレート7/8インチコネクタ電源
仕様銘板プレートなし(連数印字なし)
型式(10) 横配管形
取付け方法(-) 直接取付
配線方式(S) 配列指定
バルブ連数12
SIユニット(D) EtherCAT対応、(5) SIユニット マイナスコモン
エンドプレート7/8インチコネクタ電源
ポート管接続口径【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手
1個
¥119,800
税込¥131,780
9日以内出荷
仕様銘板プレートなし(連数印字なし)
型式(10) 横配管形
取付け方法(-) 直接取付
配線方式(S) 配列指定
SIユニット(F) PROFINET対応、(5) SIユニット マイナスコモン
エンドプレート7/8インチコネクタ電源
ポート管接続口径【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手
仕様銘板プレートなし(連数印字なし)
型式(10) 横配管形
取付け方法(-) 直接取付
配線方式(S) 配列指定
バルブ連数12
SIユニット(D) EtherCAT対応、(3) SIユニット プラスコモン
エンドプレート7/8インチコネクタ電源
ポート管接続口径【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手
1個
¥119,800
税込¥131,780
9日以内出荷
型式(10) 横配管形
SIユニット(V) CC-Link対応、(2) SIユニット プラスコモン
エンドプレートM12コネクタ電源
配線方式(S) 配列指定
型式(10) 横配管形
配線方式(S) 配列指定
SIユニット(EA) EtherNet/IP対応 (2ポート)、(2) SIユニット プラスコモン
エンドプレートM12コネクタ電源
ポート管接続口径【P・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手
仕様銘板プレートなし(連数印字なし)
型式(10) 横配管形
取付け方法(-) 直接取付
配線方式(S) 配列指定
バルブ連数2
SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (1ポート)、(3) SIユニット プラスコモン
エンドプレート7/8インチコネクタ電源
ポート管接続口径【P・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手
1個
¥97,980
税込¥107,778
9日以内出荷
仕様銘板プレートなし(連数印字なし)
型式(10) 横配管形
取付け方法(-) 直接取付
配線方式(S) 配列指定
バルブ連数16
SIユニット(EA) EtherNet/IP対応 (2ポート)、(5) SIユニット マイナスコモン
エンドプレート7/8インチコネクタ電源
ポート管接続口径【P・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手
1個
¥149,800
税込¥164,780
9日以内出荷
型式(10) 横配管形
配線方式(S) 配列指定
SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (1ポート)、(2) SIユニット プラスコモン
エンドプレートM12コネクタ電源
型式(10) 横配管形
配線方式(S) 配列指定
SIユニット(V) CC-Link対応、(3) SIユニット プラスコモン
エンドプレート7/8インチコネクタ電源
1
2
3
4
5
6
7
次へ
『方向制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
- パイロット式ソレノイドバルブ
- 直動式ソレノイドバルブ
- 省配線フィールドバスシステム
- 方向制御エアオペレートバルブ
- メカニカルバルブ
- 方向制御ハンドバルブ
- パワーバルブ
- ISOバルブ
- 防爆バルブ
- ソレノイドバルブ用部品
- 方向制御マニホールド
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。