「ポート数」から絞り込む
SV3_00_10 - 10型タイロッドベースタイプ、マニホールドブロック付ソレノイドバルブSMC9日以内出荷
仕様パイロット仕様:(R) 外部パイロット、マニホールド配線仕様:(S) シングル配線、A,Bポート管接続口径:(C10) o10ワンタッチ管継手、オーダーメイド仕様:(-) なし切換方式(1) 2位置シングル管接続口径(C10) Φ10ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
5ポートソレノイドバルブ SY90シリーズSMC3日以内出荷から14日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3