324件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ポート数」から絞り込む
3(31)
5(265)
1個
209 税込230
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

S Series(SS5Y3-10F1) SMC CADデータあり
コネクタ(F) Dサブコネクタ <IP40> (25極) 配線方式(S) 配列指定 取出方向(1) コネクタ上向き
1個
8,698 税込9,568
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (521種類の商品があります)

S Series(SS5Y3-10L23) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

S Series(SS5Y3-10L13) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

VQ Series(VQZ3121~) SMC CADデータあり
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプ SMC CADデータあり
低消費電力 4WDC(標準) 1.8WDC(低消費電力形) 無給油で使用可能 真空や低圧での使用可能 外部パイロット式 真空:-101.2kPaまで 低圧:0~0.6MPa NC、NO、外部パイロットの変 更ができます。 セレクタ弁、デバイダ弁とし て使用可能(外部パイロット式)
ポート数3
1個
特価
16,100 税込17,710
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプ SMC CADデータあり
低消費電力 4WDC(標準) 1.8WDC(低消費電力形) 無給油で使用可能 真空や低圧での使用可能 外部パイロット式 真空:-101.2kPaまで 低圧:0~0.9MPa NC、NO、外部パイロットの変 更ができます。 セレクタ弁、デバイダ弁とし て使用可能(外部パイロット式)
ポート数3
1個
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブVFR5000シリーズ SMC CADデータあり
・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
ポート数5 切換方式2位置シングル 使用流体空気
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブVFR4000シリーズ SMC CADデータあり
・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
ポート数5 切換方式2位置シングル 使用流体空気
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

パイロット・ポペットタイプ  VP742 SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3 使用流体空気
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (476種類の商品があります)

VQ Series(VQZ322~) SMC CADデータあり
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

VQ Series(VQZ3121~) SMC CADデータあり
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

VQ Series(VQZ3120~) SMC CADデータあり
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5101 SMC CADデータあり
1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブVFR4000シリーズ SMC CADデータあり
ポート数5 切換方式2位置シングル 使用流体空気
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブVFR5000シリーズ SMC CADデータあり
ポート数5 切換方式2位置ダブル 使用流体空気
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

パイロット・ポペットタイプ  VP744 SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3 使用流体空気
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (355種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブVFR4000シリーズ SMC CADデータあり
・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
ポート数5 切換方式3位置クローズドセンタ 使用流体空気
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブVFR4000シリーズ SMC CADデータあり
・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
ポート数5 切換方式2位置ダブル 使用流体空気
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 Series SMC CADデータあり
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5 切換方式2位置ダブル
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 Series SMC CADデータあり
主弁構造がメタルシール。 豊富なサイズバリエーション。 中・大型シリンダ駆動用。 豊富なマニホールドオプション。 制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5 切換方式2位置シングル
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (243種類の商品があります)

メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 Series SMC CADデータあり
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式2位置ダブル ポート数5
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (274種類の商品があります)

VQ Series(VQZ322~) SMC CADデータあり
1個
6,998 税込7,698
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

VQ Series(VQZ3321~) SMC CADデータあり
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

VP3145/3165/3185 - 大形3ポートソレノイドバルブ(VP3185) SMC CADデータあり
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

VP744 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP744R) SMC CADデータあり
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

VP744 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP744) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (203種類の商品があります)

VFS5_0 - プラグインタイプ/単体(VFS5100) SMC CADデータあり
ポート数5 使用流体空気 切換方式2位置シングル
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5151Y SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプ SMC CADデータあり
低消費電力 4WDC(標準) 1.8WDC(低消費電力形) 無給油で使用可能 真空や低圧での使用可能 外部パイロット式 真空:-101.2kPaまで 低圧:0~0.5MPa NC、NO、外部パイロットの変 更ができます。 セレクタ弁、デバイダ弁とし て使用可能(外部パイロット式)
ポート数3 定格電圧(V)AC220(50/60Hz) ねじの種類Rc 使用流体空気
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

パイロット・ポペットタイプ  VP314 SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3 使用流体空気
1個
25,980 税込28,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブVFR4000シリーズ SMC CADデータあり
・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
切換方式2位置ダブル ポート数5 使用流体空気
1個
15,980 税込17,578
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SMC CADデータあり
・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
切換方式3位置エキゾーストセンタ ポート数5 使用流体空気
1個
16,980 税込18,678
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプ SMC CADデータあり
低消費電力 4WDC(標準) 1.8WDC(低消費電力形) 無給油で使用可能 真空や低圧での使用可能 外部パイロット式 真空:-101.2kPaまで 低圧:0~0.3MPa NC、NO、外部パイロットの変 更ができます。 セレクタ弁、デバイダ弁とし て使用可能(外部パイロット式)
ポート数3 定格電圧(V)AC200(50/60Hz) 使用流体空気
1個
22,980 税込25,278
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブVFR4000シリーズ SMC CADデータあり
・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
リード線取出方法プラグインコンジットタイプ 切換方式2位置シングル ポート数5 使用流体空気
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブVFR5000シリーズ SMC CADデータあり
・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
ポート数5 切換方式3位置クローズドセンタ 使用流体空気
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブVFR5000シリーズ SMC CADデータあり
ポート数5 切換方式2位置シングル 使用流体空気
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ SMC CADデータあり
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
ポート数5 切換方式3位置エキゾーストセンタ 使用流体空気
1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブVFR4000シリーズ SMC CADデータあり
・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
切換方式2位置シングル ポート数5 使用流体空気
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブVFR5000シリーズ SMC CADデータあり
・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
ポート数5 切換方式2位置ダブル 使用流体空気
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング