247件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ポート数」から絞り込む
3(3)
4(1)
5(241)
ポートソレノイドバルブ SYシリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
リード線取出方法L形プラグコネクタ(リード線付き、長さ300mm) 切替方式2位置シングル 定格電圧(V)DC24 ねじの種類Rc 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと) 給油不要 内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
1個
特価
799 税込879
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8956種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式2位置シングルソレノイド ポート数5 管接続口径M3×0.5 定格電圧(V)DC24 ねじの種類M 使用流体空気
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

主弁構造が弾性体シール。 マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5
使用流体空気 管接続口径M5×0.8 切換方式2位置シングル
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (261種類の商品があります)

VQ Series(VQZ2120~) SMC CADデータあり
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
1個
特価
5,547 税込6,102
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (9118種類の商品があります)

ポート数5 使用流体空気 ねじの種類M 管接続口径M5×0.8 切換方式2位置シングル
1個
6,598 税込7,258
10日以内出荷

ポート数5 使用流体空気 ねじの種類M 管接続口径M5×0.8 切換方式2位置シングル
1個
6,698 税込7,368
10日以内出荷

ポート数5 使用流体空気 ねじの種類M 管接続口径M5×0.8 切換方式2位置シングル
1個
6,398 税込7,038
10日以内出荷

ポート数5 使用流体空気 ねじの種類M 管接続口径M5×0.8 切換方式2位置シングル
1個
6,598 税込7,258
10日以内出荷

切換方式2位置シングル ポート数5 管接続口径Φ4ワンタッチ管継手 使用流体空気
1個
6,998 税込7,698
10日以内出荷

切換方式2位置シングル ポート数5 使用流体空気
1個
6,598 税込7,258
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

切換方式2位置シングル ポート数5 使用流体空気
1個
6,998 税込7,698
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切換方式2位置シングル ポート数5 管接続口径Φ1/4"ワンタッチ管継手 使用流体空気
1個
7,198 税込7,918
10日以内出荷

切換方式2位置シングル ポート数5 管接続口径M5×0.8 ねじの種類M 使用流体空気
1個
7,698 税込8,468
10日以内出荷

切換方式2位置シングル ポート数5 管接続口径Φ4ワンタッチ管継手 使用流体空気
1個
7,498 税込8,248
10日以内出荷

ポート数5 使用流体空気 切換方式2位置シングル
1個
6,698 税込7,368
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポート数5 使用流体空気 切換方式2位置シングル
1個
7,698 税込8,468
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポート数5 使用流体空気 管接続口径Φ6ワンタッチ管継手 切換方式2位置シングル
1個
6,998 税込7,698
10日以内出荷

ポート数5 使用流体空気 管接続口径Φ6ワンタッチ管継手 切換方式2位置シングル
1個
7,498 税込8,248
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポート数5 使用流体空気 定格電圧(V)DC24 管接続口径Φ4ワンタッチ管継手 切換方式2位置シングル
1個
7,798 税込8,578
10日以内出荷

切換方式2位置シングル ポート数5 管接続口径Φ4ワンタッチ管継手 定格電圧(V)AC200(50/60Hz) 使用流体空気
1個
7,698 税込8,468
10日以内出荷

ポート数5 使用流体空気 定格電圧(V)DC24 切換方式2位置シングル
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポート数5 使用流体空気 定格電圧(V)DC24 ねじの種類M 管接続口径M5×0.8 切換方式2位置シングル
1個
7,398 税込8,138
10日以内出荷

ポート数5 使用流体空気 定格電圧(V)DC24 切換方式2位置シングル
1個
7,698 税込8,468
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切換方式2位置シングル ポート数5 定格電圧(V)DC24 使用流体空気
1個
7,698 税込8,468
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切換方式2位置シングル ポート数5 定格電圧(V)DC24 使用流体空気
1個
7,398 税込8,138
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポート数5 使用流体空気 定格電圧(V)DC12 ねじの種類M 管接続口径M5×0.8 切換方式2位置シングル
1個
6,598 税込7,258
10日以内出荷

ポート数5 使用流体空気 定格電圧(V)DC24 管接続口径Φ4ワンタッチ管継手 切換方式2位置シングル
1個
8,198 税込9,018
10日以内出荷

切換方式2位置シングル ポート数5 定格電圧(V)DC24 使用流体空気
1個
7,498 税込8,248
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポート数5 使用流体空気 定格電圧(V)DC24 切換方式2位置シングル
1個
8,398 税込9,238
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポート数5 使用流体空気 定格電圧(V)DC12 管接続口径Φ1/4"ワンタッチ管継手 切換方式2位置シングル
1個
9,498 税込10,448
10日以内出荷

ポート数5 使用流体空気 定格電圧(V)DC24 ねじの種類M 管接続口径M5×0.8 切換方式2位置シングル
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷

ポート数5 使用流体空気 定格電圧(V)DC24 切換方式2位置シングル
1個
8,898 税込9,788
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポート数5 使用流体空気 定格電圧(V)DC24 切換方式2位置シングル
1個
8,298 税込9,128
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポート数5 使用流体空気 定格電圧(V)DC24 切換方式2位置シングル
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポート数5 使用流体空気 定格電圧(V)DC24 管接続口径Φ6ワンタッチ管継手 切換方式2位置シングル
1個
9,698 税込10,668
10日以内出荷

切換方式2位置シングル ポート数5 管接続口径Φ6ワンタッチ管継手 定格電圧(V)DC24 使用流体空気
1個
9,598 税込10,558
10日以内出荷

ポート数5 使用流体空気 定格電圧(V)DC24 管接続口径Φ6ワンタッチ管継手 切換方式2位置シングル
1個
9,198 税込10,118
10日以内出荷

切換方式2位置シングル ポート数5 管接続口径M5×0.8 定格電圧(V)DC24 ねじの種類M 使用流体空気
1個
9,498 税込10,448
10日以内出荷