絞り込み
ブランド
  • SMC
  • CKD(10)
  • コガネイ(3)
ポート数
  • 2(1)
  • 3(139)
  • 4(8)
  • 5(971)
定格電圧(V)
  • AC100(136)
  • AC110(185)
  • AC110~120(69)
  • AC115(51)
  • AC200(218)
  • AC220(110)
  • AC230(20)
  • AC240(13)
  • DC5(6)
  • DC12(194)
  • DC24(858)
管接続口径
  • 1/8(161)
  • 5/32(18)
  • 1/4(889)
  • 5/16(20)
  • 3/8(122)
  • 1/2(31)
  • 3/4(1)
  • M3(15)
  • M5(33)
  • Φ2(26)
  • Φ4(58)
  • Φ6(76)
  • Φ8(50)
  • Φ10(18)
  • Φ12(3)
  • その他(44)
切替方式
  • 2位置シングル(428)
  • 2位置ダブル(240)
  • 3位置エキゾーストセンタ(154)
  • 3位置クローズドセンタ(178)
  • 3位置パーフェクト(5)
  • 3位置プレッシャセンタ(91)
  • 4位置デュアル3ポート(17)
  • その他(145)
使用流体
  • ガス(64)
  • 空気(1,121)
ガス・空気
ねじの種類
  • G(99)
  • M(29)
  • NPT(69)
  • NPTF(694)
  • Rc(487)
  • その他(1)
G・M・NPT・NPTF・Rc・その他
リード線取出方法
  • -(1)
  • DIN形ターミナル(383)
  • L形プラグコネクタ(331)
  • M8コネクタ(44)
  • M形プラグコネクタ(211)
  • その他(5)
  • グロメット(256)
  • コンジットターミナル(304)
-・DIN形ターミナル・L形プラグコネクタ・M8コネクタ・M形プラグコネクタ・その他・グロメット・コンジットターミナル
商品レビュー
  • 以上(24)
  • 以上(27)
  • 以上(28)
  • 以上(28)
価格
  • 1,500円以下(8)
  • 1,500-10,000円(487)
  • 10,000-50,000円(844)
  • 50,000-100,000円(25)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

FA現場のお役立ち情報
1,274件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポート数から絞り込む
2(1)
3(139)
4(8)
5(971)
高速応答パイロット式ソレノイドバルブ DXT1215シリーズ SMC高速応答パイロット式ソレノイドバルブ DXT1215シリーズSMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から22日以内出荷
高速応答 コンパクト 大流量 保護構造 省電力 3・5ポートの選択が可能
用途エアブロー・アクチュエータの高速駆動に対応可能! 高速/液剤塗布工程、吹飛ばし選別工程、高速/排出工程コイル定格電圧(V)DC24切換方式2位置シングル質量(g)96保護構造IP67管接続口径1/8使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ダイオード周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60(ただし凍結なきこと)最大作動頻度(Hz)200給油不要取付姿勢自由耐衝撃(m/s2)150耐振動(m/s2)30許容電圧変動定格電圧の-5%~+10%内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.3~0.6パイロット排気方法(内部パイロット)集合排気形弁構造弾性体シールコイル節電回路付インジケータLEDマニュアルノンロックプッシュ式応答時間(ms)ON:2.5、OFF:3
VQZ3_5_SU - ベース配管形プラグリードユニット/単体 SMCVQZ3_5_SU - ベース配管形プラグリードユニット/単体SMC
8,498税込9,348
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
VFS4_1 - ノンプラグインタイプ/単体 SMCVFS4_1 - ノンプラグインタイプ/単体SMC
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
VFS2_20_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMCVFS2_20_SU - 直接配管形バルブ/単体SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
VFS2_0_SU - サブプレート配管形/プラグインタイプ/単体 SMCVFS2_0_SU - サブプレート配管形/プラグインタイプ/単体SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
VFRA3_11 - 5ポートエアオペレートバルブ SMCVFRA3_11 - 5ポートエアオペレートバルブSMC
17,980税込19,778
1個
15日以内出荷
ポート数5
VFR2_10 - ノンプラグイン/単体 SMCVFR2_10 - ノンプラグイン/単体SMC
10,980税込12,078
1個
13日以内出荷
VFR2_00 - プラグイン/単体 SMCVFR2_00 - プラグイン/単体SMC
13,980税込15,378
1個
15日以内出荷
VF5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMCVF5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
VF3_Y_SU - 低ワット仕様/単体 SMCVF3_Y_SU - 低ワット仕様/単体SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形
VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMCVF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
SYJA7-40_SU - ベース配管形/単体 SMCSYJA7-40_SU - ベース配管形/単体SMC
7,798税込8,578
1個
9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングル管接続口径(02) 1/4 サブプレート付ねじの種類(T) NPTF
SYJ7_2_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMCSYJ7_2_SU - 直接配管形バルブ/単体SMC
9,398税込10,338
1個
11日以内出荷から22日以内出荷
...
t2特集
おすすめ人気ランキング
パイロット式ソレノイドバルブ