6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ポート数」から絞り込む
2(1)
3(2)
5(5)
その他(2)
1個ほか
特価
579 税込637
当日出荷から114日以内出荷
バリエーション一覧へ (1106種類の商品があります)

1個ほか
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (1211種類の商品があります)

1個ほか
3,590 税込3,949
12日以内出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (1334種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)ソレノイドバルブ(RB542S)
切換方式2位置 取付方式サブプレート(横配管) 使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度) ポート数5ポート 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 使用流体空気 耐圧力(MPa)1 給油不要(給油でも可) 推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品 外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
1個
特価
5,698 税込6,268
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (181種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)ソレノイドバルブ(RB542L)
切換方式2位置 取付方式サブプレート(裏配管) 使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度) ポート数5ポート 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 使用流体空気 耐圧力(MPa)1 給油不要(給油でも可) 推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品 外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
1個
38,900 税込42,790
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

TAIYO(クロダニューマティクス)マニアルバルブ(RB54N)
接続口径Rc1/4・Rc3/8 質量(kg)1.1 使用温度範囲(℃)-10~+80(但し、凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa)0~0.7 使用流体空気 耐圧力(MPa)1 給油不要(給油でも可) 推奨潤滑油無添加タービン油 ISO VG32 相当品
1個
27,980 税込30,778
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング