170件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ポート数」から絞り込む
3(117)
5(45)
その他(1)
5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
1個
特価
719 税込791
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8956種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
1個
6,298 税込6,928
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (8218種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5843種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY11シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数3 使用流体空気
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (736種類の商品があります)

・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数3 切換方式ノーマルクローズ(N.C.) 使用流体空気
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
切換方式ノーマルクローズ(N.C.) ポート数3 使用流体空気
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ SYシリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
切換方式ノーマルクローズ(N.C.) ポート数3 使用流体空気
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

VQ Series(VQZ232~) SMC CADデータあり
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

1個ほか
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (1211種類の商品があります)

VQ Series(VQZ215-~) SMC CADデータあり
1個
6,298 税込6,928
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

VQ Series(VQZ225~) SMC CADデータあり
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

VQ Series(VQZ225~) SMC CADデータあり
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

VQ Series(VQZ312-~) SMC CADデータあり
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

VQ Series(VQZ322~) SMC CADデータあり
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

1個ほか
3,590 税込3,949
12日以内出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (1334種類の商品があります)

VQ Series(VQZ325~) SMC CADデータあり
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

VQ Series(VQZ222~) SMC CADデータあり
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

VQ Series(VQZ322~) SMC CADデータあり
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

VQ Series(VQZ18~) SMC CADデータあり
1個
5,398 税込5,938
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

VQ Series(VQZ212-~) SMC CADデータあり
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

VQ Series(VQZ315-~) SMC CADデータあり
1個
6,598 税込7,258
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

VQ Series(VQZ215K~) SMC CADデータあり
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

VQ Series(VQZ315B~) SMC CADデータあり
切換方式(1)N.C.メタルシール ポート数3 使用流体空気 コイル電圧(V)(5)DC24
1個
7,498 税込8,248
10日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

VQ Series(VQZ312K~) SMC CADデータあり
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

VQ Series(VQZ312-~) SMC CADデータあり
1個
6,998 税込7,698
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

VQ Series(VQZ212B~) SMC CADデータあり
1個
6,198 税込6,818
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
6,598 税込7,258
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (312種類の商品があります)

VQZ3950BR-5YB1 V Series(VQZ3950BR) SMC CADデータあり
リード線取出方法(Y)DINターミナル 切換方式(9)混載用3ポートN.O. ポート数5 シール方式(0)メタルシール 使用流体空気 手動操作方式(B)ロック式(要工具型) コイル電圧(V)(5)DC24 ファンクション(BR)高速応答・外部パイロットタイプ
1個
8,598 税込9,458
10日以内出荷

VQZ315BR-5YB1 3ポートソレノイドバルブ VQZ300シリーズ VQZ315BR SMC CADデータあり
ポート数3 管接続口径(-) サブプレートなし 切換方式(1) N.C. メタルシール リード線取出方法(Y) DINターミナル 使用流体空気 手動操作方式(B) ロック式(要工具形) コイル電圧(V)(5) 24 DC ファンクション(BR) 高速応答・外部パイロットタイプ
1個
8,398 税込9,238
10日以内出荷

VQZ2850R-5YZ1 V Series(VQZ2850R) SMC CADデータあり
リード線取出方法(YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付 切換方式(8)混載用3ポートN.C. ポート数5 シール方式(0)メタルシール 使用流体空気 手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具型) コイル電圧(V)(5)DC24 ファンクション(R)外部パイロット
1個
7,798 税込8,578
10日以内出荷

VQZ3950BR-5YZB1 5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3950BR SMC CADデータあり
ポート数5 切換方式(9) 混載用3ポート N.O. リード線取出方法(YZ) DINターミナル シール方式(0) メタルシール 使用流体空気 手動操作方式(B) ロック式 (要工具型) コイル電圧(V)(5) DC24 ファンクション(BR) 高速応答・外部パイロットタイプ
1個
8,898 税込9,788
10日以内出荷

VQZ3950R-5YB1 V Series(VQZ3950R) SMC CADデータあり
切換方式(9)混載用3ポートN.O. リード線取出方法(Y)DINターミナル ポート数5 シール方式(0)メタルシール 使用流体空気 手動操作方式(B)ロック式(要工具型) コイル電圧(V)(5)DC24 ファンクション(R)外部パイロット
1個
8,498 税込9,348
10日以内出荷

VQZ2950R-5L1 V Series(VQZ2950R) SMC CADデータあり
リード線取出方法(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付 切換方式(9)混載用3ポートN.O. ポート数5 シール方式(0)メタルシール 使用流体空気 手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具型) コイル電圧(V)(5)DC24 ファンクション(R)外部パイロット
1個
7,198 税込7,918
10日以内出荷

VQZ2850K-5LB1 V Series(VQZ2850K) SMC CADデータあり
切換方式(8)混載用3ポートN.C. リード線取出方法(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付 ポート数5 シール方式(0)メタルシール 使用流体空気 手動操作方式(B)ロック式(要工具型) コイル電圧(V)(5)DC24 ファンクション(K)高圧タイプ
1個
7,498 税込8,248
10日以内出荷

VQZ225K-5G1 3ポートソレノイドバルブ VQZ200シリーズ VQZ225K SMC CADデータあり
ポート数3 管接続口径(-) サブプレートなし 切換方式(2) N.O. メタルシール リード線取出方法(G) グロメット (DC仕様) 使用流体空気 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具形) コイル電圧(V)(5) DC24 ファンクション(K) 高圧タイプ
1個
5,998 税込6,598
10日以内出荷

VQ Series(VQZ195~) SMC CADデータあり
切換方式(9)混載用3ポートN.O. ポート数5 使用流体空気
1個
5,398 税込5,938
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

V Series(VQZ3850K) SMC CADデータあり
切換方式(8)混載用3ポートN.C. ポート数5 シール方式(0)メタルシール 使用流体空気 手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具型) コイル電圧(V)(5)DC24 ファンクション(K)高圧タイプ
1個
7,398 税込8,138
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VQZ2950-5L1-Q 5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2950 SMC CADデータあり
ポート数5 切換方式(9) 混載用3ポート N.O. リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付 シール方式(0) メタルシール 使用流体空気 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型) コイル電圧(V)(5) DC24 ファンクション(-) 標準形 CE-対応品(Q) CE対応品
1個
7,198 税込7,918
10日以内出荷

VQZ1850-5LOB1-Q 5ポートソレノイドバルブ VQZ1000シリーズ VQZ1850 SMC CADデータあり
ポート数5 切換方式(8) 混載用3ポート N.C. リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし シール方式(0) メタルシール 使用流体空気 手動操作方式(B) ロック式 (要工具型) コイル電圧(V)(5) DC24 ファンクション(-) 標準 CE-対応品(Q) CE対応品
1個
6,998 税込7,698
10日以内出荷

VQZ2850KR-5YZ1 V Series(VQZ2850KR) SMC CADデータあり
リード線取出方法(YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付 切換方式(8)混載用3ポートN.C. ポート数5 シール方式(0)メタルシール 使用流体空気 手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具型) コイル電圧(V)(5)DC24 ファンクション(KR)高圧・外部パイロットタイプ
1個
7,798 税込8,578
10日以内出荷