225件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ポート数」から絞り込む
5(148)
メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 Series SMC CADデータあり
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5 切換方式3位置エキゾーストセンタ
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (290種類の商品があります)

メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 Series SMC CADデータあり
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式3位置エキゾーストセンタ ポート数5
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (261種類の商品があります)

メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series SMC CADデータあり
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式3位置エキゾーストセンタ ポート数5
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series SMC CADデータあり
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5 切換方式3位置エキゾーストセンタ リード線取出方法プラグインコンジットターミナル
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series SMC CADデータあり
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5 使用流体空気、不活性ガス 切換方式3位置エキゾーストセンタ 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 ボディ形式パイロット集中排気(※マニホールド専用形式)
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series SMC CADデータあり
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式3位置エキゾーストセンタ ポート数5 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 使用流体空気、不活性ガス ボディ形式パイロット個別排気
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series SMC CADデータあり
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5 使用流体空気、不活性ガス 切換方式3位置エキゾーストセンタ 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 ボディ形式パイロット個別排気
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series SMC CADデータあり
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式3位置エキゾーストセンタ ポート数5
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (275種類の商品があります)

メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS1000 Series SMC CADデータあり
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式3位置エキゾーストセンタ ポート数5 使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0 管接続口径Rc1/8 使用流体空気、不活性ガス 流量特性Cv{1→4/2(P→A/B)}0.38
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5 使用流体空気、不活性ガス 切換方式3位置エキゾーストセンタ 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 ボディ形式パイロット集中排気(※マニホールド専用形式)
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series SMC CADデータあり
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式3位置エキゾーストセンタ ポート数5
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)

・主弁構造がメタルシール。 ・マニホールド連数の増減が容易 (分割形マニホールドベース) ・豊富な配線バリエーション。 ・マニホールド型式:VV5ZS2,VV5ZS3
切換方式3位置エキゾーストセンタ ポート数5 使用流体空気・不活性ガス
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

・主弁構造がメタルシール。 ・マニホールド連数の増減が容易 (分割形マニホールドベース) ・豊富な配線バリエーション。 ・マニホールド型式:VV5ZS2,VV5ZS3
切換方式3位置エキゾーストセンタ ポート数5 使用流体空気・不活性ガス
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY34シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5422種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY54シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (7660種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SMC CADデータあり
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式3位置エキゾーストセンタ ポート数5 使用流体空気
1個
24,980 税込27,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SMC CADデータあり
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5 切換方式3位置エキゾーストセンタ 使用流体空気
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SMC CADデータあり
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5 切換方式3位置エキゾーストセンタ 使用流体空気
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SMC CADデータあり
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式3位置エキゾーストセンタ ポート数5 使用流体空気
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SMC CADデータあり
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式3位置エキゾーストセンタ ポート数5 使用流体空気
1個
18,980 税込20,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY74シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5 使用流体空気
1個
10,072 税込11,079
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5903種類の商品があります)

VQ Series(VQC2~) SMC CADデータあり
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

VQ Series(VQC1~) SMC CADデータあり
1個
7,298 税込8,028
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

VQ Series(VQ240~) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

VQ Series(VQZ24~) SMC CADデータあり
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (194種類の商品があります)

VQ Series(VQZ14~) SMC CADデータあり
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

VQ Series(VQ14~) SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

VQ Series(VQZ14~) SMC CADデータあり
1個
8,998 税込9,898
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ SMC CADデータあり
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3401 SMC CADデータあり
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ ポート数5 シール方式(1) メタルシール 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準 背圧防止弁(-) なし 搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
8,298 税込9,128
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

1個
6,598 税込7,258
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (312種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (311種類の商品があります)

VQC2400-5C1 VQC2000_VALVE - バルブ(VQC2400) SMC CADデータあり
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ シール方式(0) メタルシール 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり コイル電圧(V)(5) DC24 ファンクション(-) 標準タイプ マニュアル(C) ロック式(手動形)
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷

VQC1400B-51 VQC1_0_VALVE - バルブ(VQC1400B) SMC CADデータあり
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ シール方式(0) メタルシール 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり コイル電圧(V)(5) DC24 ファンクション(B) 高速応答タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷

VQ1000_VALVE - バルブ(VQ1400) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

VQC1_0_VALVE - バルブ(VQC1400N) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)