21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC CADデータあり
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
1個
559 税込615
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

1個
6,398 税込7,038
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC CADデータあり
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
切換方式デュアル3ポート弁:N.O./N.O.
1個
8,498 税込9,348
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC CADデータあり
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
切換方式デュアル3ポート弁:N.C./N.O.
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC CADデータあり
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
1個
8,298 税込9,128
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

SJ2C60K-5CU-C4 SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2C60K) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手 切換方式(C) デュアル3ポート弁:N.C./N.O. 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) パイロット方式(-) 内部パイロット 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 コモン仕様(-) プラスコモン コイル(-) 標準 コネクタ取出方法(C) 集中配線専用 背圧防止弁(K) 内蔵 ノンプラグイン専用(-) なし ポート管接続口径【A・B】(C4)ストレート
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷

SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2B60) SMC CADデータあり
切換方式(B) デュアル3ポート弁:N.O./N.O. 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準 背圧防止弁(-) なし ノンプラグイン専用(-) なし
1個
8,498 税込9,348
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2C60T) SMC CADデータあり
切換方式(C) デュアル3ポート弁:N.C./N.O. 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) コネクタ取出方法(C) 集中配線専用 背圧防止弁(-) なし ノンプラグイン専用(-) なし
1個
9,898 税込10,888
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2C60) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(C) デュアル3ポート弁:N.C./N.O. 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コモン仕様(-) プラスコモン コイル(-) 標準 背圧防止弁(-) なし ノンプラグイン専用(-) なし
1個
8,498 税込9,348
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2A60) SMC CADデータあり
切換方式(A) デュアル3ポート弁:N.C./N.C. 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準 背圧防止弁(-) なし ノンプラグイン専用(-) なし
1個
7,698 税込8,468
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2A60K) SMC CADデータあり
切換方式(A) デュアル3ポート弁:N.C./N.C. 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準 背圧防止弁(K) 内蔵 ノンプラグイン専用(-) なし
1個
8,898 税込9,788
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2A60KT) SMC CADデータあり
切換方式(A) デュアル3ポート弁:N.C./N.C. 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) 背圧防止弁(K) 内蔵 ノンプラグイン専用(-) なし
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2A60N) SMC CADデータあり
切換方式(A) デュアル3ポート弁:N.C./N.C. 仕様【ノンプラグイン専用】(N)ノンプラグイン 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準 背圧防止弁(-) なし ノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン
1個
8,198 税込9,018
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2B60T) SMC CADデータあり
切換方式(B) デュアル3ポート弁:N.O./N.O. 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) コネクタ取出方法(C) 集中配線専用 背圧防止弁(-) なし ノンプラグイン専用(-) なし
1個
9,898 税込10,888
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2B60N) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(B) デュアル3ポート弁:N.O./N.O. 仕様【ノンプラグイン専用】(N)ノンプラグイン 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) パイロット方式(-) 内部パイロット コモン仕様(-) プラスコモン コイル(-) 標準 コネクタ取出方法(M) 個別配線・リード線付長さ300mm 背圧防止弁(-) なし ノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン
1個
8,398 税込9,238
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2C60N) SMC CADデータあり
仕様【ノンプラグイン専用】(N)ノンプラグイン 切換方式(C) デュアル3ポート弁:N.C./N.O. 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準 背圧防止弁(-) なし ノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン
1個
8,198 税込9,018
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2A60T) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(A) デュアル3ポート弁:N.C./N.C. 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) 背圧防止弁(-) なし ノンプラグイン専用(-) なし
1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

SJ2A60KN-5MZ-N1 SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2A60KN) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径Bポート:(N1) ストレート o1/8ワンタッチ管継手 切換方式(A) デュアル3ポート弁:N.C./N.C. 仕様【ノンプラグイン専用】(N)ノンプラグイン 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) パイロット方式(-) 内部パイロット 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 コモン仕様(-) プラスコモン コイル(-) 標準 コネクタ取出方法(M) 個別配線・リード線付長さ300mm 背圧防止弁(K) 内蔵 ノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン ポート管接続口径【A・B】(N1)ストレート
1個
9,498 税込10,448
10日以内出荷

SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2A60TN) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(A) デュアル3ポート弁:N.C./N.C. 仕様【ノンプラグイン専用】(N)ノンプラグイン 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) パイロット方式(-) 内部パイロット 手動操作方式(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) コネクタ取出方法(M) 個別配線・リード線付長さ300mm 背圧防止弁(-) なし ノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン
1個
9,698 税込10,668
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)