19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ポート数」から絞り込む
4(3)
5(12)
VQC1A SMC CADデータあり
ポート数5 使用流体空気 切換方式4位置デュアル3ポート弁
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

VQ1A0 SMC CADデータあり
ポート数5 使用流体空気 切換方式4位置デュアル3ポート弁
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

VQ1C0 SMC CADデータあり
切換方式4位置デュアル3ポート弁 ポート数5 使用流体空気
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

切換方式4位置デュアル3ポート弁 ポート数5 使用流体空気
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VQ1000_VALVE - バルブ(VQ1A01N) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ SMC CADデータあり
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5 切換方式4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.C. 使用流体空気
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SZ3A6シリーズ SMC CADデータあり
・カセットタイプ方式でプラグインのためバルブ交換が容易。 ・低消費電力でありながら、独特のパイロット弁構造により、レスポンスタイムが10msと高速です。 ・低消費電力0.6W(電流値:25mA DC24V) ・コネクタの取出し方向は、上向きと横向きにワンタッチ操作で変更できます。
切換方式4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.C. ポート数5 使用流体空気
1個
8,298 税込9,128
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SMC CADデータあり
・カセットタイプ方式でバルブ交換が容易。 ・スイッチ付バルブによりメンテナンスが安全。 ・ベースレス構造の低背形カセットタイプによる省スペースタイプ。 ・マニホールド型式:SS5Z3
ポート数5 切換方式4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.C. 使用流体空気
1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3A60) SMC CADデータあり
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
7,698 税込8,468
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

SJ3A6 SMC CADデータあり
1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

SJ2A6 SMC CADデータあり
ポート数4 使用流体空気 切換方式4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.C.
1個
8,198 税込9,018
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

S Series(SV1C00) SMC CADデータあり
切換方式(C) 4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.O. ポート数5 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

S Series(SV1A00) SMC CADデータあり
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.C. ポート数5 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

S Series(SV2A00) SMC CADデータあり
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.C. ポート数5 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(-) 内部パイロット
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2A60) SMC CADデータあり
切換方式(A) デュアル3ポート弁:N.C./N.C. 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準 背圧防止弁(-) なし ノンプラグイン専用(-) なし
1個
7,698 税込8,468
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2A60N) SMC CADデータあり
切換方式(A) デュアル3ポート弁:N.C./N.C. 仕様【ノンプラグイン専用】(N)ノンプラグイン 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準 背圧防止弁(-) なし ノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン
1個
8,198 税込9,018
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)