パイロット式ソレノイドバルブ :「排気弁」の検索結果
関連キーワード
「ポート数」から絞り込む
3
4(13)
5(417)
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数3
管接続口径M5×0.8
ねじの種類M
使用流体空気
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数3
使用流体空気
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数3
使用流体空気
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数3
使用流体空気
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数3
使用流体空気
ポート数3
切換方式(2) ノーマルオープン
ボディオプション(-) パイロット弁個別排気形
使用流体空気
コイル(-) 標準タイプ
切換方式(2) ノーマルオープン
ポート数3
ボディオプション(-) パイロット弁個別排気形
使用流体空気
コイル(-) 標準タイプ
切換方式(2) ノーマルオープン
ポート数3
管接続口径M3×0.5
ボディオプション(-) パイロット弁個別排気形
ねじの種類M
使用流体空気
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
ポート数3
管接続口径(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)
切換方式(2) ノーマルオープン
ボディオプション(M) 主弁パイロット弁集合排気形
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
コイル(-) 標準タイプ
ポート数3
切換方式(1) ノーマルクローズ
ボディオプション(M) 主弁パイロット弁集合排気形
使用流体空気
コイル(-) 標準タイプ
ポート数3
管接続口径(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)
切換方式(2) ノーマルオープン
ボディオプション(M) 主弁パイロット弁集合排気形
使用流体空気
コイル(-) 標準タイプ
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm
切換方式(2) ノーマルオープン
ポート数3
管接続口径(01) 1/8ポートサブプレート付
定格電圧(V)(1) AC100
ボディオプション(-) パイロット弁個別排気形
ねじの種類(N) NPT
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
¥6,198
税込¥6,818
9日以内出荷
ポート数3
定格電圧(V)(5) DC24
切換方式(2) ノーマルオープン
リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ、 コネクタなし
管接続口径M3×0.5
ボディオプション(M) 主弁パイロット弁集合排気形
ねじの種類M
ブラケット(F) ブラケット付
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
¥5,398
税込¥5,938
9日以内出荷
切換方式(2) ノーマルオープン
ポート数3
定格電圧(V)(5) DC24
ボディオプション(-) パイロット弁個別排気形
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル(T) 節電回路付(DC24V、12Vのみ)
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
ポート数3
定格電圧(V)(5) DC24
切換方式(2) ノーマルオープン
ボディオプション(M) 主弁パイロット弁集合排気形
使用流体空気
コイル(-) 標準タイプ
切換方式(1) ノーマルクローズ
ポート数3
ボディオプション(-) パイロット弁個別排気形
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル(T) 節電回路付(DC24V、12Vのみ)
ポート数3
定格電圧(V)(6) DC12
管接続口径(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)
切換方式(1) ノーマルクローズ
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm
ボディオプション(M) 主弁パイロット弁集合排気形
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル(T) 節電回路付(DC24V、12Vのみ)
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
¥5,898
税込¥6,488
9日以内出荷
切換方式(1) ノーマルクローズ
ポート数3
管接続口径M3×0.5
ボディオプション(M) 主弁パイロット弁集合排気形
ねじの種類M
使用流体空気
コイル(-) 標準タイプ
ポート数3
定格電圧(V)(5) DC24
切換方式(2) ノーマルオープン
ボディオプション(-) パイロット弁個別排気形
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル(T) 節電回路付(DC24V、12Vのみ)
切換方式(1) ノーマルクローズ
ポート数3
ボディオプション(-) パイロット弁個別排気形
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル(T) 節電回路付(DC24V、12Vのみ)
切換方式(2) ノーマルオープン
ポート数3
管接続口径(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)
定格電圧(V)(5) DC24
ボディオプション(M) 主弁パイロット弁集合排気形
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル(T) 節電回路付(DC24V、12Vのみ)
ポート数3
定格電圧(V)(5) DC24
切換方式(2) ノーマルオープン
リード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ、 コネクタなし
管接続口径M5×0.8
ボディオプション(M) 主弁パイロット弁集合排気形
ねじの種類M
ブラケット(-) ブラケットなし
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品(Q) CE対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
9日以内出荷
ポート数3
定格電圧(V)(5) DC24
切換方式(2) ノーマルオープン
管接続口径M5×0.8
ボディオプション(-) パイロット弁個別排気形
ねじの種類M
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル(T) 節電回路付(DC24V、12Vのみ)
切換方式(1) ノーマルクローズ
ポート数3
管接続口径1/8
定格電圧(V)(5) DC24
ボディオプション(M) 主弁パイロット弁集合排気形
ねじの種類(-) Rc
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル(T) 節電回路付(DC24V、12Vのみ)
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
ポート数3
定格電圧(V)(5) DC24
切換方式(1) ノーマルクローズ
リード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ、 コネクタなし
管接続口径M5×0.8
ボディオプション(M) 主弁パイロット弁集合排気形
ねじの種類M
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル(T) 節電回路付(DC24V、12Vのみ)
マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
ポート数3
定格電圧(V)(5) DC24
切換方式(2) ノーマルオープン
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm
管接続口径M3×0.5
ボディオプション(-) パイロット弁個別排気形
ねじの種類M
ブラケット(-) ブラケットなし
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル(T) 節電回路付(DC24V、12Vのみ)
マニュアル(D) プッシュターンロック式(ライバ操作形)
1個
¥5,498
税込¥6,048
9日以内出荷
1
2
次へ
『方向制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
- パイロット式ソレノイドバルブ
- 直動式ソレノイドバルブ
- 省配線フィールドバスシステム
- 方向制御エアオペレートバルブ
- メカニカルバルブ
- 方向制御ハンドバルブ
- パワーバルブ
- ISOバルブ
- 防爆バルブ
- ソレノイドバルブ用部品
- 方向制御マニホールド
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。