パイロット式ソレノイドバルブ :「排気弁」の検索結果
関連キーワード
「ポート数」から絞り込む
3(14)
5(78)
・ワンサイドソレノイド
・パイロット弁の排気ミスト、排気音を除去 (主弁・パイロット弁集合排気構造)
・マニホールド型式:SS5X3,SS5X5,SS5X7
ポート数5
節電回路により消費電力低減
保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して
約1/3に低減しました。
(定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。)
全波整流器内蔵(ACの場合)
●うなり音低減
全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。
●皮相電力低減
従来5.6VA→1.55VA
パイロット弁にストレーナ内蔵
突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
ポート数5
使用流体空気
定格電圧(V)DC24
切換方式2位置シングル
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
ボディオプション主弁・パイロット弁集合排気形
節電回路により消費電力低減
保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して約1/3に低減しました。(定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。)
全波整流器内蔵(ACの場合)
うなり音低減
全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。
皮相電力低減(従来5.6VA→1.55VA)
パイロット弁にストレーナ内蔵
突発的な異物によるトラブル防止
ポート数5
使用流体空気
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
切換方式2位置シングル
ボディ型式VF3000
シリーズVF3000
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
圧力標準タイプ
ボディオプションパイロット弁個別換気形
周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと。)
最大作動頻度(Hz)10
給油不要
取付姿勢自由
耐衝撃(m/s2)300
耐振動(m/s2)50
許容電圧変動定格電圧の±10%
パイロット排気方法個別排気、主弁・パイロット弁集合排気
コイル標準
切換方式(1) 2位置シングル
ボディ型式(3) 直接配管形
ポート数5
ボディオプション(0)パイロット弁個別排気形
使用流体空気
ボディ形式(3)直接配管形
切換方式(1) 2位置シングル
ポート数5
圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形
使用流体空気
コイル(-) 標準タイプ
切換方式(1) 2位置シングルソレノイド
ポート数5
ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形
使用流体空気
コイル(-) 標準
ポート数5
切換方式(1) 2位置シングル
圧力(K) 高圧タイプ (1MPa)
ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形
使用流体空気
コイル(-) 標準タイプ
ポート数5
切換方式(2) 2位置ダブル
圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形
使用流体空気
コイル(-) 標準タイプ
仕様配管方式:直接配管形
リード線取出方法グロメットリード線長さ300mm
切換方式2位置シングル
定格電圧(V)AC100
ボディオプションパイロット弁個別排気形
ねじの種類G
ブラケットブラケット付
ランプ・サージ電圧保護回路ランプ-サージ電圧保護回路なし
コイル標準
RoHS指令(10物質対応)対応
マニュアルノンロックプッシュ式
A・Bポート管接続口径1/8
オーダーメイド仕様標準
1個
¥9,498
税込¥10,448
8日以内出荷
リード線取出方法M形プラグ コネクタリード線付(長さ300mm)
切換方式2位置シングルソレノイド
保護構造IP65
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
定格電圧(V)DC24
ボディオプションパイロット弁個別排気形
ねじの種類G
使用流体空気
配管方式:ベース配管形
ランプ・サージ電圧保護回路サージ電圧保護回路付
周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。)
最大作動頻度(Hz)5
給油不要
取付姿勢自由
耐衝撃(m/s2)150
耐振動(m/s2)30
コイル仕様:標準
配管口径1/8サブプレート付
RoHS指令(10物質対応)対応
マニュアルノンロックプッシュ式
応答時間(ms)25以下(0.5MPaの時)
1個
¥7,798
税込¥8,578
8日以内出荷
リード線取出方法M形プラグ コネクタリード線付(長さ300mm)
切換方式2位置シングル
保護構造防塵
ポート数5
定格電圧(V)AC200
ボディオプション主弁/パイロット弁集合排気形
配管方法直接配管形
ねじの種類G
ブラケットブラケットなし
使用流体空気
応答時間30ms以下(0.5MPaの時)
使用圧力範囲0.15~0.7MPa
ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付
周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。)
最大作動頻度(Hz)5
給油不要
取付姿勢自由
コイル標準
配管口径サブプレートなし(ガスケット・ビス付き)
RoHS指令(10物質対応)対応
マニュアルノンロックプッシュ式
耐振動/耐衝撃30/150m/s2
A・Bポート管接続口径1/8
オーダーメイド仕様標準
1個
¥8,998
税込¥9,898
8日以内出荷
ポート数3
切換方式(2) ノーマルオープン
ボディオプション(-) パイロット弁個別排気形
使用流体空気
コイル(-) 標準タイプ
切換方式(2) 2位置ダブルソレノイド
ポート数5
ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形
使用流体空気
コイル(-) 標準
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ
ポート数5
管接続口径(01) 1/8
ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形
ねじの種類(F) G
使用流体空気
コイル(-) 標準
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
切換方式(1) 2位置シングル
ポート数5
圧力(K) 高圧タイプ (1MPa)
ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形
使用流体空気
コイル(-) 標準タイプ
定格電圧(V)(5) DC24
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
ポート数5
ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形
使用流体空気
コイル(-) 標準
切換方式(2) 2位置ダブル
ポート数5
圧力(K) 高圧タイプ (1MPa)
ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形
使用流体空気
コイル(-) 標準タイプ
切換方式(2) 2位置ダブルソレノイド
ポート数5
ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形
使用流体空気
コイル(-) 標準
切換方式(2) 2位置ダブルソレノイド
ポート数5
ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形
使用流体空気
コイル(-) 標準
1
2
3
次へ
『方向制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
- パイロット式ソレノイドバルブ
- 直動式ソレノイドバルブ
- 省配線フィールドバスシステム
- 方向制御エアオペレートバルブ
- メカニカルバルブ
- 方向制御ハンドバルブ
- パワーバルブ
- ISOバルブ
- 防爆バルブ
- ソレノイドバルブ用部品
- 方向制御マニホールド
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。