70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ポート数」から絞り込む
3(11)
5(46)
リード線取出方法(DZ) DIN形ターミナル/ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(R) 外部パイロット
1個
41,980 税込46,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

リード線取出方法(DZ) DIN形ターミナル/ランプ・サージ電圧保護回路付
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リード線取出方法(DZ) DIN形ターミナル/ランプ・サージ電圧保護回路付
1個
43,980 税込48,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SMC CADデータあり
・ワンサイドソレノイド ・パイロット弁の排気ミスト、排気音を除去 (主弁・パイロット弁集合排気構造) ・マニホールド型式:SS5X3,SS5X5,SS5X7
ポート数5
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3130 SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5120 SMC CADデータあり
切換方式(1) 2位置シングル ポート数5 圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa) ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 使用流体空気 コイル(-) 標準タイプ
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ7000シリーズ SYJ7140 SMC CADデータあり
切換方式(1) 2位置シングルソレノイド ポート数5 ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 使用流体空気 コイル(-) 標準
1個
9,498 税込10,448
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3130K SMC CADデータあり
ポート数5 切換方式(1) 2位置シングル 圧力(K) 高圧タイプ (1MPa) ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 使用流体空気 コイル(-) 標準タイプ
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5220 SMC CADデータあり
ポート数5 切換方式(2) 2位置ダブル 圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa) ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 使用流体空気 コイル(-) 標準タイプ
1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3230 SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ SYJ700シリーズ SYJ724 SMC CADデータあり
ポート数3 切換方式(2) ノーマルオープン ボディオプション(-) パイロット弁個別排気形 使用流体空気 コイル(-) 標準タイプ
1個
9,498 税込10,448
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (371種類の商品があります)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3133 SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (670種類の商品があります)

・主弁構造が弾性体シール。 ・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5
使用流体空気 定格電圧(V)DC24 切換方式2位置シングル 保護構造防塵 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 最大作動頻度(Hz)10 給油不要 取付姿勢自由 耐衝撃(m/s2)300 耐振動(m/s2)50
1個
7,798 税込8,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ7000シリーズ SYJ7340 SMC CADデータあり
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ ポート数5 ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 使用流体空気 コイル(-) 標準
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ SYJ500シリーズ SYJ514M SMC CADデータあり
1個
6,698 税込7,368
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3233 SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3143K SMC CADデータあり
切換方式(1) 2位置シングル ポート数5 圧力(K) 高圧タイプ (1MPa) ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形 使用流体空気 コイル(-) 標準タイプ
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF1000シリーズ VF1230 SMC CADデータあり
ポート数5 切換方式(2) 2位置ダブル 圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa) ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 使用流体空気 コイル(-) 標準タイプ
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ7000シリーズ SYJ7240 SMC CADデータあり
切換方式(2) 2位置ダブルソレノイド ポート数5 ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 使用流体空気 コイル(-) 標準
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ7000シリーズ SYJ7220 SMC CADデータあり
切換方式(2) 2位置ダブルソレノイド ポート数5 ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 使用流体空気 コイル(-) 標準
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

SYJ7123T-5GZ-01N 4・5ポートソレノイドバルブ SYJ7000シリーズ SYJ7123T SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類(N) NPT 管接続口径(01) 1/8 切換方式(1) 2位置シングルソレノイド リード線取出方法(G) グロメット、 リード線長さ300mm ポート数5 ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形 ブラケット(-) ブラケットなし 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(T) 節電回路付 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
8,698 税込9,568
9日以内出荷

SYJ524-1L-01N 4・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ524 SMC CADデータあり
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm 切換方式(2) ノーマルオープン ポート数3 管接続口径(01) 1/8ポートサブプレート付 定格電圧(V)(1) AC100 ボディオプション(-) パイロット弁個別排気形 ねじの種類(N) NPT 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
6,198 税込6,818
9日以内出荷

3ポートソレノイドバルブ SYJ700シリーズ SYJ714M SMC CADデータあり
ポート数3 切換方式(1) ノーマルクローズ ボディオプション(M) 主弁パイロット弁集合排気形 使用流体空気 コイル(-) 標準タイプ
1個
8,198 税込9,018
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3440 SMC CADデータあり
1個
24,980 税込27,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ5343 SMC CADデータあり
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ ポート数5 ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形 使用流体空気
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ SYJ700シリーズ SYJ712 SMC CADデータあり
1個
7,298 税込8,028
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5423 SMC CADデータあり
ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ 圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa) ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形 使用流体空気 コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
25,980 税込28,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF1000シリーズ VF1130 SMC CADデータあり
ポート数5 切換方式(1) 2位置シングル 圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa) ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 使用流体空気 コイル(-) 標準タイプ
1個
8,798 税込9,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5220K SMC CADデータあり
切換方式(2) 2位置ダブル ポート数5 圧力(K) 高圧タイプ (1MPa) ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 使用流体空気 コイル(-) 標準タイプ
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ7000シリーズ SYJ7143 SMC CADデータあり
1個
9,398 税込10,338
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3433 SMC CADデータあり
ポート数5 切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ 圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa) ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形 使用流体空気 コイル(-) 標準タイプ
1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3343K SMC CADデータあり
ポート数5 切換方式(3) 3位置クローズドセンタ 圧力(K) 高圧タイプ (1MPa) ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし コイル(-) 標準タイプ
1個
23,980 税込26,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3230K SMC CADデータあり
切換方式(2) 2位置ダブル ポート数5 圧力(K) 高圧タイプ (1MPa) ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 使用流体空気 コイル(-) 標準タイプ
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5520K SMC CADデータあり
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ ポート数5 圧力(K) 高圧タイプ (1MPa) ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 使用流体空気 コイル(-) 標準タイプ
1個
25,980 税込28,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ7000シリーズ SYJ7443 SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径(02) 1/4 サブプレート付 切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ リード線取出方法(WO) M8コネクタ/ケーブルなし ポート数5 ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) コイル(-) 標準 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ7000シリーズ SYJ7440 SMC CADデータあり
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ ポート数5 ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 使用流体空気 コイル(-) 標準
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ5440 SMC CADデータあり
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ ポート数5 ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 使用流体空気 コイル(-) 標準タイプ
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ5340 SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)