22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ポート数」から絞り込む
3(8)
5(14)
S Series(SYJ3120) SMC CADデータあり
ポート数5 管接続口径M3×0.5 ねじの種類M 使用流体空気
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ SYJ300シリーズ SYJ322 SMC CADデータあり
切換方式(2) ノーマルオープン ポート数3 管接続口径M3×0.5 ボディオプション(-) パイロット弁個別排気形 ねじの種類M 使用流体空気 コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
4,998 税込5,498
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SYJ322M-5LOZ-M3-F 3ポートソレノイドバルブ SYJ300シリーズ SYJ322M SMC CADデータあり
ポート数3 定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(2) ノーマルオープン リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ、 コネクタなし 管接続口径M3×0.5 ボディオプション(M) 主弁パイロット弁集合排気形 ねじの種類M ブラケット(F) ブラケット付 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
5,398 税込5,938
9日以内出荷

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3123 SMC CADデータあり
切換方式(1) 2位置シングルソレノイド ポート数5 管接続口径M3×0.5 ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形 ねじの種類M 使用流体空気 コイル(-) 標準
1個
5,998 税込6,598
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3223 SMC CADデータあり
切換方式(2) 2位置ダブルソレノイド ポート数5 管接続口径M3×0.5 ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形 ねじの種類M 使用流体空気 コイル(-) 標準 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
9,398 税込10,338
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3220 SMC CADデータあり
切換方式(2) 2位置ダブルソレノイド ポート数5 管接続口径M3×0.5 ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 ねじの種類M 使用流体空気 コイル(-) 標準
1個
8,798 税込9,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ SYJ300シリーズ SYJ312M SMC CADデータあり
切換方式(1) ノーマルクローズ ポート数3 管接続口径M3×0.5 ボディオプション(M) 主弁パイロット弁集合排気形 ねじの種類M 使用流体空気 コイル(-) 標準タイプ
1個
4,998 税込5,498
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SYJ3323-5LZD-M3-F 4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3323 SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(3) 3位置クローズドセンタ リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) ポート数5 管接続口径M3×0.5 ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形 ねじの種類M ブラケット(F) ブラケット付 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(-) 標準 マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷

SYJ3220T-5GZ-M3-Q 4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3220T SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(2) 2位置ダブルソレノイド リード線取出方法(G) グロメット/リード線長さ300mm ポート数5 管接続口径M3×0.5 ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 ねじの種類M ブラケット(-) ブラケットなし 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(T) 節電回路付 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 CE-対応品(Q) CE対応品
1個
9,898 税込10,888
9日以内出荷

3ポートソレノイドバルブ SYJ300シリーズ SYJ312 SMC CADデータあり
ポート数3 管接続口径M3×0.5 ねじの種類M 使用流体空気
1個
4,998 税込5,498
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3420 SMC CADデータあり
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ ポート数5 管接続口径M3×0.5 ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 ねじの種類M 使用流体空気 コイル(-) 標準
1個
9,598 税込10,558
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3320 SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(3) 3位置クローズドセンタ ポート数5 管接続口径M3×0.5 ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 ねじの種類M 使用流体空気 コイル(-) 標準
1個
9,398 税込10,338
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3120 SMC CADデータあり
切換方式(1) 2位置シングルソレノイド ポート数5 管接続口径M3×0.5 ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 ねじの種類M 使用流体空気
1個
5,998 税込6,598
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3523 SMC CADデータあり
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ ポート数5 管接続口径M3×0.5 ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形 ねじの種類M ブラケット(-) ブラケットなし 使用流体空気 コイル(-) 標準 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 CE-対応品(Q) CE対応品
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3520 SMC CADデータあり
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ ポート数5 管接続口径M3×0.5 ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 ねじの種類M 使用流体空気 コイル(-) 標準 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SYJ322T-5LZD-M3 3ポートソレノイドバルブ SYJ300シリーズ SYJ322T SMC CADデータあり
ポート数3 定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(2) ノーマルオープン リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm 管接続口径M3×0.5 ボディオプション(-) パイロット弁個別排気形 ねじの種類M ブラケット(-) ブラケットなし 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(T) 節電回路付(DC24V、12Vのみ) マニュアル(D) プッシュターンロック式(ライバ操作形)
1個
5,498 税込6,048
9日以内出荷

SYJ312MT-5LNZ-M3 3ポートソレノイドバルブ SYJ300シリーズ SYJ312MT SMC CADデータあり
ポート数3 定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(1) ノーマルクローズ リード線取出方法(LN) L形プラグコネクタ、 リード線なし 管接続口径M3×0.5 ボディオプション(M) 主弁パイロット弁集合排気形 ねじの種類M ブラケット(-) ブラケットなし 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(T) 節電回路付(DC24V、12Vのみ) マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
5,598 税込6,158
9日以内出荷

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3123T SMC CADデータあり
切換方式(1) 2位置シングルソレノイド ポート数5 管接続口径M3×0.5 ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形 ねじの種類M 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(T) 節電回路付 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
6,498 税込7,148
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SYJ322MT-5LOZE-M3 3ポートソレノイドバルブ SYJ300シリーズ SYJ322MT SMC CADデータあり
ポート数3 定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(2) ノーマルオープン リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ、 コネクタなし 管接続口径M3×0.5 ボディオプション(M) 主弁パイロット弁集合排気形 ねじの種類M ブラケット(-) ブラケットなし 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(T) 節電回路付(DC24V、12Vのみ) マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
1個
5,598 税込6,158
9日以内出荷

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3423 SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ ポート数5 管接続口径M3×0.5 ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形 ねじの種類M 使用流体空気 コイル(-) 標準
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ SYJ300シリーズ SYJ312T SMC CADデータあり
ポート数3 定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(1) ノーマルクローズ 管接続口径M3×0.5 ボディオプション(-) パイロット弁個別排気形 ねじの種類M ブラケット(F) ブラケット付 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(T) 節電回路付(DC24V、12Vのみ)
1個
5,498 税込6,048
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SYJ3_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ3320) SMC CADデータあり
ポート数5 管接続口径M3×0.5 ねじの種類M 使用流体空気
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)