パイロット式ソレノイドバルブ :「排気弁」の検索結果
関連キーワード
「ポート数」から絞り込む
4(5)
5(84)
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
用途エアシリンダの駆動用に
種類ベース搭載用単体バルブ
切替方式2位置ダブル
保護構造防塵
ポート数5
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)5~55
耐熱クラスB
耐圧力(MPa)1.05
給油不要
耐衝撃(m/s2)300以下
耐振動(m/s2)50以下
雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可
周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)
電線接続方式DIN端子箱(Pg7)(EN175301-803TypeC(旧DIN43650-C)適合品)
RoHS指令(10物質対応)対応
弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
用途エアシリンダの駆動用に
種類ベース搭載用単体バルブ
切替方式2位置ダブル
保護構造防塵
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)5~55
耐熱クラスB
耐圧力(MPa)1.05
給油不要
耐衝撃(m/s2)300以下
耐振動(m/s2)50以下
雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可
周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)
電線接続方式A形(下向き)コネクタ、リード線なし
RoHS指令(10物質対応)対応
弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁
直接配管形に単体形を追加。バルブのサイズダウンが可能。省スペース・軽量化に貢献
シリーズJSY1000
定格電圧(V)24
ボディオプションパイロット弁個別排気形
コモン仕様ランプ・サージ電圧保護回路付
RoHS指令(10物質対応)対応
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
用途エアシリンダの駆動用に
種類ベース搭載用単体バルブ
切替方式2位置ダブル
保護構造防塵
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)5~55
耐熱クラスB
耐圧力(MPa)1.05
給油不要
耐衝撃(m/s2)300以下
耐振動(m/s2)50以下
雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可
周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)
電線接続方式E形コネクタ(上・横方向共用)リード線
RoHS指令(10物質対応)対応
弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
用途エアシリンダの駆動用に
種類ベース搭載用単体バルブ
切替方式2位置ダブル
保護構造防塵
ポート数5
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)5~55
耐熱クラスB
耐圧力(MPa)1.05
給油不要
耐衝撃(m/s2)300以下
耐振動(m/s2)50以下
雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可
周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)
電線接続方式E形コネクタ(上・横方向共用)リード線
RoHS指令(10物質対応)対応
弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数5
使用流体空気
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
用途エアシリンダの駆動用に
種類単体バルブ
保護構造防塵
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)5~55
電線接続方法A形(下向き)コネクタ、リード線なし
耐熱クラスB
耐圧力(MPa)1.05
給油不要
耐衝撃(m/s2)300以下
耐振動(m/s2)50以下
雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可
周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
用途エアシリンダの駆動用に
切換方式2位置ダブル
種類単体バルブ
弁仕様パイロット式(ソフトスプール弁)
保護構造防塵
ポート数5
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)5~55
電線接続方法DIN端子箱(Pg7)(EN175301-803TypeC(旧DIN43650-C)適合品)
最低使用圧力(MPa)0.2
耐熱クラスB
耐圧力(MPa)1.05
給油不要
耐衝撃(m/s2)300以下
耐振動(m/s2)50以下
雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可
パイロット排気方法主弁・パイロット弁集中排気形
周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
用途エアシリンダの駆動用に
種類ベース搭載用単体バルブ
切替方式2位置ダブル
保護構造防塵
消費電力(W)0.35
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)5~55
耐熱クラスB
耐圧力(MPa)1.05
給油不要
耐衝撃(m/s2)300以下
耐振動(m/s2)50以下
雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可
リード線長さ(mm)300
周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
用途エアシリンダの駆動用に
RoHS指令(10物質対応)対応
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
用途エアシリンダの駆動用に
種類単体バルブ
切替方式2位置ダブル
保護構造防塵
消費電力(W)0.35
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)5~55
耐熱クラスB
耐圧力(MPa)1.05
給油不要
耐衝撃(m/s2)300以下
耐振動(m/s2)50以下
雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可
リード線長さ(mm)300
周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
用途エアシリンダの駆動用に
種類単体バルブ
保護構造防塵
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)5~55
耐熱クラスB
耐圧力(MPa)1.05
給油不要
耐衝撃(m/s2)300以下
耐振動(m/s2)50以下
雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可
周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
リード線取出方法L形プラグ コネクタリード線付(長さ300mm)
切換方式2位置ダブル
配管形式直接配管形
ポート数5
定格電圧(V)DC24
ボディオプションパイロット弁個別排気形
ねじの種類Rc
ブラケットなし
対応CE対応
ランプ・サージ電圧保護回路ランプ、サージ電圧保護回路付
コイル標準
RoHS指令(10物質対応)対応
マニュアルノンロックプッシュ式
A・Bポート管接続口径1/8
オーダーメイド仕様標準
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
切換方式(2) 2位置ダブルソレノイド
ポート数5
ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形
使用流体空気
コイル(-) 標準
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
用途エアシリンダの駆動用に
種類単体バルブ
切替方式2位置ダブル
保護構造防塵
ポート数5
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)5~55
耐熱クラスB
耐圧力(MPa)1.05
給油不要
耐衝撃(m/s2)300以下
耐振動(m/s2)50以下
雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可
周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)
電線接続方式DIN端子箱(Pg7)(EN175301-803TypeC(旧DIN43650-C)適合品)
RoHS指令(10物質対応)対応
弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
用途エアシリンダの駆動用に
種類単体バルブ
切替方式2位置ダブル
保護構造防塵
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)5~55
耐熱クラスB
耐圧力(MPa)1.05
給油不要
耐衝撃(m/s2)300以下
耐振動(m/s2)50以下
雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可
周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)
電線接続方式E形コネクタ(上・横方向共用)リード線
RoHS指令(10物質対応)対応
弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
用途エアシリンダの駆動用に
接続口径(P・R1・R2ポート)Rc1/4
種類単体バルブ
切替方式2位置ダブル
保護構造防塵
ポート数5
最高使用圧力(MPa)0.7
ねじの種類Rc
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)5~55
耐熱クラスB
耐圧力(MPa)1.05
給油不要
耐衝撃(m/s2)300以下
耐振動(m/s2)50以下
雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可
周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)
電線接続方式DIN端子箱(Pg7)(EN175301-803TypeC(旧DIN43650-C)適合品)
RoHS指令(10物質対応)対応
弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁
A・Bポート管接続口径Rc1/4
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
用途エアシリンダの駆動用に
リード線取出方法グロメット
種類単体バルブ
切替方式2位置ダブル
保護構造防塵
ポート数5
消費電力(W)0.35
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)5~55
耐熱クラスB
耐圧力(MPa)1.05
給油不要
耐衝撃(m/s2)300以下
耐振動(m/s2)50以下
雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可
リード線長さ(mm)300
周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
弁の種類パイロット式ソフトスプール弁
ポート数5
切換方式(2) 2位置ダブル
圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形
使用流体空気
コイル(-) 標準タイプ
仕様●コイル仕様:標準●周囲温度および使用流体温度:‐10~50(ただし凍結なきこと。)●応答時間ms:30以下(0.5MPaの時)●耐衝撃/耐振動:150m/s2/30m/s2
リード線取出方法DIN形ターミナル コネクタ付
切換方式2位置ダブルソレノイド
保護構造IP65
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7
定格電圧(V)AC200
ボディオプション主弁/パイロット弁集合排気形
ねじの種類Rc
ブラケットなし
使用流体空気
配管直接配管形
ランプ・サージ電圧保護回路なし
最大作動頻度(Hz)5
給油不要
取付姿勢自由
RoHS指令(10物質対応)対応
マニュアルノンロックプッシュ式
A・Bポート管接続口径1/8
オーダーメイド仕様標準
1個
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
リード線取出方法DIN形ターミナルコネクタ付
切換方式2位置ダブルソレノイド
保護構造IP65
ポート数5
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7
定格電圧(V)DC24
ボディオプション主弁/パイロット弁集合排気形
配管方法直接配管形
ブラケットブラケットなし
使用流体空気
応答時間25ms以下(0.5MPaの時)
ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なし
周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと。)
最大作動頻度(Hz)5
給油不要
取付姿勢自由
コイル標準
RoHS指令(10物質対応)対応
マニュアルノンロックプッシュ式
耐振動/耐衝撃150m/s2/30m/s2
A・Bポート管接続口径Φ6ワンタッチ管継手
オーダーメイド仕様標準
1個
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
仕様CE対応:対応
リード線取出方法L形プラグ コネクタリード線付(長さ300mm)
切換方式2位置ダブルソレノイド
保護構造防塵
ポート数5
定格電圧(V)DC24
ボディオプションパイロット弁個別排気形
配管方法ベース配管形
ねじの種類Rc
使用流体空気
応答時間30ms以下(0.5MPaの時)
使用圧力範囲0.1~0.7MPa
ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付
周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと。)
最大作動頻度(Hz)5
給油不要
取付姿勢自由
コイル標準
配管口径1/4サブプレート付
RoHS指令(10物質対応)対応
マニュアルノンロックプッシュ式
耐振動/耐衝撃150m/s2/30m/s2
1個
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
リード線取出方法L形プラグ コネクタリード線なし
切換方式2位置ダブルソレノイド
配管形式ベース配管形
保護構造防塵(※DIN形ターミナル、M8コネクタはIP65)
ポート数5
使用圧力範囲(MPa)2位置シングル:0.15~0.7、2位置ダブル:0.1~0.7、3位置:0.15~0.7
定格電圧(V)DC24
ボディオプションパイロット弁個別排気形
ねじの種類Rc
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路なし
周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。)
最大作動頻度(Hz)2位置シングル、ダブル:5、3位置:3
給油不要
取付姿勢自由
コイル標準
配管口径サブプレートなし
RoHS指令(10物質対応)対応
マニュアルプッシュターンロック式(手操作形)
耐振動/耐衝撃30(m/s2)/150(m/s2)
応答時間(ms)2位置シングル、ダブル:25以下、3位置:40以下(0.5MPaの時)
1個
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
用途エアシリンダの駆動用に
種類単体バルブ
切替方式2位置ダブル
保護構造防塵
ポート数5
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)5~55
耐熱クラスB
耐圧力(MPa)1.05
給油不要
耐衝撃(m/s2)300以下
耐振動(m/s2)50以下
雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可
周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)
電線接続方式E形コネクタ(上・横方向共用)リード線
RoHS指令(10物質対応)対応
リード線取出方法(LN) L形プラグコネクタ/リード線なし
切換方式(2) 2位置ダブルソレノイド
ポート数4
定格電圧(V)(6) DC12
ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル(T) 節電回路付
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
¥9,898
税込¥10,888
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
管接続口径(-) サブプレートなし
切換方式(2) 2位置ダブルソレノイド
ポート数5
ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形
使用流体空気
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
切換方式(2) 2位置ダブルソレノイド
ポート数4
ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形
使用流体空気
コイル(-) 標準
定格電圧(V)(5) DC24
管接続口径(-) サブプレートなし
切換方式(2) 2位置ダブルソレノイド
ポート数5
ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル(T) 節電回路付
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数5
使用流体空気
1
2
3
次へ
『方向制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
- パイロット式ソレノイドバルブ
- 直動式ソレノイドバルブ
- 省配線フィールドバスシステム
- 方向制御エアオペレートバルブ
- メカニカルバルブ
- 方向制御ハンドバルブ
- パワーバルブ
- ISOバルブ
- 防爆バルブ
- ソレノイドバルブ用部品
- 方向制御マニホールド
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。