パイロット式ソレノイドバルブ :「排気弁」の検索結果
関連キーワード
「ポート数」から絞り込む
3(1)
4(5)
5(54)
リード線取出方法リード線長さ300mm
切換方式3位置クローズドセンタ
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
ボディオプションパイロット弁個別排気形
ねじの種類Rc
ランプ・サージ電圧保護回路なし
コイル標準
配管口径サブプレートなし
RoHS指令(10物質対応)対応
マニュアルノンロックプッシュ式
1個
¥15,980
税込¥17,578
9日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数4
使用流体空気
定格電圧(V)(5) DC24
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数5
使用流体空気
リード線取出方法(H) グロメット/リード線長さ600mm
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
ポート数5
管接続口径(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)
定格電圧(V)(5) DC24
ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル(T) 節電回路付
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
ポート数4
ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル(T) 節電回路付
定格電圧(V)(5) DC24
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
ポート数4
ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形
使用流体空気
コイル(-) 標準
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
リード線取出方法DIN形ターミナル
切換方式3位置クローズドセンタ
配管形式ベース配管形
ポート数5
定格電圧(V)AC200
ボディオプションパイロット弁個別排気形
ねじの種類Rc
ランプ・サージ電圧保護回路あり
コイル標準
配管口径サブプレートなし
RoHS指令(10物質対応)対応
マニュアルプッシュターンロック式(手操作形)
1個
¥17,980
税込¥19,778
10日以内出荷
ポート数5
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
圧力(K) 高圧タイプ (1MPa)
ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
コイル(-) 標準タイプ
定格電圧(V)(5) DC24
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
ポート数5
ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形
使用流体空気
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
ポート数5
ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形
使用流体空気
定格電圧(V)(5) DC24
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
ポート数5
ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形
使用流体空気
コイル(-) 標準
定格電圧(V)(5) DC24
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
ポート数5
ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル(T) 節電回路付
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
ポート数5
ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形
使用流体空気
コイル(-) 標準
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
ポート数5
定格電圧(V)(5) DC24
圧力(K) 高圧タイプ (1MPa)
ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数5
使用流体空気
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
ポート数5
定格電圧(V)(5) DC24
ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形
ねじの種類(-) Rc
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル(T) 節電回路付
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
ポート数5
定格電圧(V)(5) DC24
圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形
ねじの種類(-) Rc
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
ポート接続口径(03) 3/8
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
ポート数5
ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形
使用流体空気
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
ポート数5
ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形
使用流体空気
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
ポート数5
ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形
使用流体空気
コイル(-) 標準
定格電圧(V)(6) DC12
ねじの種類(-) Rc
管接続口径(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
リード線取出方法(H) グロメット、 リード線長さ600mm
ポート数5
ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル(T) 節電回路付
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
¥16,980
税込¥18,678
9日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数5
使用流体空気
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
ポート数5
圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形
使用流体空気
コイル(-) 標準タイプ
定格電圧(V)(5) DC24
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
ポート数5
管接続口径M3×0.5
ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形
ねじの種類M
使用流体空気
コイル(-) 標準
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
ポート数5
圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形
使用流体空気
コイル(-) 標準タイプ
1
2
次へ
『方向制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
- パイロット式ソレノイドバルブ
- 直動式ソレノイドバルブ
- 省配線フィールドバスシステム
- 方向制御エアオペレートバルブ
- メカニカルバルブ
- 方向制御ハンドバルブ
- パワーバルブ
- ISOバルブ
- 防爆バルブ
- ソレノイドバルブ用部品
- 方向制御マニホールド
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。