99件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ポート数」から絞り込む
3(11)
4(1)
5(53)
仕様コイル仕様:標準 リード線取出方法グロメットリード線長さ300mm 切換方式2位置シングル 定格電圧(V)AC110[AC115] ボディオプションパイロット弁個別排気形 ねじの種類Rc ランプ・サージ電圧保護回路なし 配管口径サブプレートなし RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルノンロックプッシュ式
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3130 SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (489種類の商品があります)

環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
用途空圧シリンダの駆動切換用に 種類ベース搭載用単体バルブ 保護構造防塵(IP40相当) 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5~55 耐熱クラスB 耐圧力(MPa)1.05 手動操作方式ノンロック・ロック共用形 給油不要 耐衝撃(m/s2)300以下 耐振動(m/s2)50以下 雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可 周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 切替位置数3位置オールポートブロック
1台
15,980 税込17,578
6日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

VF3_Y_SU - 低ワット仕様/単体(VF3130Y) SMC CADデータあり
切換方式(1) 2位置シングル ボディ型式(3) 直接配管形 ポート数5 ボディオプション(0)パイロット弁個別排気形 使用流体空気 ボディ形式(3)直接配管形
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5120 SMC CADデータあり
切換方式(1) 2位置シングル ポート数5 圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa) ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 使用流体空気 コイル(-) 標準タイプ
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
用途空圧シリンダの駆動切換用に 種類単体バルブ 保護構造防塵(IP40相当) 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5~55 耐熱クラスB 耐圧力(MPa)1.05 手動操作方式ノンロック・ロック共用形 給油不要 耐衝撃(m/s2)300以下 耐振動(m/s2)50以下 雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可 周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 切替位置数2位置シングル
1台
12,498 税込13,748
7日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (368種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ7000シリーズ SYJ7140 SMC CADデータあり
切換方式(1) 2位置シングルソレノイド ポート数5 ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 使用流体空気 コイル(-) 標準
1個
8,798 税込9,678
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3130K SMC CADデータあり
ポート数5 切換方式(1) 2位置シングル 圧力(K) 高圧タイプ (1MPa) ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 使用流体空気 コイル(-) 標準タイプ
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5220 SMC CADデータあり
ポート数5 切換方式(2) 2位置ダブル 圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa) ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 使用流体空気 コイル(-) 標準タイプ
1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ SYJ700シリーズ SYJ724 SMC CADデータあり
ポート数3 切換方式(2) ノーマルオープン ボディオプション(-) パイロット弁個別排気形 使用流体空気 コイル(-) 標準タイプ
1個
8,498 税込9,348
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3230 SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1個
6,298 税込6,928
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (371種類の商品があります)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3133 SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (670種類の商品があります)


5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3343 SMC CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ SYJ500シリーズ SYJ524 SMC CADデータあり
1個
6,698 税込7,368
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC CADデータあり
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数5 使用流体空気
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

VF3540Y-3G1-02 5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3540Y SMC CADデータあり
ポート数5 定格電圧(V)(3) AC110 ねじの種類(-) Rc 管接続口径(02) 1/4 切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ リード線取出方法(G) グロメット、リード線長さ300mm ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし ボディ形式(4) ベース配管形 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3343K SMC CADデータあり
ポート数5 切換方式(3) 3位置クローズドセンタ 圧力(K) 高圧タイプ (1MPa) ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし コイル(-) 標準タイプ
1個
22,980 税込25,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3240 SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3143 SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ7000シリーズ SYJ7340 SMC CADデータあり
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ ポート数5 ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 使用流体空気 コイル(-) 標準
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)

1個
8,898 税込9,788
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ5150 SMC CADデータあり
切換方式(1) 2位置シングルソレノイド ポート数5 ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 使用流体空気 コイル(-) 標準タイプ
1個
7,798 税込8,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3540 SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ5143 SMC CADデータあり
切換方式(1) 2位置シングルソレノイド ポート数5 ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形 使用流体空気
1個
6,598 税込7,258
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ5140 SMC CADデータあり
切換方式(1) 2位置シングルソレノイド ポート数5 ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 使用流体空気 コイル(-) 標準タイプ
1個
6,598 税込7,258
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3140 SMC CADデータあり
切換方式(1) 2位置シングルソレノイド ポート数5 ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 使用流体空気
1個
6,298 税込6,928
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ SYJ500シリーズ SYJ514M SMC CADデータあり
1個
6,498 税込7,148
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3340 SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ SYJ700シリーズ SYJ714M SMC CADデータあり
ポート数3 切換方式(1) ノーマルクローズ ボディオプション(M) 主弁パイロット弁集合排気形 使用流体空気 コイル(-) 標準タイプ
1個
7,198 税込7,918
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ5120 SMC CADデータあり
1個
7,198 税込7,918
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3233 SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3143K SMC CADデータあり
切換方式(1) 2位置シングル ポート数5 圧力(K) 高圧タイプ (1MPa) ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形 使用流体空気 コイル(-) 標準タイプ
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ7000シリーズ SYJ7520 SMC CADデータあり
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ ポート数5 管接続口径(01) 1/8 ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 ねじの種類(F) G 使用流体空気 コイル(-) 標準 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3123 SMC CADデータあり
切換方式(1) 2位置シングルソレノイド ポート数5 管接続口径M3×0.5 ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形 ねじの種類M 使用流体空気 コイル(-) 標準
1個
5,998 税込6,598
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ7000シリーズ SYJ7440 SMC CADデータあり
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ ポート数5 ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 使用流体空気 コイル(-) 標準
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)