絞り込み
ブランド
  • SMC(31)
ポート数
  • 3(5)
  • 5(13)
ねじの種類
  • G(5)
  • M(6)
  • NPT(2)
  • Rc(4)
  • その他(2)
管接続口径
  • 1/8(5)
  • 1/4(2)
  • M3(1)
  • M5(6)
  • Φ4(1)
  • Φ6(4)
  • その他(10)
切替方式
  • 2位置シングル(12)
  • 2位置ダブル(6)
  • 3位置エキゾーストセンタ(6)
  • 3位置クローズドセンタ(7)
  • 3位置プレッシャセンタ(2)
  • その他(9)
使用流体
  • 空気(18)
空気
定格電圧(V)
  • AC100(1)
  • AC200(1)
  • DC24(29)
AC100・AC200・DC24
リード線取出方法
  • その他
  • DIN形ターミナル(178)
  • L形プラグコネクタ(209)
  • M8コネクタ(81)
  • M12コネクタ(1)
  • M形プラグコネクタ(174)
  • グロメット(220)
  • コンジットターミナル(43)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(20)
  • 10,000-50,000円(16)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

パイロット式ソレノイドバルブ :「排気弁」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポート数から絞り込む
3(5)
5(13)
JSY3000/5000 Series コンパクト 5ポートソレノイドバルブ ノンプラグイン 直接配管形 単体形(P.Eプレート搭載) SMCJSY3000/5000 Series コンパクト 5ポートソレノイドバルブ ノンプラグイン 直接配管形 単体形(P.Eプレート搭載)SMC
7,698税込8,468
1個
10日以内出荷
直接配管形に単体形を追加バルブのサイズダウンが可能。省スペース・軽量化に貢献
定格電圧(V)24ボディオプションパイロット弁個別排気形コモン仕様ランプ・サージ電圧保護回路付RoHS指令(10物質対応)対応
JSY1000 Series コンパクト 5ポートソレノイドバルブ ノンプラグイン 直接配管形 単体形(P.Eプレート搭載) SMCJSY1000 Series コンパクト 5ポートソレノイドバルブ ノンプラグイン 直接配管形 単体形(P.Eプレート搭載)SMC
6,998税込7,698
1個
当日出荷から10日以内出荷
直接配管形に単体形を追加バルブのサイズダウンが可能。省スペース・軽量化に貢献
シリーズJSY1000定格電圧(V)24ボディオプションパイロット弁個別排気形コモン仕様ランプ・サージ電圧保護回路付RoHS指令(10物質対応)対応
SYJ7_4_WA_SU - IEC60947-5-2規格品M8形コネクタ(ベース配管形)/単体 SMCSYJ7_4_WA_SU - IEC60947-5-2規格品M8形コネクタ(ベース配管形)/単体SMC
9,498税込10,448
1個
9日以内出荷
仕様リード線取出し方法:(WAO) コネクタケーブルなし、CE対応:(-) なしリード線取出方法(WAO) コネクタケーブルなし切換方式(1) 2位置シングルソレノイド管接続口径(-) サブプレートなし定格電圧(V)(5) DC24マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SYJ7_2_WA_SU - IEC60947-5-2規格品M8形コネクタ(直接配管形バルブ)/単体 SMCSYJ7_2_WA_SU - IEC60947-5-2規格品M8形コネクタ(直接配管形バルブ)/単体SMC
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷
リード線取出方法(WAO) コネクタケーブルなし定格電圧(V)(5) DC24マニュアル(-) ノンロックプッシュ式,A
SYJ7_2_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMCSYJ7_2_SU - 直接配管形バルブ/単体SMC
8,398税込9,238
1個
11日以内出荷から22日以内出荷
SYJ5_4_WA_SU - IEC60947-5-2規格品M8形コネクタ(ベース配管形バルブ)/単体 SMCSYJ5_4_WA_SU - IEC60947-5-2規格品M8形コネクタ(ベース配管形バルブ)/単体SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SYJ5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMCSYJ5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体SMC
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
SYJ3_4_WA_SU - IEC60947-5-2規格品M8形コネクタ(ベース配管形(5ポート))/単体 SMCSYJ3_4_WA_SU - IEC60947-5-2規格品M8形コネクタ(ベース配管形(5ポート))/単体SMC
7,298税込8,028
1個
9日以内出荷
ポート数5定格電圧(V)(5) DC24
SYJ3_2_WA_SU - IEC60947-5-2規格品M8形コネクタ(直接配管形バルブ)/単体 SMCSYJ3_2_WA_SU - IEC60947-5-2規格品M8形コネクタ(直接配管形バルブ)/単体SMC
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
4・5ポートソレノイドバルブ SYJ7000シリーズ SYJ7120 SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJ7000シリーズ SYJ7120SMC
11,980税込13,178
1個
15日以内出荷
ポート数5使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ5443 SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ5443SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ5343 SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ5343SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ5323 SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ5323SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ5220 SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ5220SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ5143 SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ5143SMC
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルソレノイドポート数5ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3540 SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3540SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24V切換方式(5) 3位置プレッシャセンタリード線取出方法(WAO) コネクタケーブルなしポート数5ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(Q) CE対応品
4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3440 SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3440SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3343 SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3343SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3340 SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3340SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3140 SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3140SMC
7,398税込8,138
1個
9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルソレノイドポート数5ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3120 SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3120SMC
7,598税込8,358
1個
9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルソレノイドポート数5管接続口径M3×0.5ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形ねじの種類M使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ SYJ700シリーズ SYJ722M SMC3ポートソレノイドバルブ SYJ700シリーズ SYJ722MSMC
8,698税込9,568
1個
9日以内出荷
ポート数3使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ SYJ700シリーズ SYJ714 SMC3ポートソレノイドバルブ SYJ700シリーズ SYJ714SMC
8,698税込9,568
1個
9日以内出荷
ポート数3使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ SYJ700シリーズ SYJ712 SMC3ポートソレノイドバルブ SYJ700シリーズ SYJ712SMC
8,198税込9,018
1個
9日以内出荷
ポート数3使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ SYJ300シリーズ SYJ324 SMC3ポートソレノイドバルブ SYJ300シリーズ SYJ324SMC
7,498税込8,248
1個
9日以内出荷
切換方式(2) ノーマルオープンポート数3ボディオプション(-) パイロット弁個別排気形使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
3ポートソレノイドバルブ SYJ300シリーズ SYJ314 SMC3ポートソレノイドバルブ SYJ300シリーズ SYJ314SMC
7,498税込8,248
1個
9日以内出荷
ポート数3使用流体空気
SYJ5000Series SMCSYJ5000SeriesSMC
7,198税込7,918
1個
6日以内出荷
リード線取出方法リード線付(長さ300mm)切替方式2位置シングルソレノイド使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7定格電圧(V)AC200ボディオプションパイロット弁個別排気形使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと。)RoHS指令(10物質対応)対応
SYJ5000 Series SMCSYJ5000 SeriesSMC
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
リード線取出方法リード線長さ300mm切換方式3位置クローズドセンタ定格電圧(V)AC100(50/60Hz)ボディオプションパイロット弁個別排気形ねじの種類Rcランプ・サージ電圧保護回路なしコイル標準配管口径サブプレートなしRoHS指令(10物質対応)対応マニュアルノンロックプッシュ式
パイロット式ソレノイドバルブ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら