43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ポート数」から絞り込む
5(39)
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC CADデータあり
節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) 全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
ポート数5 使用流体空気 定格電圧(V)DC24 切換方式2位置シングル 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 ボディオプション主弁・パイロット弁集合排気形
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC CADデータあり
節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して約1/3に低減しました。(定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) 全波整流器内蔵(ACの場合) うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 皮相電力低減(従来5.6VA→1.55VA) パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止
ポート数5 使用流体空気 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 切換方式2位置シングル ボディ型式VF3000 シリーズVF3000 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 圧力標準タイプ ボディオプションパイロット弁個別換気形 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと。) 最大作動頻度(Hz)10 給油不要 取付姿勢自由 耐衝撃(m/s2)300 耐振動(m/s2)50 許容電圧変動定格電圧の±10% パイロット排気方法個別排気、主弁・パイロット弁集合排気 コイル標準
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5220 SMC CADデータあり
ポート数5 切換方式(2) 2位置ダブル 圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa) ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 使用流体空気 コイル(-) 標準タイプ
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5120 SMC CADデータあり
切換方式(1) 2位置シングル ポート数5 圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa) ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 使用流体空気 コイル(-) 標準タイプ
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3530 SMC CADデータあり
ポート数5 ねじの種類(-) Rc 切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ 圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa) ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 使用流体空気 コイル(-) 標準タイプ
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5120K SMC CADデータあり
ポート数5 切換方式(1) 2位置シングル 圧力(K) 高圧タイプ (1MPa) ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 使用流体空気 コイル(-) 標準タイプ
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3130K SMC CADデータあり
ポート数5 切換方式(1) 2位置シングル 圧力(K) 高圧タイプ (1MPa) ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 使用流体空気 コイル(-) 標準タイプ
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (502種類の商品があります)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3240 SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3343 SMC CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF1000シリーズ VF1230 SMC CADデータあり
ポート数5 切換方式(2) 2位置ダブル 圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa) ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 使用流体空気 コイル(-) 標準タイプ
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3140 SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3230 SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3140K SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5320 SMC CADデータあり
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ ポート数5 圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa) ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 使用流体空気 コイル(-) 標準タイプ
1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5223 SMC CADデータあり
切換方式(2) 2位置ダブル ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa) ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形 ねじの種類(-) Rc 使用流体空気 コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3340T SMC CADデータあり
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa) ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 ねじの種類(-) Rc 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(T) 節電回路付 (DCのみ) マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 ポート接続口径(03) 3/8
1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3243 SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5520 SMC CADデータあり
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ ポート数5 圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa) ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 使用流体空気 コイル(-) 標準タイプ
1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5123 SMC CADデータあり
ポート数5 切換方式(1) 2位置シングル 圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa) ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形 使用流体空気 コイル(-) 標準タイプ
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3340 SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5420K SMC CADデータあり
ポート数5 切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ 圧力(K) 高圧タイプ (1MPa) ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 使用流体空気 コイル(-) 標準タイプ
1個
22,980 税込25,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

VF5120KT-5TZE1-03 5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5120KT SMC CADデータあり
ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類(-) Rc 管接続口径(03) 3/8 切換方式(1) 2位置シングル リード線取出方法(T) コンジットターミナル、 IP65対応可 圧力(K) 高圧タイプ (1MPa) ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(T) 節電回路付 (DCのみ) マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3233 SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3230K SMC CADデータあり
切換方式(2) 2位置ダブル ポート数5 圧力(K) 高圧タイプ (1MPa) ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 使用流体空気 コイル(-) 標準タイプ
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3133 SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF1000シリーズ VF1133 SMC CADデータあり
切換方式(1) 2位置シングル ポート数5 圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa) ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形 使用流体空気 コイル(-) 標準タイプ
1個
8,798 税込9,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (354種類の商品があります)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5520K SMC CADデータあり
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ ポート数5 圧力(K) 高圧タイプ (1MPa) ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 使用流体空気 コイル(-) 標準タイプ
1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5220T SMC CADデータあり
切換方式(2) 2位置ダブル ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa) ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

VF3430T-5TZ1-02 5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3430T SMC CADデータあり
リード線取出方法(T) コンジットターミナル、 IP65対応可 切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ ポート数5 管接続口径(02) 1/4 定格電圧(V)(5) DC24 圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa) ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 ねじの種類(-) Rc 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(T) 節電回路付 (DCのみ) マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3430KT SMC CADデータあり
ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径(02) 1/4 切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ 圧力(K) 高圧タイプ (1MPa) ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
1個
22,980 税込25,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3330 SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5420 SMC CADデータあり
ポート数5 切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ 圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa) ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 使用流体空気 コイル(-) 標準タイプ
1個
22,980 税込25,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3430K SMC CADデータあり
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ ポート数5 圧力(K) 高圧タイプ (1MPa) ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 ねじの種類(-) Rc 使用流体空気 コイル(-) 標準タイプ
1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3330T SMC CADデータあり
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa) ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 使用流体空気 コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3330K SMC CADデータあり
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ ポート数5 圧力(K) 高圧タイプ (1MPa) ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 使用流体空気 コイル(-) 標準タイプ
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3133K SMC CADデータあり
切換方式(1) 2位置シングル ポート数5 圧力(K) 高圧タイプ (1MPa) ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形 使用流体空気 コイル(-) 標準タイプ
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3130 SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3130T SMC CADデータあり
ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(1) 2位置シングル 圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa) ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 使用流体空気 コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)