カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • 方向制御機器
          • パイロット式ソレノイドバルブ
さらに商品を絞り込む

パイロット式ソレノイドバルブ :「電動弁」の検索結果

228件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ポート数から絞り込む
電磁弁180シリーズ 単体 パイロット形 180シリーズ コガネイ電磁弁180シリーズ 単体 パイロット形 180シリーズコガネイ(1件のレビュー)
6,098税込6,708特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
シリンダ径20~80mmのシリンダの駆動制御をはじめ、いかなる用途にも対応する豊富なシリーズ構成。
仕様●弁機能:シングルソレノイド、ダブルソレノイドおよびタンデムソレノイド●ポジション数:2ポジション使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)配管接続口径Rc1/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)
電磁弁110シリーズ コガネイ電磁弁110シリーズコガネイ(4件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷
基本性能を重視したシンプルフォルムで、ローコスト、フレキシブルなアプリケーション。万全なサージ対策。手動ボタン(ノンロック式)を標準装備して組み付け時の調整やメンテナンスが容易。
使用温度範囲(℃)5~50ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7位置数2作動方式パイロット形使用流体空気絶縁抵抗(MΩ)100以上保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)リード線長さ(mm)300配管接続口径M5×0.8
電磁弁300シリーズ コガネイ電磁弁300シリーズコガネイ(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
低電流で確実な動作を約束する内部パイロット形の2ポジションのバルブ 2ポジションバルブは、単体をそのまま300シリーズ用マニホールドに混合取付けできます。 ACソレノイドには、シェーディングコイル方式を採用し、ソレノイドの焼損やうなりを解消。 専用スピードコントローラの取付けで、より歯切れよく瞬時に停止させることができます。
切換方式4方向単動質量(g)310タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)5~50ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9位置数2作動方式パイロット形使用流体空気応答時間ON時20ms/OFF時25ms絶縁抵抗(MΩ)10以上保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)横方向980.7(軸方向294.2)リード線長さ(mm)300結線方式グロメット方式
電磁弁240シリーズ コガネイ電磁弁240シリーズコガネイ
8,790税込9,669
1個
当日出荷から6日以内出荷
電磁弁とサブベース、電磁弁とマニホールドベースの間にプラグイン方式の『電気配線接続を設けました。このため、電磁弁の取り外しは電気配線部分に触れることなく行えます。 マニホールドベースが電磁弁ごとに独立している構造のため、自由に連数の増減が出来ます。マニホールドベースを1連ずつ在庫できるので、コスト削減が可能です。 配管の引き出しを電磁弁裏面(マニホールドの底面)より行なうことができます。スプリット(ステーション分離プラザ)を使うことにより、一つのマニホールドで複数の圧力を供給することができます。 DC24V-65mA(1.6W)と低電流形ソレノイドを採用。発熱がおさえられるなど、信頼性も向上しています。
ポート数5使用流体空気配管接続口径P.A.B:Rc1/4 R:Rc1/8タイプ直接配管使用温度範囲(℃)5~50使用圧力範囲(MPa)0.17~0.7位置数2作動方式パイロット形絶縁抵抗(MΩ)100以上保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由給油不要リード線長さ(mm)300結線方式グロメット方式
電磁弁110シリーズ 単体 パイロット形 コガネイ電磁弁110シリーズ 単体 パイロット形コガネイ(2件のレビュー)
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
シリンダ径20~40mmのシリンダの駆動制御をはじめ、いかなる用途にも対応する豊富なシリーズ構成。
4方向電磁弁 日本精器4方向電磁弁日本精器
35,980税込39,578
1個
8日以内出荷
ポート数4位置数2作動方式パイロット形
電磁弁180シリーズ コガネイ電磁弁180シリーズコガネイ(3件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷から6日以内出荷
基本性能を重視したシンプルフォルムで、ローコスト、フレキシブルなアプリケーション。万全なサージ対策。手動ボタン(ノンロック式)を標準装備して組み付け時の調整やメンテナンスが容易。
使用温度範囲(℃)5~50ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7位置数2作動方式パイロット形使用流体空気絶縁抵抗(MΩ)100以上保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)リード線長さ(mm)300配管接続口径Rc1/8
電磁弁(丸形)250シリーズ コガネイ電磁弁(丸形)250シリーズコガネイ(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
コンパクトで軽い。 固着がない。 取付姿勢は自由。 給油の必要がない。 流体中の異物による漏れがない。 高頻度作動に耐える。 電流が小さい。焼損事故がない。 ソレノイドの断線、破損事故がない。 電圧の種類が多く、各機種共通。(防爆用を除く) 寿命がきわめて長い。
使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9位置数2作動方式パイロット形使用流体空気絶縁種別B種保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要リード線長さ(mm)約300結線方式グロメット方式
電磁弁030シリーズ 内部パイロット形 コガネイ電磁弁030シリーズ 内部パイロット形コガネイ
6,798税込7,478
1個
当日出荷から16日以内出荷
シリンダ径6~20mmの複動、単動シリンダなど、あらゆる小形アクチュエータの駆動制御に適応。
仕様●弁機能:シングルソレノイド使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05耐圧力(MPa)1.05取付方向自由給油不要耐衝撃(m/s2)117.7ポジション2ポジション配管接続口径M5×0.8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→4(A)0.04,2(B)0.12・4(A)→5(R1),2(B)→3(R2)0.16、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→4(A),2(B)0.6(0.03)・4(A)→5(R1),2(B)→3(R2)0.8(0.04)
電磁弁030シリーズ コガネイ電磁弁030シリーズコガネイ
7,398税込8,138
1個
当日出荷
省スペースとコスト・パフォーマンス重視のスタンダード仕様から、FA対応のハイスペック仕様まで、信頼性の高い基本機能をベースに、豊富なオプションとオーダーメイド、それにアディショナルパーツを生かした高度な電磁弁システムが、自在に構成できます。
切換方式4方向単動質量(g)71タイプ直接配管使用温度範囲(℃)5~50ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7定格電圧(V)DC24位置数2作動方式パイロット形有効断面積(mm2)(CV値)1(P)→4(A),2(B)0.6[0.03]/4(A)→5(R1),2(B)→3(R2)0.8[0.04]使用流体空気応答時間ON時10ms/OFF時25ms以下絶縁抵抗(MΩ)100以上LED色保証耐圧力(MPa)1.05線色(+)赤/(-)黒使用電圧範囲(V)21.6~26.4(24V±10%)取付方向自由励磁電流(mA)65(1.6W)最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)117.7リード線長さ(mm)300結線方式グロメット方式配管接続口径M5×0.8サージ対策サージ対策用フライホイルダイオード起動電流(mA)-許容回路漏れ電流(mA)4
小型電磁弁(SR562-C) TAIYO(旧:クロダニューマティクス)小型電磁弁(SR562-C)TAIYO(旧:クロダニューマティクス)
35,980税込39,578
1個
22日以内出荷
切換方式3位置クローズドセンタシリーズSR562
小型電磁弁(SR552-D) TAIYO(旧:クロダニューマティクス)小型電磁弁(SR552-D)TAIYO(旧:クロダニューマティクス)
25,980税込28,578
1個
22日以内出荷
切換方式デテントシリーズSR552
4方向電磁弁 76シリーズ 日本精器4方向電磁弁 76シリーズ日本精器
31,980税込35,178
1個ほか
翌日出荷から翌々日出荷
堅牢で長寿命。<br />有効断面積が大きい。<br />保守点検が簡単。
切換方式4方向単動使用温度範囲(℃)-10~40(但し凍結しない)周波数(Hz)50/60Hzバルブ形式シングルソレノイドポート数4位置数2作動方式パイロット形使用流体空気消費電力(VA)起動時:100/85定常時:18/16保証耐圧力(MPa)1.05絶縁階級E種電圧許容範囲90%~110%
電磁弁F10シリーズ 単体 パイロット形 コガネイ電磁弁F10シリーズ 単体 パイロット形コガネイ
4,490税込4,939特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
バルブサイズ10(mm)
小型電磁弁(SR562-R) TAIYO(旧:クロダニューマティクス)小型電磁弁(SR562-R)TAIYO(旧:クロダニューマティクス)(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から26日以内出荷
切換方式リターンシリーズSR562
電磁弁7V0500シリーズ AirTAC電磁弁7V0500シリーズAirTAC
1,698税込1,868
1個
当日出荷から16日以内出荷
コネクタ式配線方式で、垂直差し込みと水平差込共通です。 内部排気構造のため、パイロットエアを収集してからR、Sポートより排出します。 本体は、アルミ合金にて鋳造成型で、優れた内部構造のため、有効的に流量を増大させることができます。 ねじ配管またはワンタッチ管継手配管を選択可能です。マニホールドも利用可能で省スペース。
ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8作動方式パイロット形使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応
小型電磁弁(SR552-E) TAIYO(旧:クロダニューマティクス)小型電磁弁(SR552-E)TAIYO(旧:クロダニューマティクス)
29,980税込32,978
1個
22日以内出荷
切換方式3位置エキゾーストセンタシリーズSR552
小型電磁弁(SR542-P) TAIYO(旧:クロダニューマティクス)小型電磁弁(SR542-P)TAIYO(旧:クロダニューマティクス)
31,980税込35,178
1個
22日以内出荷
切換方式3位置プレッシャセンタシリーズSR542
小型電磁弁(SR532-C) TAIYO(旧:クロダニューマティクス)小型電磁弁(SR532-C)TAIYO(旧:クロダニューマティクス)
28,980税込31,878
1個
22日以内出荷
切換方式3位置クローズドセンタシリーズSR532
小型電磁弁(SR332-O) TAIYO(旧:クロダニューマティクス)小型電磁弁(SR332-O)TAIYO(旧:クロダニューマティクス)
11,980税込13,178
1個
22日以内出荷
切換方式ノーマルオープン種類3ポート2位置シリーズSR332
電磁弁F10シリーズ コガネイ電磁弁F10シリーズコガネイ
329税込362
1個
翌々日出荷
電磁弁7V100シリーズ AirTAC電磁弁7V100シリーズAirTAC
1,698税込1,868
1個
当日出荷から20日以内出荷
コネクタ式配線方式で、垂直差し込みと水平差込共通です。 内部排気構造のため、パイロットエアを収集してからR、Sポートより排出します。 本体は、アルミ合金にて鋳造成型で、優れた内部構造のため、有効的に流量を増大させることができます。 ねじ配管またはワンタッチ管継手配管を選択可能です。マニホールドも利用可能で省スペース。
ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8作動方式パイロット形使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応
小型電磁弁(SR542-R) TAIYO(旧:クロダニューマティクス)小型電磁弁(SR542-R)TAIYO(旧:クロダニューマティクス)
13,900税込15,290
1個
当日出荷から22日以内出荷
切換方式リターンシリーズSR542
電磁弁(丸形)254シリーズ コガネイ電磁弁(丸形)254シリーズコガネイ
14,980税込16,478
1個
当日出荷から6日以内出荷
コンパクトで軽い。 固着がない。 取付姿勢は自由。 給油の必要がない。 流体中の異物による漏れがない。 高頻度作動に耐える。 電流が小さい。焼損事故がない。 ソレノイドの断線、破損事故がない。 電圧の種類が多く、各機種共通。(防爆用を除く) 寿命がきわめて長い。
使用温度範囲(℃)0~60ポート数4使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式パイロット形使用流体空気絶縁種別B種絶縁抵抗(MΩ)10以上保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5配管接続口径Rc1/4
電磁弁F15シリーズ 単体 パイロット形 コガネイ電磁弁F15シリーズ 単体 パイロット形コガネイ
7,498税込8,248
1個
当日出荷から11日以内出荷
シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
小型電磁弁(SR562-D) TAIYO(旧:クロダニューマティクス)小型電磁弁(SR562-D)TAIYO(旧:クロダニューマティクス)
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷から22日以内出荷
切換方式デテントシリーズSR562
2方向電磁弁 717シリーズ 日本精器2方向電磁弁 717シリーズ日本精器
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
AC用、DC用の製作が可能。<br />防水形、ターミナル付、防爆形の製作が可能。
切換方式2方向単動常時閉ポート数2使用圧力範囲(MPa)0.05~1位置数2作動方式パイロット形使用流体空気
小型電磁弁(SR552-P) TAIYO(旧:クロダニューマティクス)小型電磁弁(SR552-P)TAIYO(旧:クロダニューマティクス)
32,980税込36,278
1個
22日以内出荷
切換方式3位置プレッシャセンタ種類5ポートシリーズSR552
小型電磁弁(SR532-R) TAIYO(旧:クロダニューマティクス)小型電磁弁(SR532-R)TAIYO(旧:クロダニューマティクス)
8,790税込9,669特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
切換方式リターンシリーズSR532
小型電磁弁(SR532-E) TAIYO(旧:クロダニューマティクス)小型電磁弁(SR532-E)TAIYO(旧:クロダニューマティクス)
28,980税込31,878
1個
22日以内出荷
切換方式3位置エキゾーストセンタシリーズSR532
電磁弁(丸形)375シリーズ コガネイ電磁弁(丸形)375シリーズコガネイ
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
コンパクトで軽い。 固着がない。 取付姿勢は自由。 給油の必要がない。 流体中の異物による漏れがない。 高頻度作動に耐える。 電流が小さい。焼損事故がない。 ソレノイドの断線、破損事故がない。 電圧の種類が多く、各機種共通。(防爆用を除く) 寿命がきわめて長い。
使用流体空気配管接続口径Rc3/8使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9位置数2作動方式パイロット形絶縁種別B種絶縁抵抗(MΩ)10以上保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)リード線長さ(mm)300結線方式コンジット形
小型電磁弁(SR552-R) TAIYO(旧:クロダニューマティクス)小型電磁弁(SR552-R)TAIYO(旧:クロダニューマティクス)
15,900税込17,490特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
切換方式リターンシリーズSR552
小型電磁弁(SR332-N) TAIYO(旧:クロダニューマティクス)小型電磁弁(SR332-N)TAIYO(旧:クロダニューマティクス)
11,900税込13,090
1個
22日以内出荷
切換方式ノーマルクローズ種類3ポート2位置シリーズSR332
クリーン機器電磁弁JAシリーズ コガネイクリーン機器電磁弁JAシリーズコガネイ
8,798税込9,678
1個
7日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径40mmまで対応、バルブ幅10.5mm、薄形コンパクト形状。機械装置の省スペースを加速。タンデム3ポート弁などバルブとしての高付加価値を装備。
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)245配管接続口径Φ4、Φ6継手、Rc1/8
小型電磁弁(SR562-E) TAIYO(旧:クロダニューマティクス)小型電磁弁(SR562-E)TAIYO(旧:クロダニューマティクス)
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷から22日以内出荷
切換方式3位置エキゾーストセンタシリーズSR562
小型電磁弁(SR552-C) TAIYO(旧:クロダニューマティクス)小型電磁弁(SR552-C)TAIYO(旧:クロダニューマティクス)(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
22日以内出荷から24日以内出荷
切換方式3位置クローズドセンタシリーズSR552
小型電磁弁(SR542-E) TAIYO(旧:クロダニューマティクス)小型電磁弁(SR542-E)TAIYO(旧:クロダニューマティクス)
29,980税込32,978
1個
22日以内出荷
切換方式3位置エキゾーストセンタシリーズSR542
小型電磁弁(SR542-C) TAIYO(旧:クロダニューマティクス)小型電磁弁(SR542-C)TAIYO(旧:クロダニューマティクス)
29,980税込32,978
1個
22日以内出荷
切換方式3位置クローズドセンタシリーズSR542
小型電磁弁(SR532-P) TAIYO(旧:クロダニューマティクス)小型電磁弁(SR532-P)TAIYO(旧:クロダニューマティクス)
31,980税込35,178
1個
22日以内出荷
切換方式3位置プレッシャセンタシリーズSR532
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら