1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Festo 空圧式ソフトスタートバルブ、10 bar - MS シリーズ - MS6-SV-1/2-D-10V24-2M8-SO メンテナンスを行う前に、空圧システムから空気を安全に排出する必要がありますかメンテナンスが完了したら、コンポーネントの損傷を避けるために、システム内の圧力を徐々に上げることもできます。Festo のこの空圧ソフトスタートバルブは、両方の作業に最適な工具です。センサは下流圧を検出してバルブを自動的に調整するので、制御された安全な方法で、システムが疲労するか、再加圧されていることを簡単に確認できます。スタンドアロンデバイスとして使用することも、モジュラシステムのコンポーネントとして使用することもできます。グリッド寸法は 62 mm です インレットポートタイプ G 1/2 インチメス アウトレットチューブのサイズは 6 mm 最大動作圧力は 10 バールです 流量は 4300 l/min 排気速度: 9000 l/min 動作温度範囲: -10 → +50 ℃ ノズル投影水やほこりから保護するために IP65 等級 範囲情報 Festo の MS シリーズは、ソフトスタートと排気機能を備えた安全バルブ製品です スタンドアロンデバイスとして使用することも、モジュラサービスユニットの一部として使用することもできます 自動圧力センサーと流量センサーを備え、効率性と使いやすさが向上していますFesto ソフトスタート / クイック排気バルブ MS6-SV-1/2-D-10V24-2M8-SO-AG シリーズ MS のサイズは 6 です。グリッド寸法: 62 mm 安全機能( 消耗、 予期しない起動の防止(加圧)) 安全度水準 (SIL) (Exhausting/SIL 3、Prevention of unexpected start-up (加 圧 )/SIL 3)
仕様●メーカーシリーズ:MS●タイプ:エキゾーストバルブ●流量率:4300L/min●アウトレットチューブサイズ:6mm●最低使用圧力:3.5バール●インレットポートネジのジェンダー:メス●最高使用圧力:10バール●インレットポートネジの規格:G●インレットポートネジのサイズ:1/2インチ●コード番号:202-3251 アズワン品番65-8027-68
1個
219,800 税込241,780
欠品中