「ポート数」から絞り込む
クイックリリーフ弁付継手 VFFG-T-F6-18シリーズFesto7日以内出荷
Festo 固定絞り弁 VFFG-T-F6 - 18 は、スロットル機能を備えています。この製品には取り付けタイプがタップされます。動作圧力: 0、9 → 10 bar 周囲温度: -5 → 60 ℃ サイズ: o 5.8 mm 用
仕様●メーカーシリーズ:VFFG-T-F6-18●コード番号:203-1651アズワン品番65-7991-06
クイックリリーフ弁付継手 VFFG-T-F6-14シリーズFesto7日以内出荷
Festo 固定絞り弁 VFFG-T-F6 - 14 は、スロットル機能を備えています。この製品には取り付けタイプがタップされます。動作圧力: 0、9 → 10 bar 周囲温度: -5 → 60 ℃ サイズ: o 5.8 mm 用
仕様●メーカーシリーズ:VFFG-T-F6-14●コード番号:203-1570アズワン品番65-7978-85
クイックリリーフ弁付継手 VFFG-T-F6-10シリーズFesto7日以内出荷
Festo 固定絞り弁 VFFG-T-F6 -10 には、スロットル機能があります。この製品には取り付けタイプがタップされます。動作圧力: 0、9 → 10 bar 周囲温度: -5 → 60 ℃ サイズ: o 5.8 mm 用
仕様●メーカーシリーズ:VFFG-T-F6-10●コード番号:203-1606アズワン品番65-7990-16
クイックリリーフ弁付継手 VFFG-T-F6-16シリーズFesto7日以内出荷
Festo 固定絞り弁 VFFG-T-F6 - 16 にはスロットル機能があります。この製品には取り付けタイプがタップされます。動作圧力: 0、9 → 10 bar 周囲温度: -5 → 60 ℃ サイズ: o 5.8 mm 用
仕様●メーカーシリーズ:VFFG-T-F6-16●コード番号:203-1666アズワン品番65-8019-69
クイックリリーフ弁付継手 VFFG-T-F6-8シリーズFesto7日以内出荷
Festo 固定絞り弁 VFFG-T-F6-8 は、スロットル機能を備えています。この製品には取り付けタイプがタップされます。動作圧力: 0、9 → 10 bar 周囲温度: -5 → 60 ℃ サイズ: o 5.8 mm 用
仕様●メーカーシリーズ:VFFG-T-F6-8●コード番号:203-1636アズワン品番65-8000-20
クイックリリーフ弁付継手 VFFG-T-F6-11シリーズFesto7日以内出荷
Festo 固定絞り弁 VFFG-T-F6 -11 は、スロットル機能を備えています。この製品には取り付けタイプがタップされます。動作圧力: 0、9 → 10 bar 周囲温度: -5 → 60 ℃ サイズ: o 5.8 mm 用
仕様●メーカーシリーズ:VFFG-T-F6-11●コード番号:203-1635アズワン品番65-8015-31
クイックリリーフ弁付継手 VFFG-T-F6-7シリーズFesto7日以内出荷
Festo 固定絞り弁 VFFG-T-F6 - 7 はバルブ機能を備えており、スロットル機能があります。この製品には取り付けタイプがタップされます。動作圧力: 0、9 → 10 bar 周囲温度: -5 → 60 ℃ サイズ: o 5.8 mm 用
仕様●メーカーシリーズ:VFFG-T-F6-7●コード番号:203-1571アズワン品番65-7979-09
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3