直動式ソレノイドバルブ :「重量計」の検索結果
関連キーワード
Festo のレギュレータプレートは、バルブ Terminal VTSA と VTSA-F に使用されています。標準ポートパターンは 15407-2 で、最大 6 bar です。幅は 18 mm で、固定クランプ接続とともに使用する圧力計を選択することができます。任意の p で組み立てられています周囲温度: -5 → 50 ℃ 保護クラス IP65 製品重量: 611 g
仕様●メーカーシリーズ:NZV (ニュージーランド●アクセサリタイプ:サブベース●コード番号:203-8885
アズワン品番65-8019-15
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
FESTO のレギュレータプレートは、15407-2 までの標準ポートパターンに使用し、最大 6 bar までです。幅は 26 mm で、圧力計を選択することができます。任意の位置に組み立てられ、アルミニウムダイキャストハウジング素材を使用しています。周囲温度: -5 → 50 ℃ 保護クラス IP65 製品重量: 445 g インレット圧力: 1 0.5 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:NECA●アクセサリタイプ:絶縁ディスク●コード番号:203-8898
アズワン品番65-8018-08
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
Festo のレギュレータプレートは、バルブ Terminal VTSA 及び VTSA-F に使用されています。標準ポートパターンは、15407-2 までで最大 10 bar です。幅は 26 mm で、圧力計を選択することができます。任意の位置に組み立てられ、アルミニウムダイキャストが使用されています 家庭周囲温度: -5 → 50 ℃ 保護クラス IP65 製品重量: 448 g
仕様●メーカーシリーズ:NEV●アクセサリタイプ:エンドプレートキット●製品タイプ:エンドプレートキット●コード番号:203-8881
アズワン品番65-8004-09
1個
¥9,098
税込¥10,008
7日以内出荷
Festo のレギュレータプレートは、バルブ Terminal VTSA 及び VTSA-F に使用されています。標準ポートパターンは、15407-2 までで最大 10 bar です。幅は 18 mm で、圧力計を選択することができます。任意の位置に組み立てられ、アルミニウムダイキャストが使用されています 家庭周囲温度: -5 → 50 ℃ 保護クラス IP65 製品重量: 367 g インレット圧力: 1 0.5 → 10 bar
仕様●メーカーシリーズ:NSC●アクセサリタイプ:絶縁ディスク●併用可能製品:マニホールドサブベース●コード番号:203-8897
アズワン品番65-8000-72
1個
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
Festo VABF シリーズのレギュレータプレートは、VDMA-01/02 を使用しています。 VDMA-01/02 は、15407-1 から 6 bar までの標準ポートパターンを備えています。プレートの調整にアルミニウムダイカスト材を使用しています。セカンダリエキゾーストでのアウトプットプレッシャ定数と、1 のプレッシャレギュレータでプレッシャゲージを選択することができる。幅は 42 mm で、任意の位置で組み立てられます。保護クラス IP65 周囲温度: -5 → 50 ℃ 製品重量: 640 g
仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールド●ボディ材質:アルミニウム●コード番号:203-0267
アズワン品番65-7990-58
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
『方向制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。