圧力排気弁Festo7日以内出荷
Festo サイレンサはバキュームジェネレータに使用されます。構造物のオープンサイレンサを備えており、作動圧は 0 → 8 bar です。任意の位置で組み立てられ、POM ねじ式プラグタイプの素材を使用しています。周囲温度: 0 → 60 ℃
仕様●メーカーシリーズ:GRLA●シール材質:ニトリルゴム●最低使用圧力:0.3バール●最高使用圧力:10バール●コード番号:202-2998アズワン品番65-8034-12
マニホールドベース NDVシリーズFesto7日以内出荷
Festo Naw シリーズのブランキングプレートは、接続プレートに POM 材料を使用したサブベースに使用します。製品重量: 36 g 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:NDV●タイプ:マニホールドベース●ボディ材質:ポリオキシメチレン●コード番号:203-0159アズワン品番65-8007-64
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3