直動式ソレノイドバルブ :「エアー 接続口径」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
147件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ポート数」から絞り込む
3(89)
4(22)
5(28)
3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307 SMC CADデータあり
1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティングタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
ポート数3
1個
特価
4,598 税込5,058
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (241種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブVT (VT315~) SMC CADデータあり
ユニバーサルポーティングタイプ。 真空使用可能。 マニホールド型式:VVT320,VVT321
切換方式直動形2位置シングルソレノイド ポート数3
1個
8,298 税込9,128
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ (VT317~) SMC CADデータあり
直動式ソレノイドバルブ(直動ポペットタイプ)。 ユニバーサルポーティングタイプ。 真空使用可能。 マニホールド型式:VV317,VVT340,VVT341
ポート数3 使用流体空気 管接続口径1/4(8A) 切換方式直動形2位置シングルソレノイド 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 流量特性(CV{1→2(P→A)})0.62
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307K) SMC CADデータあり
1個
5,698 税込6,268
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (238種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール VK3120 SMC CADデータあり
タイプ直接配管形 手動操作方式ノンロックプッシュ式 切替方式直動形2位置シングルソレノイド 保護構造防塵 ポート数5 使用流体空気 応答時間10ms以下(標準)、15ms以下(低ワットタイプ)※0.5MP時 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと。) 取付姿勢自由
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ (VT325-0~) SMC CADデータあり
・直動式ソレノイドバルブ。 ・ユニバーサルポーティングタイプ。 ・真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV317,VVT340,VVT341
ポート数3 ねじの種類Rc 切換方式直動形2位置シングルソレノイド 使用流体空気
1個
特価
8,298 税込9,128
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ (VT317~) SMC CADデータあり
ポート数3 使用流体空気 管接続口径1/4(8A) 切換方式直動形2位置シングルソレノイド 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 流量特性(CV{1→2(P→A)})0.62
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307) SMC CADデータあり
ポート数3 切換方式直動形2位置シングルソレノイド 使用流体空気
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (238種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ (VT307-2~) SMC CADデータあり
1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
ポート数3 使用流体空気 定格電圧AC200(50/60Hz) 切換方式直動形2位置シングルソレノイド 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 バルブ標準用
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

直動式ソレノイドバルブ。 主弁構造はメタルシール方式。 圧力は0MPaから使用可能。 異種圧力の供給が可能。 マニホールド型式:VVS310,VVS311
ポート数3 使用流体空気・不活性ガス ボディサイズ3/8基準 消費電力(W)13.2 使用圧力(MPa)0~1.0 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~60(凍結なきこと) 手動操作方式ノンロック式可能(マニュアルはオプション) 耐衝撃(m/s2)150(耐振動50)
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

S0700 Series(S070-~) SMC CADデータあり
・7mm幅小形電磁弁マニホールド。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・豊富な集中配線方式のバリエーション。 ・スリムコンパクトマニホールド:設置スペース45%減※ 高さ20mm低減※ ※分割形マニホールド比較 ・マニホールド型式:SSO751,SSO750,SSO755
1個
159 税込175
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

・直動式ソレノイドバルブ。 ・圧力は0MPaから使用可能。 ・主弁構造はメタルシール方式。 ・マニホールド型式:VVS410,VVS411
ポート数5 切換方式2位置シングル 使用流体空気・不活性ガス
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ (VT325V-0~) SMC CADデータあり
コンパクトで大きなバルブ容量 外形寸法(W×H×D)…55×118×53 (グロメット) C:6.1dm3/(s・bar) {Rc3/8(流路2→3)の場合} 1つで6つのバルブ機能 (ユニバーサルポーティングタイプ) 配管ポートの選択で6つのバルブ機能が得ら れます。(N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕 様、セレクタ仕様など自由に使用可能) 真空使用が可能 -101.2kPa (真空仕様形:VT/VO325V)
ポート数3 ねじの種類Rc 切換方式直動形2位置シングルソレノイド 使用流体空気 バルブ(V)真空仕様形 ボディ形式(T)直接配管形
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ (VT307-5~) SMC CADデータあり
1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
ポート数3 使用流体空気 定格電圧DC24V 切換方式直動形2位置シングルソレノイド 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 バルブ標準用
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ (VT307-1~) SMC CADデータあり
1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
ポート数3 使用流体空気 定格電圧AC100(50/60Hz) 切換方式直動形2位置シングルソレノイド 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 バルブ標準用
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ VT315 SMC CADデータあり
・ユニバーサルポーティングタイプ。 ・真空使用可能。 ・マニホールド型式:VVT320,VVT321
ポート数3 切換方式直動形2位置シングルソレノイド 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 使用流体空気
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

・直動式ソレノイドバルブ。 ・圧力は0MPaから使用可能。 ・主弁構造はメタルシール方式。 ・マニホールド型式:VVS410,VVS411
ポート数5 切換方式2位置ダブル 使用流体空気・不活性ガス
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ (VT307V-~) SMC CADデータあり
1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
ポート数3 使用流体空気 切換方式直動形2位置シングルソレノイド 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 バルブ真空仕様形
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (372種類の商品があります)

1個
7,698 税込8,468
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ポート数3 コイル定格電圧(V)DC24 使用流体空気・不活性ガス
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

V Series(VQD1151W) SMC CADデータあり
ポート数4 使用流体空気
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

・直動式ソレノイドバルブ。 ・圧力は0MPaから使用可能。 ・主弁構造はメタルシール方式。 ・マニホールド型式:VVS410,VVS411
ポート数5 切換方式3位置クローズドセンタ 使用流体空気・不活性ガス
1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

VK332 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ/直接配管形(VK332) SMC CADデータあり
ポート数3 切換方式直動形2位置シングルソレノイド 使用流体空気
1個
5,398 税込5,938
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

VT317 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT317) SMC CADデータあり
ポート数3 管接続口径1/4(8A) 切換方式直動形2位置シングルソレノイド 使用流体空気
1個
7,998 税込8,798
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブVT (VT315~) SMC CADデータあり
ポート数3 ねじの種類Rc 切換方式直動形2位置シングルソレノイド 管接続口径1/4 使用流体空気
1個
8,198 税込9,018
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ (VT307Y-~) SMC CADデータあり
1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
ポート数3 使用流体空気 切換方式直動形2位置シングルソレノイド 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 バルブ低消費電力形(DC2W)
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307V) SMC CADデータあり
ポート数3 切換方式直動形2位置シングルソレノイド 使用流体空気
1個
5,698 税込6,268
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

V Series(VVX) SMC CADデータあり
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (295種類の商品があります)

ポート数3 管接続口径サブプレートなし 使用流体空気・不活性ガス
1個
9,398 税込10,338
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポート数3 使用流体空気・不活性ガス 管接続口径サブプレートなし
1個
7,698 税込8,468
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

V Series(VQD1251NW) SMC CADデータあり
定格電圧(V)DC24 ポート数4 使用流体空気
1個
8,698 税込9,568
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポート数3 使用流体空気・不活性ガス
1個
8,798 税込9,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ポート数3 使用流体空気・不活性ガス
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

4ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VQD1000シリーズ VQD1251NW SMC CADデータあり
1個
8,698 税込9,568
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
8,898 税込9,788
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ポート数4 管接続口径M5 定格電圧(V)DC24 ねじの種類M 使用流体空気
1個
8,798 税込9,678
10日以内出荷

1個
7,198 税込7,918
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ポート数4 管接続口径M5 定格電圧(V)DC12 ねじの種類M 使用流体空気
1個
7,398 税込8,138
10日以内出荷