直動式ソレノイドバルブ :「安全用」の検索結果
関連キーワード
「ポート数」から絞り込む
3(111)
5(18)
1つのバルブでさまざまなバルブ機能。
(ユニバーサルポーティングタイプ)
N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。
低濃度オゾン対策品。
従来品との取付寸法互換性あり。
ポート数3
ユニバーサルポーティングタイプ。
真空使用可能。
マニホールド型式:VVT320,VVT321
切換方式直動形2位置シングルソレノイド
ポート数3
直動式ソレノイドバルブ(直動ポペットタイプ)。
ユニバーサルポーティングタイプ。
真空使用可能。
マニホールド型式:VV317,VVT340,VVT341
ポート数3
使用流体空気
管接続口径1/4(8A)
切換方式直動形2位置シングルソレノイド
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
流量特性(CV{1→2(P→A)})0.62
タイプ直接配管形
手動操作方式ノンロックプッシュ式
切替方式直動形2位置シングルソレノイド
保護構造防塵
ポート数5
使用流体空気
応答時間10ms以下(標準)、15ms以下(低ワットタイプ)※0.5MP時
周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと。)
取付姿勢自由
・ユニバーサルポーティング
N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能
C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合)
・コンパクト/幅18×長63(mm)
・低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ)
・真空使用可能:-101.2kPa
・銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。
ポート数5
バルブ(-)標準
・ユニバーサルポーティング
N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能
C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合)
・コンパクト/幅18×長63(mm)
・低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ)
・真空使用可能:-101.2kPa
・銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。
ポート数3
バルブ(-)標準
ポート数3
切換方式直動形2位置シングルソレノイド
使用流体空気
ポート数3
使用流体空気
管接続口径1/4(8A)
切換方式直動形2位置シングルソレノイド
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
流量特性(CV{1→2(P→A)})0.62
・ユニバーサルポーティング
N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能
C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合)
・コンパクト/幅18×長63(mm)
・低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ)
・真空使用可能:-101.2kPa
・銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。
ポート数3
・直動式ソレノイドバルブ。
・ユニバーサルポーティングタイプ。
・真空使用可能。
・マニホールド型式:VV317,VVT340,VVT341
ポート数3
ねじの種類Rc
切換方式直動形2位置シングルソレノイド
使用流体空気
1つのバルブでさまざまなバルブ機能。
(ユニバーサルポーティんぐタイプ)
N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。
低濃度オゾン対策品。
従来品との取付寸法互換性あり。
ポート数3
使用流体空気
定格電圧AC100(50/60Hz)
切換方式直動形2位置シングルソレノイド
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
バルブ標準用
・ユニバーサルポーティング
N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能
C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合)
・コンパクト/幅18×長63(mm)
・低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ)
・真空使用可能:-101.2kPa
・銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。
ポート数5
1つのバルブでさまざまなバルブ機能。
(ユニバーサルポーティんぐタイプ)
N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。
低濃度オゾン対策品。
従来品との取付寸法互換性あり。
ポート数3
使用流体空気
定格電圧DC24V
切換方式直動形2位置シングルソレノイド
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
バルブ標準用
1つのバルブでさまざまなバルブ機能。
(ユニバーサルポーティんぐタイプ)
N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。
低濃度オゾン対策品。
従来品との取付寸法互換性あり。
ポート数3
使用流体空気
定格電圧AC200(50/60Hz)
切換方式直動形2位置シングルソレノイド
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
バルブ標準用
・バルブ、基板、ベース、管継手をコンパクトに一体化。
・新発想のユニットマニホールド。
・6mm幅バルブ、V060シリーズを搭載。
直動式ソレノイドバルブ。
主弁構造はメタルシール方式。
圧力は0MPaから使用可能。
異種圧力の供給が可能。
マニホールド型式:VVS310,VVS311
ポート数3
使用流体空気・不活性ガス
ボディサイズ3/8基準
消費電力(W)13.2
使用圧力(MPa)0~1.0
保証耐圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~60(凍結なきこと)
手動操作方式ノンロック式可能(マニュアルはオプション)
耐衝撃(m/s2)150(耐振動50)
・ユニバーサルポーティング
N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能
C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合)
・コンパクト/幅18×長63(mm)
・低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ)
・真空使用可能:-101.2kPa
・銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。
ポート数3
バルブ(W)真空・低ワット用
・ユニバーサルポーティング
N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能
C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合)
・コンパクト/幅18×長63(mm)
・低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ)
・真空使用可能:-101.2kPa
・銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。
ポート数3
バルブ(Y)低ワット用
・ユニバーサルポーティング
N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能
C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合)
・コンパクト/幅18×長63(mm)
・低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ)
・真空使用可能:-101.2kPa
・銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。
ポート数3
バルブ(Y)低ワット用
・ユニバーサルポーティング
N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能
C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合)
・コンパクト/幅18×長63(mm)
・低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ)
・真空使用可能:-101.2kPa
・銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。
ポート数3
バルブ(V)真空仕様形
ユニバーサルポーティング
N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能
C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合)
コンパクト/幅18×長63(mm)
低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ)
真空使用可能:-101.2kPa
銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。
ポート数3
バルブ(V)真空仕様形
ユニバーサルポーティング
N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能
C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合)
コンパクト/幅18×長63(mm)
低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ)
真空使用可能:-101.2kPa
銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。
ポート数3
バルブ(W)真空・低ワット用
ポート数3
切換方式(1) ノーマルクローズ
シリーズ(-) 標準タイプ
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル(T) 0.1W(節電回路付)
ポート数3
切換方式(1) ノーマルクローズ
シリーズ(A) 大流量タイプ
コイル(-) 1W
ポート数3
切換方式直動形2位置シングルソレノイド
使用流体空気
バルブ(-)標準タイプ
ボディ形式(T) 直接配管形
1つのバルブでさまざまなバルブ機能。
(ユニバーサルポーティんぐタイプ)
N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。
低濃度オゾン対策品。
従来品との取付寸法互換性あり。
ポート数3
使用流体空気
定格電圧DC12V
切換方式直動形2位置シングルソレノイド
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
バルブ標準用
1
2
3
4
次へ
『方向制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。