19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ポート数」から絞り込む
3(13)
5(1)
3ポートソレノイドバルブVT (VT315~) SMC CADデータあり
ユニバーサルポーティングタイプ。 真空使用可能。 マニホールド型式:VVT320,VVT321
切換方式直動形2位置シングルソレノイド ポート数3
1個
8,298 税込9,128
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール VK3120 SMC CADデータあり
タイプ直接配管形 手動操作方式ノンロックプッシュ式 切替方式直動形2位置シングルソレノイド 保護構造防塵 ポート数5 使用流体空気 応答時間10ms以下(標準)、15ms以下(低ワットタイプ)※0.5MP時 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと。) 取付姿勢自由
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

直動式ソレノイドバルブ。 主弁構造はメタルシール方式。 圧力は0MPaから使用可能。 異種圧力の供給が可能。 マニホールド型式:VVS310,VVS311
ポート数3 使用流体空気・不活性ガス ボディサイズ3/8基準 消費電力(W)13.2 使用圧力(MPa)0~1.0 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~60(凍結なきこと) 手動操作方式ノンロック式可能(マニュアルはオプション) 耐衝撃(m/s2)150(耐振動50)
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

V1_4 - 3ポートソレノイドバルブ/直動形:標準タイプ/大流量タイプ(V114A) SMC CADデータあり
ポート数3 切換方式(1) ノーマルクローズ シリーズ(A) 大流量タイプ コイル(-) 1W
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

V1_4 - 3ポートソレノイドバルブ/直動形:標準タイプ/大流量タイプ(V114) SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブVT (VT315~) SMC CADデータあり
ポート数3 ねじの種類Rc 切換方式直動形2位置シングルソレノイド 管接続口径1/4 使用流体空気
1個
8,198 税込9,018
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)


1個
8,598 税込9,458
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ V114 SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

VO315 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ マニホールド用(VO315V) SMC CADデータあり
1個
8,298 税込9,128
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ V114A SMC CADデータあり
ポート数3 切換方式(1) ノーマルクローズ シリーズ(A) 大流量タイプ コイル(-) 1W
1個
3,398 税込3,738
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

VO315 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ マニホールド用(VO315) SMC CADデータあり
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

VO315 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ マニホールド用(VO315E) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

VT315 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT315E) SMC CADデータあり
ポート数3 ねじの種類Rc 切換方式直動形2位置シングルソレノイド 管接続口径1/4 使用流体空気
1個
9,898 税込10,888
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

VT315 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT315V) SMC CADデータあり
ポート数3 ねじの種類Rc 切換方式直動形2位置シングルソレノイド 管接続口径1/4 使用流体空気
1個
8,798 税込9,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ ポペットタイプ VT315シリーズ VT315E SMC CADデータあり
ポート数3 切換方式直動形2位置シングルソレノイド 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 使用流体空気
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

VT315-023TS-M 3ポートソレノイドバルブ ポペットタイプ VT315シリーズ VT315 SMC CADデータあり
ポート数3 定格電圧(V)AC110(50/60Hz) リード線取出方法(T) コンジットターミナル 切換方式直動形2位置シングルソレノイド 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付 手動操作方式(M) ロック式(要工具) バルブ(-) 標準
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷

VT315 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT315) SMC CADデータあり
ポート数3 ねじの種類Rc 切換方式直動形2位置シングルソレノイド 管接続口径1/4 使用流体空気
1個
9,198 税込10,118
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ ポペットタイプ VT315シリーズ VT315V SMC CADデータあり
ポート数3 切換方式直動形2位置シングルソレノイド 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 使用流体空気
1個
9,498 税込10,448
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)