直動式ソレノイドバルブ :「配管 継ぎ手 種類」の検索結果
「ポート数」から絞り込む
2(2)
3(3)
5(4)
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
形式標準タイプ
作動方式内部パイロット形
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)(主弁)0.2~0.7、(外部パイロット)-
保証耐圧力(MPa)1.05
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.05、有効断面積(Cv値)(mm2)10.3(0.57)
給油不要
耐衝撃(m/s2)294.2(245)カッコ内は分割形マニホールド搭載の場合
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)5
バルブサイズ15(mm)
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
形式低電流タイプ
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50
電圧(V)DC24
使用圧力範囲(MPa)(主弁)0.2~0.7、(外部パイロット)-
作動方式内部パイロット形
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.05
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)5
給油不要
耐衝撃(m/s2)294.2
バルブサイズ10(mm)
漏れが極めて少ないポペット、ダイアフラム構造で弁の固着がありません。
仕様●弁機能:常時閉(NC)●外部パイロット圧力(Mpa):パイロットエア圧力推奨0.2~0.3、MAX.0.7●外部パイロット接続口径:Φ6喰込継手(ナイロンチューブ用)●電圧の変化(%):±10●通電方法:連続通電
質量(kg)0.5
使用温度範囲(℃)5~60
ポート数3ポート(構造上2ポート弁としては使用不可)
使用圧力範囲(MPa)0~-0.1
作動方式外部パイロット形
使用流体真空、空気
絶縁種別B種
給油不要
リード線長さ(mm)約300
結線方式コンジット
配管接続口径Rc1/4
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)1.5(0.76)
ポートの種類シングルソレノイド、エアパイロット
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
形式標準タイプ
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)(主弁)0.2~0.7、(外部パイロット)-
保証耐圧力(MPa)1.05
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50
給油不要
耐衝撃(m/s2)294.2
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)5
バルブサイズ10(mm)
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径40mmまで対応、バルブ幅10.5mm、薄形コンパクト形状。機械装置の省スペースを加速。タンデム3ポート弁などバルブとしての高付加価値を装備。
形式低電流タイプ
作動方式内部パイロット形
配管接続口径Φ6継手
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7
保証耐圧力(MPa)1.05
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50
給油不要
耐衝撃(m/s2)245
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)5
電圧(V)DC24
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径40mmまで対応、バルブ幅10.5mm、薄形コンパクト形状。機械装置の省スペースを加速。タンデム3ポート弁などバルブとしての高付加価値を装備。
形式標準タイプ
作動方式内部パイロット形
配管接続口径Φ6継手
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7
保証耐圧力(MPa)1.05
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50
給油不要
耐衝撃(m/s2)245
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)5
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
形式低電流タイプ
作動方式内部パイロット形
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)(主弁)0.2~0.7、(外部パイロット)-
保証耐圧力(MPa)1.05
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.05、有効断面積(Cv値)(mm2)10.3(0.57)
給油不要
耐衝撃(m/s2)294.2(245)カッコ内は分割形マニホールド搭載の場合
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)5
バルブサイズ15(mm)
電圧(V)DC24
応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.02/0.03以下
仕様●ポジション数:2ポジション●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50
『方向制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。