絞り込み
ブランド
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
  • Festo(1,295)
  • SMC(947)
  • NORGREN(229)
  • コガネイ(177)
  • 日本精器(9)
  • CKD(6)
  • ParkerTAIYO(5)
  • アサダ(3)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(2)
  • イチネンTASCO(2)
  • CROUZET(1)
  • A-Gas Japan(1)
  • Legris(レグリ)(1)
  • Aventics(1)
ポート数
  • 2(1)
  • 3(1)
定格電圧(V)
  • AC100(3)
  • AC110(3)
  • AC200(3)
  • DC24(3)
管接続口径
  • 1/8(2)
  • 1/4(3)
  • 3/8(6)
  • 1/2(7)
  • 3/4(6)
  • 1(6)
  • 1-1/4(5)
  • 1-1/2(4)
  • 2(4)
使用流体
  • 空気(3)
ねじの種類
  • Rc(1)
Rc
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポート数から絞り込む
2(1)
3(1)
デュアル エアソレノイド方向切換バルブ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)デュアル エアソレノイド方向切換バルブジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
85,980税込94,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
小型・中型・大型・高速機械プレスまでのエアクラッチ・ブレーキ制御用としてシリーズが整っています。 排気性が大きく、応答性の速い弁構造によりバラつきの小さい停止角が得られます。 動力プレス機械構造規格第29条に適合しています。 プレス機械のセパレータエアクラッチ・ブレーキ・3次元トランスファプレス機械のエアソフトクラッチ・ブレーキまでの制御用とし多くのご採用実績をもつバルブです。 定期点検用手動操作ボタンの標準装備により、メンテナンスを容易に行うことが可能となります。
ねじの種類Rc使用圧力(MPa)0.2~0.7使用温度(℃)5~40使用流体空気パイロット方式内部
ポペットエアソレノイド3ポート方向制御バルブ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ポペットエアソレノイド3ポート方向制御バルブジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷から94日以内出荷
プレス周辺機器としての採用も多く、給油、無給油どちらでも使用可能です。 コイルブロックの防塵・防水性(IP67)で省エネ化も図りました。
ポート数3位置数2作動方式直動形使用流体空気
ポペット形エアソレノイド4ポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ポペット形エアソレノイド4ポートジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
71,980税込79,178
1個
45日以内出荷
無給油、給油どちらでも使用可能です。 メンテナンス用の手動操作ボタンが標準装備です。 新型ソレノイドはDIN端子対応で国際化に対応し、コイルブロックは高い防水性(IP67)を確保しています。さらに、低電力形で従来形と比べ30%以上の低電力化が図れます。
使用圧力(MPa)0.15~0.9使用温度(℃)5~50作動頻度:2回/秒以下関連資料(1.37MB)
ポペット形エアソレノイド3ポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ポペット形エアソレノイド3ポートジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷から60日以内出荷
無給油、給油どちらでも使用可能です。 メンテナンス用の手動操作ボタンが標準装備です。 新型ソレノイドはDIN端子対応で国際化に対応し、コイルブロックは高い防水性(IP67)を確保しています。さらに、低電力形で従来形と比べ30%以上の低電力化が図れます。
使用温度(℃)5~50関連資料(1.37MB)
ポペット形エアソレノイド2ポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ポペット形エアソレノイド2ポートジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
59,980税込65,978
1個
45日以内出荷から60日以内出荷
無給油、給油どちらでも使用可能です。 メンテナンス用の手動操作ボタンが標準装備です。 新型ソレノイドはDIN端子対応で国際化に対応し、コイルブロックは高い防水性(IP67)を確保しています。さらに、低電力形で従来形と比べ30%以上の低電力化が図れます。
使用温度(℃)5~50関連資料(1.37MB)
直動形エアソレノイド ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)直動形エアソレノイドジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
34,980税込38,478
1個
50日以内出荷
新型ソレノイドはDIN端子対応で国際化に対応し、コイルブロックは高い防水性(IP67)を確保しています。さらに、低電力形で従来形と比べ30%以上の低電力化が図れます。 エアの他に不活性ガスにも適応可能です。
質量(kg)0.42有効断面積(mm2)3使用圧力(MPa)-0.1~0.9使用温度(℃)5~50応答速度0.01秒以下作動頻度:10回/秒以下関連資料(0.38MB)
差圧形エアソレノイド弁手動ボタン付 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)差圧形エアソレノイド弁手動ボタン付ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
72,980税込80,278
1個
45日以内出荷から50日以内出荷
関連資料(0.38MB) (0.38MB)
差圧形エアソレノイド弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)差圧形エアソレノイド弁ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
46,980税込51,678
1個
45日以内出荷
新型ソレノイドはDIN端子対応で国際化に対応し、コイルブロックは高い防水性(IP67)を確保しています。さらに、低電力形で従来形と比べ30%以上の低電力化が図れます。 着圧作動式バルブ構造の為、大流量の開閉ができます。 エアの他に不活性ガスにも適応可能です。
質量(kg)0.6有効断面積(mm2)40使用圧力(MPa)0.01~0.9使用温度(℃)5~50応答速度0.03秒以下作動頻度:3回/秒以下関連資料(0.62MB)
ポペットエアソレノイド2ポート方向制御バルブ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ポペットエアソレノイド2ポート方向制御バルブジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
53,980税込59,378
1個
47日以内出荷から94日以内出荷
プレス周辺機器としての採用も多く、給油、無給油どちらでも使用可能です。 コイルブロックの防塵・防水性(IP67)で省エネ化も図りました。
ポート数2位置数2作動方式直動形使用流体空気
直動式ソレノイドバルブ