210件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307 SMC CADデータあり
1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティングタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
ポート数3
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (241種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC CADデータあり
・ユニバーサルポーティング N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能 C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合) ・コンパクト/幅18×長63(mm) ・低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ) ・真空使用可能:-101.2kPa ・銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。
ポート数3 バルブ(-)標準
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ (VT317~) SMC CADデータあり
直動式ソレノイドバルブ(直動ポペットタイプ)。 ユニバーサルポーティングタイプ。 真空使用可能。 マニホールド型式:VV317,VVT340,VVT341
ポート数3 使用流体空気 管接続口径1/4(8A) 切換方式直動形2位置シングルソレノイド 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 流量特性(CV{1→2(P→A)})0.62
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307K) SMC CADデータあり
1個
5,698 税込6,268
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (238種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブVT (VT315~) SMC CADデータあり
ユニバーサルポーティングタイプ。 真空使用可能。 マニホールド型式:VVT320,VVT321
切換方式直動形2位置シングルソレノイド ポート数3
1個
8,298 税込9,128
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC CADデータあり
・ユニバーサルポーティング N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能 C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合) ・コンパクト/幅18×長63(mm) ・低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ) ・真空使用可能:-101.2kPa ・銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。
ポート数3
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ (VT307-5~) SMC CADデータあり
1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
ポート数3 使用流体空気 定格電圧DC24V 切換方式直動形2位置シングルソレノイド 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 バルブ標準用
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC CADデータあり
・ユニバーサルポーティング N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能 C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合) ・コンパクト/幅18×長63(mm) ・低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ) ・真空使用可能:-101.2kPa ・銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。
ポート数3 バルブ(Y)低ワット用
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ (VT317~) SMC CADデータあり
ポート数3 使用流体空気 管接続口径1/4(8A) 切換方式直動形2位置シングルソレノイド 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 流量特性(CV{1→2(P→A)})0.62
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ VT315 SMC CADデータあり
・ユニバーサルポーティングタイプ。 ・真空使用可能。 ・マニホールド型式:VVT320,VVT321
ポート数3 切換方式直動形2位置シングルソレノイド 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 使用流体空気
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ (VT307-2~) SMC CADデータあり
1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
ポート数3 使用流体空気 定格電圧AC200(50/60Hz) 切換方式直動形2位置シングルソレノイド 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 バルブ標準用
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ (VT307-3~) SMC CADデータあり
1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
ポート数3 使用流体空気 定格電圧AC110V(50/60Hz) 切換方式直動形2位置シングルソレノイド 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 バルブ標準用
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ SMC CADデータあり
・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:VV100-S41
ポート数3
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:VV100-S41
ポート数3
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ SMC CADデータあり
・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:VV100-S41
ポート数3
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ (VT307Y-~) SMC CADデータあり
1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
ポート数3 使用流体空気 切換方式直動形2位置シングルソレノイド 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 バルブ低消費電力形(DC2W)
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブVT (VT315~) SMC CADデータあり
ポート数3 ねじの種類Rc 切換方式直動形2位置シングルソレノイド 管接続口径1/4 使用流体空気
1個
8,198 税込9,018
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ SMC CADデータあり
・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:VV100-S41
ポート数3
1個
3,500 税込3,850
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

V120N-D5MZ-C4 3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ SMC CADデータあり
・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:VV100-S41
ポート数3
1個
6,598 税込7,258
10日以内出荷

・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:VV100-S41
ポート数3
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:VV100-S41
ポート数3
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ SMC CADデータあり
・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:VV100-S41
ポート数3
1個
4,998 税込5,498
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ (VT307W-~) SMC CADデータあり
1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
ポート数3 使用流体空気 切換方式直動形2位置シングルソレノイド 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 バルブ低消費電力・真空仕様形
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ (VT307-4~) SMC CADデータあり
1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
ポート数3 使用流体空気 定格電圧AC220V(50/60Hz) 切換方式直動形2位置シングルソレノイド 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 バルブ標準用
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ SMC CADデータあり
・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:VV100-S41
ポート数3
1個
5,298 税込5,828
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ SMC CADデータあり
・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:VV100-S41
ポート数3
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ (VT307E-~) SMC CADデータあり
1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
ポート数3 使用流体空気 切換方式直動形2位置シングルソレノイド 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 バルブ長期通電用
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (383種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ (VT307-6~) SMC CADデータあり
1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
ポート数3 使用流体空気 定格電圧DC12V 切換方式直動形2位置シングルソレノイド 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 バルブ標準用
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ SMC CADデータあり
・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:VV100-S41
ポート数3
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ (VT307V-~) SMC CADデータあり
1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
ポート数3 使用流体空気 切換方式直動形2位置シングルソレノイド 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 バルブ真空仕様形
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (372種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ SMC CADデータあり
・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:VV100-S41
ポート数3
1個
5,598 税込6,158
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ SMC CADデータあり
・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:VV100-S41
ポート数3
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ (VT307-7~) SMC CADデータあり
1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
ポート数3 使用流体空気 定格電圧AC240V(50/60Hz) 切換方式直動形2位置シングルソレノイド 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 バルブ標準用
1個
5,398 税込5,938
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ/直動形 弾性体シール SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ V120 SMC CADデータあり
ポート数3 管接続口径(C4) o4ワンタッチ管継手 切換方式(2) ノーマルオープン(N.O.) コモン仕様(-) +COM. コイル(-) 標準 コネクタ取出方法(C) 集中配線専用
1個
5,198 税込5,718
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
10日以内出荷

3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ V114 SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ V124 SMC CADデータあり
ポート数3 切換方式(2) ノーマルオープン シリーズ(-) 標準タイプ コイル(-) 0.35W
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ V110 SMC CADデータあり
ポート数3 切換方式(1) ノーマルクローズ(N.C.) ソレノイド数(D) 2個(ダブルソレノイド)
1個
7,398 税込8,138
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)