38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ポート数」から絞り込む
2(10)
3
5(75)
全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

3ポートエアオペレートバルブ (VTA3~) SMC CADデータあり
・ユニバーサルポーティングタイプ。 ・圧力は0MPaから使用可能。
ポート数3
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

3ポートエアオペレートバルブ VPA41 SMC CADデータあり
・VP300/500/700シリーズの内部パイロット仕様のマニホールドと同一の マニホールドが用意されています。 ・N.C./N.O.の変更が容易。
ポート数3
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

3ポートエアオペレートバルブ VPA34 SMC CADデータあり
・VP300/500/700シリーズの内部パイロット仕様のマニホールドと同一の マニホールドが用意されています。 ・N.C./N.O.の変更が容易。
ポート数3
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
タイプスプリングリターン普通形
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

3ポートエアオペレートバルブ VPA42 SMC CADデータあり
・VP300/500/700シリーズの内部パイロット仕様のマニホールドと同一の マニホールドが用意されています。 ・N.C./N.O.の変更が容易。
ポート数3
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

・VP300/500/700シリーズの内部パイロット仕様のマニホールドと同一の マニホールドが用意されています。 ・N.C./N.O.の変更が容易。
ポート数3
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。 仕様●2・3ポートバルブ弁機能:常時閉(NC)常時閉(NC)●3ポジションバルブ弁機能:クローズドセンタ●サブベース:サブベースなし●弁機能:常時閉(NC標準)および常時開(NOオプション) 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 ボタン形状ノンロック形 作動方式内部パイロット形 使用流体空気 応答時間(DC12V、DC24V)15ms/25ms以下、(AC100V、AC200V)15ms/15ms以下 保証耐圧力(MPa)1.05 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2) ポジション2ポジション 配管接続口径M5×0.8 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.84、有効断面積(Cv値)(mm2)4.2(0.23)
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パイロット・ポペットタイプ  (3ポートエアオペレートバルブ VPA~) SMC CADデータあり
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

VEX3120_SU - 直接配管形: エアオペレート形3ポート3ポジションバルブ/単体(VEX3120) SMC CADデータあり
1個
6,698 税込7,368
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

3ポートエアオペレートバルブ VPA74 SMC CADデータあり
・VP300/500/700シリーズの内部パイロット仕様のマニホールドと同一の マニホールドが用意されています。 ・N.C./N.O.の変更が容易。
ポート数3
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。 仕様●弁機能:常時閉(NC標準)および常時開(NOオプション) 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50 ポート数3ポート 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 作動方式内部パイロット形 使用流体空気 応答時間(DC12V、DC24V)15ms/25ms以下、(AC100V、AC200V)15ms/15ms以下 保証耐圧力(MPa)1.05 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2) ポジション2ポジション 配管接続口径M5×0.8 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.84、有効断面積(Cv値)(mm2)4.2(0.23)
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VPA542 - 3ポート/エアオペレートバルブ 直接配管形/単体(VPA542) SMC CADデータあり
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

3ポートエアオペレートバルブ VPA54 SMC CADデータあり
・VP300/500/700シリーズの内部パイロット仕様のマニホールドと同一の マニホールドが用意されています。 ・N.C./N.O.の変更が容易。
ポート数3
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

3ポートエアオペレートバルブ VPAシリーズ SMC CADデータあり
1個
6,598 税込7,258
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。 作動方式内部パイロット形 配管接続口径Rc1/8 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 保証耐圧力(MPa)1.05 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57) 給油不要 耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2) 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 ポジション2ポジション 応答時間(DC12V、DC24V)15ms/25ms以下、(AC100V、AC200V)15ms/15ms以下
1個
7,698 税込8,468
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。 仕様●2・3ポートバルブ弁機能:常時閉(NC)常時閉(NC)●3ポジションバルブ弁機能:クローズドセンタ●弁機能:常時閉(NC標準)および常時開(NOオプション) 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50 ポート数3ポート 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 作動方式内部パイロット形 使用流体空気 応答時間(DC12V、DC24V)15ms/25ms以下、(AC100V、AC200V)15ms/15ms以下 保証耐圧力(MPa)1.05 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2) ポジション2ポジション 配管接続口径Rc1/8 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)
1個
7,298 税込8,028
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。 仕様●2・3ポートバルブ弁機能:常時閉(NC)常時閉(NC)●3ポジションバルブ弁機能:クローズドセンタ●サブベース:サブベースなし●弁機能:常時閉(NC標準)および常時開(NOオプション) 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50 ポート数3ポート 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 ボタン形状ノンロック形 作動方式内部パイロット形 使用流体空気 応答時間(DC12V、DC24V)15ms/25ms以下、(AC100V、AC200V)15ms/15ms以下 保証耐圧力(MPa)1.05 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2) ポジション2ポジション 結線方式LEDインジケータ付エルコネクタ 配管接続口径Rc1/8 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。 仕様●2・3ポートバルブ弁機能:常時閉(NC)●サブベース:サブベースなし 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 作動方式内部パイロット形 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.05 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2) ポジション2ポジション 配管接続口径M5×0.8 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.84、有効断面積(Cv値)(mm2)4.2(0.23)
1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
質量(kg)0.1 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60 ポート数3ポート 使用圧力範囲(MPa)(メイン)0.2~0.9、(パイロット)0.001~0.003(MAX.0.1) 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)(メイン)1.35、(パイロット)0.1 最大作動頻度(Hz)5 給油不要 配管接続口径(メイン)Rc1/8、(パイロット)M5×0.8またはバーブ継手(ナイロンチューブ6~4用タケノコ形継手) 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.1、有効断面積(Cv値)(mm2)5.5(0.27) コンスタントブリード量(l/min)1.5以下(0.5MPa)
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

VVEX BASE - ベース配管形: エアオペレート形3ポート3ポジションバルブ(VVEX4) SMC CADデータあり
1個
5,998 税込6,598
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

VVEX BASE - ベース配管形: エアオペレート形3ポート3ポジションバルブ(VVEX2) SMC CADデータあり
1個
4,798 税込5,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

VPA744 - 3ポート/エアオペレートバルブ ベース配管形/単体(VPA744V) SMC CADデータあり
ポート数3 管接続口径(03)3/8 切換方式(A)N.C.(ノーマルクローズ) バルブ(V)真空仕様形
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VPA744 - 3ポート/エアオペレートバルブ ベース配管形/単体(VPA744) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

VPA742 - 3ポート/エアオペレートバルブ 直接配管形/単体(VPA742V) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

VPA742 - 3ポート/エアオペレートバルブ 直接配管形/単体(VPA742) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

VPA544 - 3ポート/エアオペレートバルブ ベース配管形/単体(VPA544V) SMC CADデータあり
1個
9,598 税込10,558
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

VPA544 - 3ポート/エアオペレートバルブ ベース配管形/単体(VPA544) SMC CADデータあり
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

VPA542 - 3ポート/エアオペレートバルブ 直接配管形/単体(VPA542V) SMC CADデータあり
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

VPA344 - 3ポート/エアオペレートバルブ ベース配管形/単体(VPA344V) SMC CADデータあり
1個
7,798 税込8,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

VPA344 - 3ポート/エアオペレートバルブ ベース配管形/単体(VPA344) SMC CADデータあり
1個
6,998 税込7,698
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

VPA342 - 3ポート/エアオペレートバルブ 直接配管形/単体(VPA342V) SMC CADデータあり
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

VPA342 - 3ポート/エアオペレートバルブ 直接配管形/単体(VPA342) SMC CADデータあり
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

VGA - 3ポートエアオペレートバルブ(VGA342) SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

VEX3120_SU - 直接配管形: エアオペレート形3ポート3ポジションバルブ/単体(VEX3320) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


3ポートエアオペレートバルブ VPA44 SMC CADデータあり
・VP300/500/700シリーズの内部パイロット仕様のマニホールドと同一の マニホールドが用意されています。 ・N.C./N.O.の変更が容易。
ポート数3
1個
36,980 税込40,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3ポートエアオペレートバルブ VPA43 SMC CADデータあり
・VP300/500/700シリーズの内部パイロット仕様のマニホールドと同一の マニホールドが用意されています。 ・N.C./N.O.の変更が容易。
ポート数3
1個
36,980 税込40,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)