「ポート数」から絞り込む
薬液用エアオペレートバルブ JLV Series N.C.SMC42日以内出荷
フットプリント削減に貢献特殊構造により弁閉時の衝撃を低減。パーティクルの発生を抑制。耐薬品性物質を採用高圧/高背圧対応
使用圧力(MPa)0~0.5耐圧(MPa)1弁形式N.C.使用流体温度(℃)0~120RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.33MB)背圧(MPa)0.5以下継手種類LQ3
薬液用エアオペレートバルブ JLV SeriesSMC8日以内出荷
フットプリント削減に貢献
特殊構造により弁閉時の衝撃を低減。パーティクルの発生を抑制。
耐薬品性物質を採用
高圧/高背圧対応
使用圧力(MPa)0~0.5弁形式N.C.RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.22MB)背圧(MPa)0~0.5継手種類LQ3
L Series(LVC50)SMC90日以内出荷
ボディクラス(5)5オリフィス径(Φmm)16弁形式(0)N.C.パイロットポートねじの種類(-)Rc1/8
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3