方向制御エアオペレートバルブ :「エキゾースト弁」の検索結果
特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「ポート数」から絞り込む
5(5)
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。
作動方式内部パイロット形
配管接続口径P、A、B:Rc1/4、R:Rc1/8(P、A、B、R:Rc1/4、PR:Rc1/8)
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.17~0.7
保証耐圧力(MPa)1.05
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50
給油不要
ポート数5ポート
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)5
ベース取付ベースなし
ポジション2ポジション
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。
作動方式内部パイロット形
配管接続口径M5×0.8
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
保証耐圧力(MPa)1.05
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.76、有効断面積(Cv値)(mm2)3.8(0.21)
給油不要
ポート数5ポート
耐衝撃(m/s2)294.2
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)5
結線方式グロメット
ボタン形状ノンロック形
ポジション3ポジション
応答時間(DC12V、DC24V)15ms/30ms以下、(AC100V、AC200V)15ms/20ms以下
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。
作動方式内部パイロット形
配管接続口径Rc1/8
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
保証耐圧力(MPa)1.05
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.8、有効断面積(Cv値)(mm2)9.0(0.50)
給油不要
ポート数5ポート
耐衝撃(m/s2)294.2
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)5
ポジション3ポジション
応答時間(DC12V、DC24V)15ms/35ms以下、(AC100V、AC200V)15ms/20ms以下
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。
作動方式内部パイロット形
配管接続口径Rc1/2
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9
保証耐圧力(MPa)1.35
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))12、有効断面積(Cv値)(mm2)60(3.33)
給油不要
ポート数5ポート
耐衝撃(m/s2)980.7
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)1
ベース取付ベースなし
ポジション3ポジション
応答時間(DC24V)35ms以下、(AC100V、AC200V)35ms以下
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。
作動方式内部パイロット形
配管接続口径Rc1/8
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
保証耐圧力(MPa)1.05
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.8、有効断面積(Cv値)(mm2)9.0(0.50)
給油不要
ポート数5ポート
耐衝撃(m/s2)294.2
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)5
ポジション3ポジション
応答時間(DC12V、DC24V)15ms/35ms以下、(AC100V、AC200V)15ms/20ms以下
『方向制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
- パイロット式ソレノイドバルブ
- 直動式ソレノイドバルブ
- 省配線フィールドバスシステム
- 方向制御エアオペレートバルブ
- メカニカルバルブ
- 方向制御ハンドバルブ
- パワーバルブ
- ISOバルブ
- 防爆バルブ
- ソレノイドバルブ用部品
- 方向制御マニホールド
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。