絞り込み
シリンダー径(Φmm)
  • 8(5)
  • 12(3)
  • 16(4)
  • 20(3)
  • 25(3)
  • 32(1)
  • 50(3)
  • 63(6)
  • 80(2)
  • 150(1)
開閉ストローク(mm)
  • 16
  • 4(20)
  • 5(23)
  • 6(16)
  • 8(29)
  • 9(16)
  • 10(26)
  • 11(16)
  • 12(29)
  • 14(23)
  • 15(20)
  • 20(47)
  • 22(11)
  • 23(10)
  • 30(31)
  • 40(33)
  • 50(20)
  • 60(21)
  • 80(16)
  • 100(15)
作動方式
  • 単動(10)
  • 複動(26)
ブランド
  • 近藤製作所(10)
  • CKD(9)
  • New-Era(ニューエラー)(8)
  • コガネイ(2)
  • 北川鉄工所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平行移動形ハンド (C)KH(L)シリーズ New-Era(ニューエラー)平行移動形ハンド (C)KH(L)シリーズNew-Era(ニューエラー)
39,980税込43,978
1個
当日出荷から21日以内出荷
小形、軽量:リンク機構の為、小形軽量です。センタリングが容易:平行移動の為、回転移動形に比べてセンタリングが容易で汎用性も拡がります。長寿命:摺動部にリングベアリングを使用し、長寿命です。本体寸法同一<(C)KHLシリーズ>:スイッチなしKHLと本体寸法及び取付寸法が同一で互換性があります。スイッチ位置調整可能<(C)KHLシリーズ>:スイッチ位置を調整することができ、レバーの開又は閉の確認、微調整によってはワーク径の確認の調整が可能です。KHシリーズの特長をそのまま受け継ぎ、且つ開閉ストロークがロングタイプ。<(C)KHLシリーズ>ポートが2面に設けてあり、取付状態によりどちらかのポートを選択して使用。<(C)KHLシリーズ>
種類ハンド使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形耐圧(MPa)1.05使用流体空気最低使用圧力(MPa)0.2配管口径M5×0.8最高使用頻度(回/min)120(KHL=80)RoHS指令(10物質対応)対応
回転移動形ハンド VHシリーズ New-Era(ニューエラー)回転移動形ハンド VHシリーズNew-Era(ニューエラー)
53,980税込59,378
1個
当日出荷から21日以内出荷
機種が豊富:ミニハンドの需要拡大により、VHシリーズではハンド内径Φ40、Φ50の大きなサイズも揃えました。メンテナンスが容易:VHシリーズではスペースシリンダをベースに設計していますので、分解、修理が容易です。軽量化:主要部品の多くをアルミ合金で構成していますので、大幅に軽量化されました。機械強度が向上:レバー取付摺動部にスペーサーを入れるなど、各部の機械的強度を増し、長寿命化を考慮しています。
種類ハンド最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(凍結無き事)給油不要(機械摺動部要)RoHS指令(10物質対応)対応
HA 平行ハンド 近藤製作所HA 平行ハンド近藤製作所
27,980税込30,778
1個
当日出荷から11日以内出荷
種類ハンド繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7
エアハンド・メカハンド全てNHBDPG_NHBMPG_ALL コガネイエアハンド・メカハンド全てNHBDPG_NHBMPG_ALLコガネイ
46,980税込51,678
1個
10日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~20 リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。
作動方式複動形
エアハンド パラレルタイプ リニアガイド仕様ロング コガネイエアハンド パラレルタイプ リニアガイド仕様ロングコガネイ
43,980税込48,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ8~20 リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。
作動方式複動形
HAPシリーズ 平行ハンド CKDHAPシリーズ 平行ハンドCKD
26,613税込29,274
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
CKSシリーズ 薄形チャック CKDCKSシリーズ 薄形チャックCKD
42,288税込46,517
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
CKFシリーズ 中空チャック CKDCKFシリーズ 中空チャックCKD
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
BHEシリーズ センタリングハンド CKDBHEシリーズ センタリングハンドCKD
41,050税込45,155
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
作動方式複動形
薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 閉方向調整 ショートタイプ New-Era(ニューエラー)薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 閉方向調整 ショートタイプNew-Era(ニューエラー)
44,980税込49,478
1個
当日出荷から21日以内出荷
耐荷重耐モーメント(高剛性)高精度ロングストローク:最大100ミリレバーのストローク調整高把持力:ダブルピストン
種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120高把持力ダブルピストン
薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ ストローク調整無し ショートタイプ New-Era(ニューエラー)薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ ストローク調整無し ショートタイプNew-Era(ニューエラー)
39,980税込43,978
1個
翌日出荷から21日以内出荷
耐荷重耐モーメント(高剛性)高精度ロングストローク:最大100ミリレバーのストローク調整高把持力:ダブルピストン
種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120高把持力ダブルピストン
3爪平行シールドグリッパ ロボットハンド 北川鉄工所3爪平行シールドグリッパ ロボットハンド北川鉄工所
239,800税込263,780
1個
翌日出荷
切削水や粉塵等がかかる、厳しい環境下で使用可能(IP67)。_x000D_高い内径把持力により、重量ワークの搬送が可能。_x000D_エアパージなしで防塵・防水を実現。
定格圧力(MPa)使用空圧:0.2~0.8繰返し精度(mm)±0.01保護等級IP67周囲温度(℃)5~60
平行ハンド   HAシリーズ 近藤製作所平行ハンド HAシリーズ近藤製作所
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
兼用調整が不要。 爪の動作ストロークが長く、しかも平行クランプ( 求心動作)しますので、わずらわしい調整はいっさい不要です。 取付けが容易。 取付け面が3方向ありますので、あらゆる方向からの取付けが可能です。 軽量でコンパクト。 ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮いたします。 開閉確認センサ。 2ヶ所のスイッチの取付けが可能です。
種類ハンド作動方式複動繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7
パワフルチャック   CKLシリーズ 近藤製作所パワフルチャック CKLシリーズ近藤製作所
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
薄型、軽量コンパクト、高把持力、低価格を実現。 ダイレクトドライブ方式の採用により高把持力・高精度を実現。 ガイドが長くなり、剛性UP。 切削水センサへの対応が可能。 センサ取付溝は2 方向(4 本)
作動方式複動タイプ3方爪繰返し精度(mm)±0.01潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOGV32)周囲温度(℃)5~60駆動源エアー0.3~0.7MPa
HLDシリーズ 超薄形ロングストローク平行ハンド CKDHLDシリーズ 超薄形ロングストローク平行ハンドCKD
52,980税込58,278
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
CKL2シリーズ パワフルチャック CKDCKL2シリーズ パワフルチャックCKD
63,738税込70,112
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
BHE-LNシリーズ リニアノームセンサ付ハンド CKDBHE-LNシリーズ リニアノームセンサ付ハンドCKD
91,688税込100,857
1個
8日以内出荷
作動方式複動形
平行移動形三爪ハンド HP15シリーズ New-Era(ニューエラー)平行移動形三爪ハンド HP15シリーズNew-Era(ニューエラー)
69,980税込76,978
1個
21日以内出荷
エアーハンドリニアガイド採用により高剛性高精度ロングポイントでのグリップ可能中空穴付センタリング精度±0.05mm以下繰返し精度±0.01mm以下耐荷重耐モーメント
種類ハンド最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形耐圧(MPa)1.05使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(凍結無き事)最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
薄型平行移動形リニアハンド HP07シリーズ New-Era(ニューエラー)薄型平行移動形リニアハンド HP07シリーズNew-Era(ニューエラー)
39,980税込43,978
1個
21日以内出荷
耐荷重耐モーメント(高剛性)高精度高繰返し精度:調整レバーがワークの大きさに関わらず一定位置停止(繰返し精度±0.01ミリ以下)調整レバーの停止位置調整ロングストローク
種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120RoHS指令(10物質対応)対応
薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 開方向調整 ショートタイプ New-Era(ニューエラー)薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 開方向調整 ショートタイプNew-Era(ニューエラー)
44,980税込49,478
1個
21日以内出荷
耐荷重耐モーメント(高剛性)高精度ロングストローク:最大100ミリレバーのストローク調整高把持力:ダブルピストン
種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120高把持力ダブルピストン
薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 開閉方向調整 ショートタイプ New-Era(ニューエラー)薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 開閉方向調整 ショートタイプNew-Era(ニューエラー)
47,980税込52,778
1個
9日以内出荷から21日以内出荷
耐荷重耐モーメント(高剛性)高精度ロングストローク:最大100ミリレバーのストローク調整高把持力:ダブルピストン
種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120高把持力ダブルピストン
HH 大把持力平行ハンド 近藤製作所HH 大把持力平行ハンド近藤製作所
299,800税込329,780
1個
8日以内出荷から26日以内出荷
種類ハンド繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7
CKL パワフルチャック 近藤製作所CKL パワフルチャック近藤製作所
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
CKG ベアリングチャック 近藤製作所CKG ベアリングチャック近藤製作所
79,980税込87,978
1個
翌日出荷から24日以内出荷
CKF 中空チャック 近藤製作所CKF 中空チャック近藤製作所
87,980税込96,778
1個
翌日出荷から16日以内出荷
BHE センタリングハンド 近藤製作所BHE センタリングハンド近藤製作所
39,980税込43,978
1個
11日以内出荷から16日以内出荷
種類ハンド形式複動式(標準)繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.2~0.7
CKLG パワフルチャック 近藤製作所CKLG パワフルチャック近藤製作所
49,980税込54,978
1個
16日以内出荷
CKLF パワフルチャック 近藤製作所CKLF パワフルチャック近藤製作所
74,980税込82,478
1個
8日以内出荷
作動方式複動
ロータリアクチュエータ/エアチャック