絞り込み
ブランド
  • リガルジョイント
  • モノタロウ(18)
  • SMC(3,748)
  • RS PRO(685)
  • PISCO(ピスコ)(518)
  • フジキン(358)
  • ニッタ(301)
  • 千代田通商(270)
  • コガネイ(267)
  • エスコ(249)
  • TRUSCO(99)
  • アオイ(85)
  • CKD(84)
  • 潤工社(65)
  • フロウエル(60)
  • SK11(52)
  • H&H(48)
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)(46)
  • AirTAC(46)
  • BeHAUS(43)
  • Festo(38)
形状
形状
ユニオンストレート(4)
適合チューブ外径
  • 11(2)
  • 13.5(3)
  • 15(2)
  • 16(2)
  • 18(2)
  • 22(2)
  • 26(2)
  • 33(2)
  • 41(2)
  • 48(2)
  • 62(1)
管接続口径
  • 1/4(2)
  • 3/8(2)
  • 1/2(2)
  • 3/4(2)
  • 1(2)
  • 1-1/4(1)
  • 1-1/2(4)
  • 2(1)
使用流体
  • 使用流体(4)
ねじの種類
  • R(4)
R
最高使用圧力(MPa)
  • 0.3(1)
  • 1(4)
0.3・1
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カンタッチ TH型 BsBM リガルジョイントカンタッチ TH型 BsBMリガルジョイント
1,898税込2,088
1個
当日出荷
継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。 インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。
用途ブレードホース用継手形状カンタッチ TH型使用流体最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R材質ボディ・ナット/BsBM(C3604)、インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/クロロプレンねじ規格インチサイズ
カンタッチ TH型 SUS リガルジョイントカンタッチ TH型 SUSリガルジョイント(3件のレビュー)
3,898税込4,288特価
1個
当日出荷
継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。 インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。
用途ブレードホース用継手形状カンタッチ TH型使用流体最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R材質ボディ・ナット・インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/クロロプレンゴムねじ規格インチサイズ
スーパーカンタッチ TH型 SUS リガルジョイントスーパーカンタッチ TH型 SUSリガルジョイント
47,980税込52,778
1個
欠品中
継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。大口径配管の圧力に耐える、二重のリング構造。バックリングに加え、フロントリングがしっかりとホースを締め込み、抜けを防止するため更なる安全を約束します。カンタッチの信頼性をそのままに、大口径用の太いホースの施工時に性能を発揮するスラストリングを採用。ホースの共廻りを防ぎ、安全に配管が行えます。
用途大口径ブレードホース用継手形状カンタッチ TH型使用流体最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R材質ボディ・ナット・インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/フッ素ゴムねじ規格インチサイズ
スーパーカンタッチ TH型 BsBM リガルジョイントスーパーカンタッチ TH型 BsBMリガルジョイント
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷
継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。大口径配管の圧力に耐える、二重のリング構造。バックリングに加え、フロントリングがしっかりとホースを締め込み、抜けを防止するため更なる安全を約束します。カンタッチの信頼性をそのままに、大口径用の太いホースの施工時に性能を発揮するスラストリングを採用。ホースの共廻りを防ぎ、安全に配管が行えます。
用途大口径ブレードホース用継手形状カンタッチ TH型使用流体最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R材質ボディ・ナット/BsBM(C3604)、インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/クロロプレンねじ規格インチサイズ
ホース継手 らくだ継手 リガルジョイントホース継手 らくだ継手リガルジョイント
1,298税込1,428
1個
欠品中
取付けに工具不要!3点の部品とホースの組み付けに工具は不要。ボディはポリプロピレン製で軽量。※オプションでSUS、BsBM製あり。継手全体を樹脂(ポリプロピレン)で製作してあるため、低価格にて提供。薬液に使用可能。錆や腐食の心配はない。
材質ボディ:ポリプロピレン、スリットリング:ポリプロピレン、アウターリング:ポリプロピレン寸法L(mm)47寸法a(mm)17最高使用圧力(MPa)0.3※配管設計の際は、上記最高使用圧力を参考にして下さい。寸法D(Φmm)23.6寸法l(mm)12寸法b(mm)19.6寸法d(Φmm)5適合ホース外径(Φmm)13.5寸法R(mm)1/4適合ホース内径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
汎用管継手