電子式圧力スイッチ/圧力センサ (43) 機械式圧力スイッチ (8) 電子式フロースイッチ/センサ (9) カテゴリ: スイッチ/センサ/コントローラブランド: SMCすべて解除
汎用圧力スイッチ (ISG~) SMC (9件のレビュー) 当日出荷 から 15日以内出荷
汎用型圧力スイッチISGシリーズは、工作機械、産業機械、コンプレッ
サ、化学プラント、発電所など広い分野で、油圧・水圧・液圧・空気圧などの自動圧力制御に利用されます。
表示単位 Mpa 周囲温度および使用流体温度(℃) -5~80(ただし、凍結なきこと)
空気用フローコントローラ PFCA7 SMC 3日以内出荷 から 13日以内出荷
・1台で流量を自動調整・乾燥空気, N2 , Ar, CO2 ・カラー表示・2画面表示対応 瞬時流量、流量指令値、積算流量などを一目で確認・IO-Linkに対応・レンジアビリティ 100:1・1台で幅広い流量の制御が可能
使用流体 乾燥空気、N2、Ar、CO2 RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (2.09MB)
分離型小型空気圧用圧力センサ/スイッチ PSE540 Series SMC 3日以内出荷 から 25日以内出荷
・コネクタ接続。・IO-Link
用途 小型空気圧用 規格 CE/UKCAマーキング UL/CSA(E216656) 使用温度範囲 動作時:0~50℃、保存時:ー20~70℃(結露および凍結しないこと) 出力仕様 IO-Link/スイッチ1出力 (スイッチ出力は、PNP or NPN切換え式) 適合流体 空気・非腐食性ガス・不燃性ガス RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 カタログ(18.22MB) 取扱説明書 取扱説明書(1.33MB)
汎用圧力スイッチ ISG13 SMC 3日以内出荷 から 9日以内出荷
圧力調整範囲(MPa) (3)0.1~1.0 単位 【目盛板】(-)MPa 材質(接液部) (0)黄銅・リン青銅 防水仕様 (1)開放型(IP40相当)
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品 ページ: 1/ 3