分離型汎用流体用圧力センサ/スイッチ PSE570 SeriesSMC11日以内出荷から25日以内出荷
・コネクタ接続。・スイッチ出力
用途汎用流体用規格CE/UKCAマーキング UL/CSA(E216656)使用温度範囲動作時:-10~60℃、保存時:-20~70℃(結露および凍結しないこと)適合流体接流体部材質を腐食させない気体および液体RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(18.22MB)取扱説明書取扱説明書(1.45MB)
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3