絞り込み
定格電圧(V)
  • AC100(14)
  • AC110(6)
  • AC200(8)
  • AC230(7)
  • DC12(7)
  • DC24(20)
  • その他(11)
ポート数
  • 2(28)
  • 3(1)
  • 5(3)
管接続口径
  • Φ6
  • 1/8(524)
  • 1/4(1,430)
  • 3/8(1,393)
  • 1/2(815)
  • 3/4(538)
  • 1(532)
  • 1-1/4(175)
  • 1-1/2(194)
  • 2(197)
  • 2-1/2(14)
  • 32A(67)
  • 40A(86)
  • 50A(91)
  • M5(30)
  • Φ4(19)
  • Φ8(30)
  • Φ10(41)
  • Φ12(37)
  • その他(44)
作動方式
  • NC(通電時開)形(3)
  • NO(通電時閉)形(1)
  • その他(1)
  • パイロット式(6)
  • 直動式(2)
ねじの種類
  • Rc(1)
ブランド
  • SMC(22)
  • CKD(14)
SMC・CKD
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ SMC小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズSMC(13件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から11日以内出荷
空気・中真空・水用。 ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 IP65
サイズサイズ2弁形式N.C.(通電時開)形流体空気ポート数2使用流体空気
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX210 SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX210SMC(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から16日以内出荷
空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) 流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体空気
圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 CKD圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁CKD(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
大流量・低消費電力で省エネに貢献しています。
作動方式パイロット式ポート数2定格電圧(V)DC24電源(V)DC24使用流体空気流体温度(℃)0~55(凍結なきこと)周囲温度(℃)-5~55作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ SMC小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズSMC(9件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から11日以内出荷
空気・中真空・水用。 ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 IP65
使用流体リード線取出方法グロメット弁形式NC(通電時開)形弁構造直動式ポペット
圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 小形エアブローバルブ EXA CKD圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 小形エアブローバルブ EXACKD(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
大流量・低消費電力を実現、小型・軽量、配管接続が容易
作動方式パイロット式ポート数2電圧(V)DC24定格電圧(V)DC24材質H-NBR(シール)保護構造リード線タイプ:IPXO(IEC企画:529)消費電力(W)0.6最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05(水圧にて)使用流体圧縮空気流体温度(℃)0~55(凍結のないこと)耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所、水のかからない場所弁構造パイロット式ダイアフラム駆動コイル標準・リード線(ランプ・サージキラーなし)周囲温度(℃)-5~55作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7外部漏れ(cm3/min)2以下内部漏れ(cm3/min)2以下
EXAシリーズ 圧縮空気フロー用パイロット式2ポート電磁弁 CKDEXAシリーズ 圧縮空気フロー用パイロット式2ポート電磁弁CKD(9件のレビュー)
3,041税込3,345
1個
当日出荷から23日以内出荷
ポート数2作動方式パイロット式
圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 禁油仕様 CKD圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 禁油仕様CKD
4,063税込4,469
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
圧縮空気制御用の小形パイロット式電磁弁です。エアブロー用途に最適で装置、システムの環境対応に貢献します。消費電力0.6Wの省エネ形アクチュエータを搭載したため、PCダイレクト駆動が可能です。パイロット式のダイアフラム駆動により、大流量の制御が可能です。ワンタッチ継手を標準装備し、工数削減に貢献します。独自のパイロット方式によりコイルアクチュエータ部を大幅に小形化、樹脂材料をボディに採用し、軽量化も実現しました。禁油タイプで、油分を嫌う環境に最適です。
用途エアブロー用に作動方式NC(通電時開)形ポート数2ポート作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7最高使用圧力(MPa)0.7耐圧力(MPa)1.05(水圧にて)流体温度(℃)0~55(凍結のないこと)周囲温度(℃)-5~55雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所、水のかからない場所取付姿勢自在RoHS指令(10物質対応)対応仕様内部排気仕様
V Series(VDW) SMCV Series(VDW)SMC(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から11日以内出荷
作動方式直動式ポート数2
圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 CKD圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁CKD
3,738税込4,112
1個
6日以内出荷から17日以内出荷
圧縮空気制御用の小形パイロット式電磁弁です。エアブロー用途に最適で装置、システムの環境対応に貢献します。消費電力0.6Wの省エネ形アクチュエータを搭載したため、PCダイレクト駆動が可能です。パイロット式のダイアフラム駆動により、大流量の制御が可能です。ワンタッチ継手を標準装備し、工数削減に貢献します。独自のパイロット方式によりコイルアクチュエータ部を大幅に小形化、樹脂材料をボディに採用し、軽量化も実現しました。
用途エアブロー用に作動方式NC(通電時開)形ポート数2ポート作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7最高使用圧力(MPa)0.7耐圧力(MPa)1.05(水圧にて)流体温度(℃)0~55(凍結のないこと)周囲温度(℃)-5~55雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所、水のかからない場所取付姿勢自在RoHS指令(10物質対応)対応仕様内部排気仕様
AMDシリーズ 薬液用エアオペレイトバルブ CKDAMDシリーズ 薬液用エアオペレイトバルブCKD
36,025税込39,628
1個
当日出荷から60日以内出荷
食品製造工程向け商品FPシリーズ 圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 EXA-FP2シリーズ CKD食品製造工程向け商品FPシリーズ 圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 EXA-FP2シリーズCKD
5,298税込5,828
1台
12日以内出荷から13日以内出荷
食品製造工程向け商品FPシリーズの圧縮空気用小形パイロット式電磁弁です。食品衛生法適合材料(樹脂・ゴム)を使用しています。エアブロー用途に最適で装置、システムの環境対応に貢献します。パイロット方式によるダイアフラム駆動で大流量の制御が可能です。ワンタッチ継手を標準装備し、工数削減に貢献します。独自のパイロット方式によりコイルアクチュエータ部を大幅に小形化、樹脂材料をボディに採用し、軽量化も実現しました。禁油タイプで、油分を嫌う環境に最適です。
用途食品製造工程でのエアブローに圧縮空気のON/OFF制御に材質(シール)H-NBR最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気排気方式内部排気流体温度(℃)0~55(凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)耐圧力(MPa)(水圧にて)1.05取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所、水のかからない場所弁構造パイロット式ダイアフラム駆動周囲温度(℃)-5~55作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7RoHS指令(10物質対応)対応外部漏れ(cm3/min)2以下内部漏れ(cm3/min)2以下禁油オプション有り
パイロット式5ポート弁 4GA3シリーズ ダイレクト配管 CKDパイロット式5ポート弁 4GA3シリーズ ダイレクト配管CKD
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷
ポート数5有効断面積(mm2)17使用圧力(MPa)0.2~0.7作動方式パイロット式ソフトスプール弁使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]3.4
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ VDW20 SMC小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ VDW20SMC
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ポート数2使用流体空気
VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX240) SMCVX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX240)SMC(1件のレビュー)
4,698税込5,168特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
ポート数2使用流体空気
VQ2M - マニホールド用バルブ(VQ21M1) SMCVQ2M - マニホールド用バルブ(VQ21M1)SMC
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
オリフィス径(Φmm)2
VQ20/30 - 乾燥エア用パイロット式2ポートソレノイドバルブ(VQ21A1) SMCVQ20/30 - 乾燥エア用パイロット式2ポートソレノイドバルブ(VQ21A1)SMC
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
切換方式N.C.ポート数2オリフィス径(Φmm)2使用流体空気
AMD0※2シリーズ 薬液用エアオペレイトバルブ CKDAMD0※2シリーズ 薬液用エアオペレイトバルブCKD
36,025税込39,628
1個
5日以内出荷から32日以内出荷
ポート数2使用流体薬液・純水・空気・N2ガス
AMSシリーズ 薬液用サックバックバルブ CKDAMSシリーズ 薬液用サックバックバルブCKD
43,863税込48,249
1個
当日出荷から8日以内出荷
使用流体薬液・純水
パイロット式5ポート弁 4GA1シリーズ ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ CKDパイロット式5ポート弁 4GA1シリーズ ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブCKD
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
ダブルソレノイドタイプの5ポート弁です。ダイレクト配管タイプです。きめ細かい対応で、安全面を強化、手動装置に保護カバーを標準装備しています。信頼性をグレードアップしました。休み明けでもスムーズに始動し、月曜病、チョコ停対策にも有効です。使いやすさをグレードアップ、工具不要の手動装置を採用しています。E形コネクタリード線の場合、配線コネクタを上・横配線の共有ができ、設置時に変更出来ます。メンテナンス用として、ベース搭載用単体バルブもご用意しています。(例:4GA*29Rシリーズ)
ポート数5有効断面積(mm2)6使用圧力(MPa)0.2~0.7作動方式パイロット式ソフトスプール弁使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]1.2
パイロット式5ポート弁 4GA2シリーズ ダイレクト配管 CKDパイロット式5ポート弁 4GA2シリーズ ダイレクト配管CKD
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
ポート数5有効断面積(mm2)12使用圧力(MPa)0.2~0.7作動方式パイロット式ソフトスプール弁使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]2.4
VQ20/30 - 乾燥エア用パイロット式2ポートソレノイドバルブ SMCVQ20/30 - 乾燥エア用パイロット式2ポートソレノイドバルブSMC
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
ポート数2
VDW_2 - 小型直動2ポートソレノイドバルブ (水用) SMCVDW_2 - 小型直動2ポートソレノイドバルブ (水用)SMC
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
ポート数2
直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX240K SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX240KSMC
5,198税込5,718
1個
20日以内出荷
ポート数2口径Φ6ワンタッチ管継手オリフィス径(Φmm)5使用流体空気材質(ボディ)(K) 樹脂
直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX240J SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX240JSMC
5,198税込5,718
1個
20日以内出荷
ポート数2電圧(V)(Z) その他特殊オプション口径Φ6ワンタッチ管継手オリフィス径(Φmm)3使用流体空気材質(ボディ)(J) 樹脂
直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX240H SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX240HSMC
4,798税込5,278
1個
20日以内出荷
ポート数2口径Φ6ワンタッチ管継手オリフィス径(Φmm)2使用流体空気材質(ボディ)(H) 樹脂
直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX210J SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX210JSMC
2,798税込3,078
1個
20日以内出荷
ポート数2使用流体空気
直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX210H SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX210HSMC
2,598税込2,858
1個
20日以内出荷
ポート数2使用流体空気
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ VDW22 SMC小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ VDW22SMC
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ポート数2使用流体水用
VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX210K) SMCVX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX210K)SMC
2,298税込2,528
1個
20日以内出荷
ポート数2口径Φ6ワンタッチ管継手オリフィス径(Φmm)5使用流体空気材質(ボディ)(K) 樹脂
VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX210J) SMCVX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX210J)SMC
2,298税込2,528
1個
20日以内出荷
ポート数2口径Φ6ワンタッチ管継手オリフィス径(Φmm)3使用流体空気材質(ボディ)(J) 樹脂
VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX210H) SMCVX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX210H)SMC
2,298税込2,528
1個
20日以内出荷
ポート数2口径Φ6ワンタッチ管継手オリフィス径(Φmm)2使用流体空気材質(ボディ)(H) 樹脂
AMGシリーズ 薬液用エアオペレイトバルブ 3ポート弁 CKDAMGシリーズ 薬液用エアオペレイトバルブ 3ポート弁CKD
60,363税込66,399
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
ポート数3
AMDSシリーズ 薬液用エアオペレイトバルブ サックバック一体形 CKDAMDSシリーズ 薬液用エアオペレイトバルブ サックバック一体形CKD
69,025税込75,928
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
接続方式チューブ使用流体薬液・純水
流体制御機器