絞り込み
定格電圧(V)
  • AC100(19)
  • AC110(39)
  • AC120(1)
  • AC200(8)
  • AC220(11)
  • AC230(5)
  • AC240(1)
  • DC12(14)
  • DC24(67)
  • その他(6)
ポート数
  • 2(45)
  • 3(66)
管接続口径
  • 1/8(38)
  • 1/4(1)
  • 3/8(77)
ねじの種類
  • NPT(111)
  • Rc(1)
ブランド
  • SMC
  • Festo(8)
  • CKD(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
価格
  • 1,500-10,000円(97)
  • 10,000-50,000円(72)
  • 50,000-100,000円(7)
  • 100,000円以上(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

流体制御機器 :「1 8npt」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
135件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ SMC小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズSMC(9件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から11日以内出荷
空気・中真空・水用。 ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 IP65
使用流体リード線取出方法グロメット弁形式NC(通電時開)形弁構造直動式ポペット
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3334-03~) SMC直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3334-03~)SMC
7,398税込8,138
1個
当日出荷から18日以内出荷
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3使用流体空気・水
直動形3ポートソレノイドバルブ  VX313 SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX313SMC
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。
ポート数3
パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2130C-0~) SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2130C-0~)SMC
8,998税込9,898
1個
当日出荷から11日以内出荷
・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
VX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用) SMCVX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用)SMC
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2140S-0~) SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2140S-0~)SMC(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から11日以内出荷
・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
直動形3ポートソレノイドバルブ  VX333 SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX333SMC
7,398税込8,138特価
1個
当日出荷から25日以内出荷
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。
ポート数3
直動形3ポートソレノイドバルブ  VX334 SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX334SMC
7,298税込8,028
1個
当日出荷から12日以内出荷
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。
ポート数3
VX2_3 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(油用) SMCVX2_3 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(油用)SMC
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3244-0~) SMC直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3244-0~)SMC
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3使用流体空気・水
VXD_5 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用) SMCVXD_5 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用)SMC
6,498税込7,148
1個
11日以内出荷から15日以内出荷
ポート数2
VX2_5 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(蒸気,温水用) SMCVX2_5 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(蒸気,温水用)SMC
4,298税込4,728
1個
15日以内出荷から16日以内出荷
直動形2ポートエアオペレートバルブ  VXA22 SMC直動形2ポートエアオペレートバルブ VXA22SMC
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
・空気・水・油用。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXA21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXA22
ポート数2
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3344-03~) SMC直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3344-03~)SMC
7,298税込8,028
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3使用流体空気・水
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用) SMCVX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)SMC
3,198税込3,518
1個
13日以内出荷から16日以内出荷
ポート数2
省電力形パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXED2 SMC省電力形パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXED2SMC
8,498税込9,348
1個
13日以内出荷から21日以内出荷
・保持時消費電力を大幅に低減(約1/3) ・コイル温度上昇低下
ポート数2
VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用) SMCVX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)SMC
2,598税込2,858
1個
13日以内出荷から16日以内出荷
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3132~) SMC直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3132~)SMC
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3
VXA Series(VXA3~) SMCVXA Series(VXA3~)SMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
ポート数3
VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用) SMCVXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)SMC
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3114-0~) SMC直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3114-0~)SMC
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3使用流体空気・水
V Series(VXEZ2230) SMCV Series(VXEZ2230)SMC
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ポート数2
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3112-0~) SMC直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3112-0~)SMC
4,898税込5,388
1個
11日以内出荷から26日以内出荷
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3使用流体空気・水
V Series(VX3110) SMCV Series(VX3110)SMC
4,698税込5,168
1個
9日以内出荷
ポート数3
直動形3ポートソレノイドバルブ  VX311 SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX311SMC
4,998税込5,498
1個
11日以内出荷
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。
ポート数3
直動形2ポートエアオペレートバルブ  VXA21 SMC直動形2ポートエアオペレートバルブ VXA21SMC
3,898税込4,288
1個
13日以内出荷から25日以内出荷
・空気・水・油用。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXA21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXA22
ポート数2
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXP21 SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXP21SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM) ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじフランジ(32A~50A)、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3224-0~) SMC直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3224-0~)SMC
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3使用流体空気・水
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3124-0~) SMC直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3124-0~)SMC
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷から37日以内出荷
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3使用流体空気・水
LVM 20_200 - 小型薬用直動2/3ポートソレノイドバルブ SMCLVM 20_200 - 小型薬用直動2/3ポートソレノイドバルブSMC
7,298税込8,028
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
省電力形直動形2ポートソレノイドバルブ VXE21 SMC省電力形直動形2ポートソレノイドバルブ VXE21SMC(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
16日以内出荷から37日以内出荷
・保持時消費電力を大幅に低減(約1/3) ・コイル温度上昇低下
ポート数2
VDW_4 - 小型直動2ポートソレノイドバルブ (中真空用) SMCVDW_4 - 小型直動2ポートソレノイドバルブ (中真空用)SMC
2,898税込3,188
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
V Series(VXP2140) SMCV Series(VXP2140)SMC
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
流体制御機器