絞り込み
ブランド
  • SMC
  • CKD(14)
定格電圧(V)
  • AC100(1)
  • DC24(6)
ポート数
  • 2(6)
管接続口径
  • 1/8(1)
  • 1/4(3)
  • 3/8(2)
  • 1/2(3)
  • Φ10(1)
ねじの種類
  • NPT(1)
  • Rc(5)
NPT・Rc
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(6)
  • 10,000-50,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

流体制御機器 :「CM2」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VXA Series(VXA2~) SMCVXA Series(VXA2~)SMC
3,798税込4,178
1個
当日出荷から32日以内出荷
保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-5~40材質(ホルダー)PPSパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])0.25~0.7
VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ2A2) SMCVXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ2A2)SMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から15日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体水用
V Series(VX2A) SMCV Series(VX2A)SMC
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
ポート数2
VXZ Series 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルプ 油用 SMCVXZ Series 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルプ 油用SMC
10,980税込12,078
1個
10日以内出荷
小型:高さ寸法4%Down 4mm(VXZ24 C37ボディの場合) 軽量:質量27%Down 150g(VXZ23 樹脂ボディの場合)水頭0mで使用可能!最低作動圧力差:0MPa(弁開時)保護構造:IP65全波整流器内蔵タイプ(AC仕様)耐久性向上特殊構造により寿命向上(従来AC仕様比較)うなり音低減全波整流によってDC化することにより、うなり音を低減OFF応答性向上特殊構造により油など粘性の高い流体で使用時のOFF応答性を向上静音構造特殊構造により作動時の金属音を低減
用途油用 ※空気用、水用としての使用も可能です。ただし、最高作動圧力差・流量特性につきましてはそれぞれ使用する流体の仕様範囲内となりますのでご注意ください。リード線取出方法DIN形ターミナル サージ電圧保護回路付質量(g)600ボディサイズ10A電圧(V)AC100接続ねじRc, ワンタッチ管継手付オリフィス径(Φmm)10使用流体油用材質(ボディ)C37 SUS最高作動圧力差(MPa)AC 0.7/DC 0.7弁形式N.C.最低作動圧力差(MPa)0最高システム圧力(MPa)1.5使用流体温度(℃)‐5※~60 ※動粘度:50mm2/s以下周囲温度(℃)‐20~60口径3/8(10A)弁座漏れ量内部漏れ:シール材FKM/0.1cm3/min以下 注1)注2)、外部漏れ:シール材FKM/0.1cm3/min以下 注1)、注1)漏れ量は周囲温度20℃での値。注2)漏れ量は圧力差0.01MPa~最高作動圧力差での値。RoHS指令(10物質対応)対応流量特性Kv 2.0/Cv 2.4禁油オプション対応
VXZ_3 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VXZ2A3) SMCVXZ_3 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VXZ2A3)SMC
16,980税込18,678
1個
11日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rc使用流体油用
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD233CM SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD233CMSMC
8,398税込9,238
1個
20日以内出荷
ポート数2電圧(V)(M) DC24口径1/2リード線取出方法コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体油用材質(ボディ)(C) C37
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2A2CM SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2A2CMSMC
9,498税込10,448
1個
20日以内出荷
ポート数2電圧(V)(M) DC24口径1/2リード線取出方法コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体水用材質(ボディ)(C) C37
cmc特集
おすすめ人気ランキング
流体制御機器