絞り込み
ブランド
  • SMC(15)
冷却方式
  • 水冷(10)
  • 空冷(4)
冷却能力(kW)
  • 10
  • 1(5)
  • 1.1(4)
  • 1.3(5)
  • 1.5(3)
  • 1.7(3)
  • 1.9(5)
  • 2(9)
  • 2.1(4)
  • 2.4(6)
  • 3.2(5)
  • 4(6)
  • 4.9(5)
  • 5.1(5)
  • 5.9(7)
  • 8(12)
  • 9.5(7)
  • 15(11)
  • 25(6)
  • 30(5)
電源(V)
  • 三相AC380~415(1)
  • 三相AC460~480(1)
接続ねじ種類
  • G(4)
  • NPT(4)
  • Rc(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷却方式から絞り込む
水冷(10)
空冷(4)
冷凍式サーモチラー/HRZC CO2冷媒対応 (ノンフロン) SEMI規格適合 SMC冷凍式サーモチラー/HRZC CO2冷媒対応 (ノンフロン) SEMI規格適合SMC
6,798,000税込7,477,800
1台
45日以内出荷
・ノンフロン・CO2冷媒(R744)対応・GWPを大幅に削減・GWP=1 各国の冷媒規制に対応可 EU冷媒規制 :GWP150以上 米国冷媒規制 :GWP700以上 カリフォルニア州冷媒規制 :GWP750以上 ※GWPは地球温暖化係数を示します。数値はIPCC AR4基準とします。・空輸可能・フロン回収、廃棄コスト不要・フロン排出抑制法に基づく簡易点検不要
冷却方式水冷冷凍式RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(6.03MB)取扱説明書(7.31MB)
サーモチラー/レーザ用デュアルタイプ HRL Series SMCサーモチラー/レーザ用デュアルタイプ HRL SeriesSMC
3,098,000税込3,407,800
1台
30日以内出荷
1台のチラーで2系統を個別に温調可能省スペース/省配線設置面積22%削減電源系統:1系統でOK省エネルギー省エネ 消費電力30%削減タッチパネルを採用
用途レーザ用デュアルタイプ付属品取扱説明書(設置・運転編)2冊(和文/英文各1冊)、CH1用パーティクルフィルタセット一式,CH2用パーティクルフィルタセット一式、アンカーボルト固定金具2個(M8ボルト6個含む温度範囲(℃)CH1:5~35、CH2:10~40RoHS指令(10物質対応)対応
ノンフロン(CO2冷媒)対応冷凍式サーモチラー HRZC SMCノンフロン(CO2冷媒)対応冷凍式サーモチラー HRZCSMC
6,398,000税込7,037,800
1個
21日以内出荷
・ノンフロン・CO2冷媒を採用・GWPを大幅に削減・GWP=1 各国の冷媒規制に対応可 EU冷媒規制 :GWP150以上 米国冷媒規制 :GWP700以上 カリフォルニア州冷媒規制 :GWP750以上 ※GWPは地球温暖化係数を示します。数値はIPCC AR4基準とします。・空輸可能・フロン回収、廃棄コスト不要・フロン排出抑制法に基づく簡易点検不要
用途ポンプインバータ&冷凍機インバータタイプ 循環液温調装置質量(kg)175±5外形寸法(mm)380×870×950適合規格SEMI、CE/UKCA、UL電源電圧3相AC200/200~208±10%(50/60Hz)冷却方式水冷冷凍式使用冷媒R744(CO2、GWP:1)温度制御方式PID制御設定温度範囲-20~90℃/(温度安定性)±0.1周囲温度(℃)10~35冷却能力(kW)10RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.92MB)取扱説明書取扱説明書(8.21MB)運転電流(A)最大26
欧州Fガス規制対応サーモチラー ポンプインバータ&冷凍機インバータタイプ SMC欧州Fガス規制対応サーモチラー ポンプインバータ&冷凍機インバータタイプSMC
2,998,000税込3,297,800
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
DCインバータ冷凍機とインバータポンプでさらに大幅な省エネを実現。冷凍機、ポンプのモータ回転数をお客様装置側負荷に応じてインバータ制御
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(8.19MB)取扱説明書取扱説明書(30.44MB)
HRS100/150-W-40 - サーモチラー /水冷400V仕様 SMCHRS100/150-W-40 - サーモチラー /水冷400V仕様SMC
1,398,000税込1,537,800
1個
7日以内出荷
仕様配管ねじ種類:(-) Rc
HRS100/150-W-20 - サーモチラー /水冷200V仕様 SMCHRS100/150-W-20 - サーモチラー /水冷200V仕様SMC
1,198,000税込1,317,800
1個
7日以内出荷
HRS100/150-A-40 - サーモチラー/空冷400V仕様 SMCHRS100/150-A-40 - サーモチラー/空冷400V仕様SMC
1,398,000税込1,537,800
1個
7日以内出荷
冷凍式サーモチラー HRZシリーズ SMC冷凍式サーモチラー HRZシリーズSMC
3,198,000税込3,517,800
1台
8日以内出荷
冷却方式水冷冷凍式ねじの種類Rc
サーモチラー スタンダードタイプ HRSシリーズ HRS100 SMCサーモチラー スタンダードタイプ HRSシリーズ HRS100SMC
1,198,000税込1,317,800
1個
8日以内出荷
冷却能力(kW)10
サーモチラー インバータタイプ HRSHシリーズ  HRSH100 SMCサーモチラー インバータタイプ HRSHシリーズ HRSH100SMC
1,598,000税込1,757,800
1個
8日以内出荷
冷却能力(kW)10
HRZ010 - ダブルインバータタイプ(HRZ010) SMCHRZ010 - ダブルインバータタイプ(HRZ010)SMC
3,298,000税込3,627,800
1個
7日以内出荷
冷却方式水冷冷凍式冷却能力(kW)10ねじの種類Rc
H Series(HRSH100) SMCH Series(HRSH100)SMC
1,498,000税込1,647,800
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
冷却能力(kW)10
H Series(HRS100) SMCH Series(HRS100)SMC
1,198,000税込1,317,800
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
冷却能力(kW)10
冷凍式サーモチラー/高機能タイプ HRZ01 SMC冷凍式サーモチラー/高機能タイプ HRZ01SMC
2,998,000税込3,297,800
1個
7日以内出荷
・高い温度安定性、ワイドな温度レンジ、故障診断、外部通信など充実装備で半導体プロ セス装置に実績多数。 ・各種安全規格に対応。 ・UL, SEMI規格適合、CEマーキング。
冷却方式水冷冷凍式冷却能力(kW)10ねじの種類Rc

温調機器』には他にこんなカテゴリがあります

循環液温調装置特集
おすすめ人気ランキング
サーモチラー(循環液温調装置)