6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「冷却方式」から絞り込む
水冷(4)
空冷(5)
冷凍式サーモチラー HRS01 SMC CADデータあり
空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 自己診断機能。 CEマーキング、ULに適合。
用途循環液温調装置
1個
449,800 税込494,780
翌々日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

空輸可能。CO2冷媒(R744)を採用。GWPを大幅に削減。フロン回収、廃棄コスト不要。フロン排出抑制法に基づく簡易点検不要
タイプ【循環液】清水、エチレングリコール水溶液15%、脱イオン水(純水) 冷却方式空冷冷凍式 使用冷媒R744(CO2、GWP:1) 温度設定範囲(℃)5~40 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(24.19MB)
1台
999,800 税込1,099,780
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

空輸可能。CO2冷媒(R744)を採用。GWPを大幅に削減。フロン回収、廃棄コスト不要。フロン排出抑制法に基づく簡易点検不要
タイプ【循環液】清水、エチレングリコール水溶液15%、脱イオン水(純水) 冷却方式水冷冷凍式 使用冷媒R744(CO2、GWP:1) 温度設定範囲(℃)5~40 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(24.19MB)
1台
1,198,000 税込1,317,800
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

サーモチラー スタンダードタイプ HRSシリーズ HRS024 SMC CADデータあり
冷却能力(W)2100/2400 電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz) ポンプ(T) 高揚程ポンプ仕様
1個
549,800 税込604,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HRS - サーモチラー/コンパクトタイプ(HRS024) SMC CADデータあり
冷却能力(W)2100/2400 電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
1個
489,800 税込538,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

冷凍式サーモチラー HRS02 SMC CADデータあり
・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。
冷却能力(W)2100/2400(50/60Hz) 電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
1個
469,800 税込516,780
翌々日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

『温調機器』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング