41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「冷却方式」から絞り込む
水冷(21)
空冷(21)
用途配管接続口径をRcからNPTに変換する継手です。 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(24.19MB)
1セット
13,980 税込15,378
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途オプションJ(自動給水付き)用配管接続口径をRcからNPTに変換する継手です。 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(24.19MB)
1セット
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途配管接続口径をRcからGに変換する継手です。 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(24.19MB)
1セット
21,980 税込24,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途オプションJ(自動給水付き)用配管接続口径をRcからGに変換する継手です。 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(24.19MB)
1セット
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途配管接続口径をRcからGに変換する継手です。 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(24.19MB)
1セット
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途配管接続口径をRcからNPTに変換する継手です。 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(24.19MB)
1セット
21,980 税込24,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷凍式サーモチラー HRS01 SMC CADデータあり
空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 自己診断機能。 CEマーキング、ULに適合。
用途循環液温調装置
1個
369,800 税込406,780
翌々日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

1個
2,698,000 税込2,967,800
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
479,800 税込527,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
439,800 税込483,780
翌々日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
419,800 税込461,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

H Series(HRS150) SMC CADデータあり
1個
1,298,000 税込1,427,800
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

H Series(HRS100) SMC CADデータあり
1個
1,198,000 税込1,317,800
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

HRS - サーモチラー/コンパクトタイプ(HRS060) SMC CADデータあり
冷却能力(W)4900/5900 電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
1個
799,800 税込879,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

HRS - サーモチラー/コンパクトタイプ(HRS030) SMC CADデータあり
冷却能力(W)2600/3200 電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
1個
549,800 税込604,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

冷凍式サーモチラー HRS02 SMC CADデータあり
・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。
冷却能力(W)2100/2400(50/60Hz) 電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
1個
469,800 税込516,780
翌々日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

HRS090 - サーモチラー/スタンダードタイプ(HRS090) SMC CADデータあり
1個
1,098,000 税込1,207,800
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

冷凍式サーモチラー HRS05 SMC CADデータあり
・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。
冷却能力(W)4700/5100(50/60Hz) 電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
1個
639,800 税込703,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

HRS - サーモチラー/コンパクトタイプ(HRS050) SMC CADデータあり
1個
679,800 税込747,780
翌々日出荷から110日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

HRS - サーモチラー/コンパクトタイプ(HRS012) SMC CADデータあり
1個
399,800 税込439,780
翌々日出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

HRS - サーモチラー/コンパクトタイプ(HRS024) SMC CADデータあり
冷却能力(W)2100/2400 電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
1個
489,800 税込538,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

HRS - サーモチラー/コンパクトタイプ(HRS018) SMC CADデータあり
1個
439,800 税込483,780
翌々日出荷から99日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

H Series(HRSH090) SMC CADデータあり
1個
1,298,000 税込1,427,800
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

用途ステンレスタイプ セット内容分岐配管×2個、DIフィルタケース、DIフィルタ入り口用チューブ、DIフィルタ出口用チューブ、DIフィルタカートリッジ、ニップル(サイズ:1/2)×2個、取付菅ぐ、取付ねじ(M6ねじ、M5ねじ)×各2個 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(24.19MB) 適合型式HRSC012-□□-20、HRSC018-□□-20、HRSC024-□□-20、HRSC030-□□-20、HRSC040-□□-20、HRSC050-□□-20、HRSC060-□□-20
1セット
89,980 税込98,978
翌々日出荷

1個
1,898,000 税込2,087,800
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,398,000 税込1,537,800
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,098,000 税込2,307,800
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998,000 税込2,197,800
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様配管ねじ種類:(N) NPT (Rc-NPT変換継手を付属) 冷却能力(250) 25kW
1個
2,798,000 税込3,077,800
7日以内出荷

1個
1,398,000 税込1,537,800
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,198,000 税込1,317,800
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,298,000 税込1,427,800
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,398,000 税込1,537,800
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1個
1,198,000 税込1,317,800
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
369,800 税込406,780
7日以内出荷から99日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

用途樹脂タイプ セット内容DIフィルタケース、取付金具、DIフィルタ入り口用チューブ、DIフィルタ出口用チューブ、タップピンねじ×4個、取付ねじ(M5ねじ)×2本、分岐配管入口用、分岐配管出口用、ニップル(サイズ:1/2)×2個、DIフィルタカートリッジ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(24.19MB) 適合型式HRSC012-□□-20、HRSC018-□□-20、HRSC024-□□-20、HRSC030-□□-20、HRSC040-□□-20、HRSC050-□□-20、HRSC060-□□-20
1セット
67,980 税込74,778
15日以内出荷

空輸可能。CO2冷媒(R744)を採用。GWPを大幅に削減。フロン回収、廃棄コスト不要。フロン排出抑制法に基づく簡易点検不要
タイプ【循環液】清水、エチレングリコール水溶液15%、脱イオン水(純水) 冷却方式空冷冷凍式 使用冷媒R744(CO2、GWP:1) 温度設定範囲(℃)5~40 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(24.19MB)
1台
869,800 税込956,780
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

空輸可能。CO2冷媒(R744)を採用。GWPを大幅に削減。フロン回収、廃棄コスト不要。フロン排出抑制法に基づく簡易点検不要
タイプ【循環液】清水、エチレングリコール水溶液15%、脱イオン水(純水) 冷却方式水冷冷凍式 使用冷媒R744(CO2、GWP:1) 温度設定範囲(℃)5~40 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(24.19MB)
1台
989,800 税込1,088,780
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

低GWP冷媒対応。GWP:146※ ※ Regulation (EU) 2024/573, AIM Act 40 CFR Part 84基準。EU冷媒規制:GWP 150以上。米国冷媒規制:GWP 700以上。カリフォルニア州冷媒規制:GWP 750以上。環境対応冷媒R454C (空輸不可)。1台のチラーで2系統を個別に温調可能。省スペース/省配線。タッチパネル。テンキー入力可能。アラーム内容、メンテナンス時期のお知らせを表示。温度波形グラフ表示可能
用途レーザー用デュアルタイプ 付属品取扱説明書(設置・運転編)2冊(和文/英文各1冊)、CH1用パーティクルフィルタセット1式、CH2用パーティクルフィルタセット1式、アンカーボルト固定金具2個(M8ボルト6個含む) 電源(V)三相AC380~415(50Hz)/三相AC380~480(60Hz) 最大流量(L/min)CH1:130、CH2:16 最大揚程(m)CH1:55、CH2:49 定格流量(L/min)CH1:45(0.45MPa)、CH2:10(0.45MPa) 使用冷媒R454C(HFO/HFC,GWP:146) 設定温度(℃)CH1:5~35、CH2:10~40 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,698,000 税込5,167,800
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

『温調機器』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング