「冷却方式」から絞り込む
CADデータあり
空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。
レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。
タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。
自己診断機能。
CEマーキング、ULに適合。
1個
¥379,800~
税込¥417,780~
翌々日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ
(146種類の商品があります)
1個
¥2,798,000~
税込¥3,077,800~
翌々日出荷から8日以内出荷
1個
¥479,800~
税込¥527,780~
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥1,198,000~
税込¥1,317,800~
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥1,398,000~
税込¥1,537,800~
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(35種類の商品があります)
1個
¥529,800~
税込¥582,780~
翌々日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ
(34種類の商品があります)
1個
¥499,800~
税込¥549,780~
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(190種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥1,098,000~
税込¥1,207,800~
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(35種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥1,398,000~
税込¥1,537,800~
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(49種類の商品があります)
CADデータあり
冷却能力(W)4900/5900
電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
1個
¥799,800~
税込¥879,780~
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
CADデータあり
冷却能力(W)2100/2400
電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
1個
¥489,800~
税込¥538,780~
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
CADデータあり
冷却能力(W)2600/3200
電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
1個
¥549,800~
税込¥604,780~
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(45種類の商品があります)
CADデータあり
電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
1個
¥679,800~
税込¥747,780~
翌々日出荷から110日以内出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥439,800~
税込¥483,780~
翌々日出荷から99日以内出荷
バリエーション一覧へ
(46種類の商品があります)
CADデータあり
・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。
・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。
・コンパクト W377×H615×D500、40kg
・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。
・自己診断機能。
・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V)
・CEマーキング、ULに適合。
冷却能力(W)4700/5100(50/60Hz)
電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
1個
¥649,800~
税込¥714,780~
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(32種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥399,800~
税込¥439,780~
翌々日出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ
(37種類の商品があります)
CADデータあり
・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。
・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。
・コンパクト W377×H615×D500、40kg
・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。
・自己診断機能。
・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V)
・CEマーキング、ULに適合。
冷却能力(W)2100/2400(50/60Hz)
電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
1個
¥469,800~
税込¥516,780~
翌々日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ
(47種類の商品があります)
1個
¥1,998,000
税込¥2,197,800
7日以内出荷
仕様配管ねじ種類:(F) G (Rc-G変換継手を付属)
1個
¥2,098,000~
税込¥2,307,800~
7日以内出荷
仕様配管ねじ種類:(N) NPT (Rc-NPT変換継手を付属)
冷却能力(250) 25kW
1個
¥2,798,000
税込¥3,077,800
7日以内出荷
1個
¥1,998,000~
税込¥2,197,800~
7日以内出荷
1個
¥1,398,000~
税込¥1,537,800~
7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
1個
¥1,398,000~
税込¥1,537,800~
7日以内出荷
1個
¥1,198,000~
税込¥1,317,800~
7日以内出荷
1個
¥1,298,000~
税込¥1,427,800~
7日以内出荷
1個
¥1,498,000~
税込¥1,647,800~
7日以内出荷
1個
¥389,800~
税込¥428,780~
7日以内出荷から99日以内出荷
バリエーション一覧へ
(158種類の商品があります)
1個
¥599,800
税込¥659,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
CADデータあり
1個
¥489,800~
税込¥538,780~
8日以内出荷
CADデータあり
冷却能力(W)2600/3200
電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
1個
¥599,800~
税込¥659,780~
8日以内出荷
CADデータあり
1個
¥399,800~
税込¥439,780~
8日以内出荷
配管接続口径をRcからGまたはNPTに変換する継手
1個
¥32,980~
税込¥36,278~
41日以内出荷
配管接続口径をRcからGまたはNPTに変換する継手(自動給水セットと併用の場合)
1個
¥43,980~
税込¥48,378~
41日以内出荷
空輸可能。CO2冷媒(R744)を採用。GWPを大幅に削減。フロン回収、廃棄コスト不要。フロン排出抑制法に基づく簡易点検不要
タイプ【循環液】清水、エチレングリコール水溶液15%、脱イオン水(純水)
冷却方式空冷冷凍式
使用冷媒R744(CO2、GWP:1)
温度設定範囲(℃)5~40
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(24.19MB)
1台
¥879,800~
税込¥967,780~
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ
(123種類の商品があります)
空輸可能。CO2冷媒(R744)を採用。GWPを大幅に削減。フロン回収、廃棄コスト不要。フロン排出抑制法に基づく簡易点検不要
タイプ【循環液】清水、エチレングリコール水溶液15%、脱イオン水(純水)
冷却方式水冷冷凍式
使用冷媒R744(CO2、GWP:1)
温度設定範囲(℃)5~40
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(24.19MB)
1台
¥999,800~
税込¥1,099,780~
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ
(87種類の商品があります)
低GWP冷媒対応。GWP:146※ ※ Regulation (EU) 2024/573, AIM Act 40 CFR Part 84基準。EU冷媒規制:GWP 150以上。米国冷媒規制:GWP 700以上。カリフォルニア州冷媒規制:GWP 750以上。環境対応冷媒R454C (空輸不可)。1台のチラーで2系統を個別に温調可能。省スペース/省配線。タッチパネル。テンキー入力可能。アラーム内容、メンテナンス時期のお知らせを表示。温度波形グラフ表示可能
用途レーザー用デュアルタイプ
付属品取扱説明書(設置・運転編)2冊(和文/英文各1冊)、CH1用パーティクルフィルタセット1式、CH2用パーティクルフィルタセット1式、アンカーボルト固定金具2個(M8ボルト6個含む)
電源(V)三相AC380~415(50Hz)/三相AC380~480(60Hz)
最大流量(L/min)CH1:130、CH2:16
最大揚程(m)CH1:55、CH2:49
定格流量(L/min)CH1:45(0.45MPa)、CH2:10(0.45MPa)
使用冷媒R454C(HFO/HFC,GWP:146)
設定温度(℃)CH1:5~35、CH2:10~40
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥4,698,000~
税込¥5,167,800~
30日以内出荷
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
タッチパネル採用、設定・操作・視認性向上
冷却能力(kW)38
冷却方式空冷冷凍式
使用冷媒R410A(HFC)
質量(kg)約340
温度設定範囲(℃)5~35
最高周囲温度(℃)45
電源(V)3相AC380~415(50/60Hz)、3相AC460~480(60Hz)
1台
¥3,998,000~
税込¥4,397,800~
100日以内出荷
バリエーション一覧へ
(48種類の商品があります)
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。