154件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷却方式から絞り込む
HRS - サーモチラー/コンパクトタイプ(HRS030) SMCHRS - サーモチラー/コンパクトタイプ(HRS030)SMC
549,800税込604,780
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
冷却能力(W)2600/3200電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
HRS - サーモチラー/コンパクトタイプ(HRS024) SMCHRS - サーモチラー/コンパクトタイプ(HRS024)SMC
489,800税込538,780
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
冷却能力(W)2100/2400電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
HRS - サーモチラー/コンパクトタイプ(HRS018) SMCHRS - サーモチラー/コンパクトタイプ(HRS018)SMC
439,800税込483,780
1個
翌々日出荷から99日以内出荷
冷却能力(W)1500/1700
HRS - サーモチラー/コンパクトタイプ(HRS012) SMCHRS - サーモチラー/コンパクトタイプ(HRS012)SMC
399,800税込439,780
1個
翌々日出荷から100日以内出荷
冷却能力(W)1100/1300
H Series(HRGC005) SMCH Series(HRGC005)SMC
699,800税込769,780
1個
8日以内出荷
冷却方式空冷冷凍式冷却能力(kW)4.5/4.8
H Series(HRGC002) SMCH Series(HRGC002)SMC
719,800税込791,780
1個
8日以内出荷
冷却能力(kW)1.9/2.3
H Series(HRGC001) SMCH Series(HRGC001)SMC
719,800税込791,780
1個
8日以内出荷
冷却能力(kW)0.9/1.1
冷凍式サーモチラー/高機能タイプ HRZ-T SMC冷凍式サーモチラー/高機能タイプ HRZ-TSMC
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
・高い温度安定性、ワイドな温度レンジ、故障診断、外部通信など充実装備で半導体プロ セス装置に実績多数。 ・各種安全規格に対応。 ・UL, SEMI規格適合、CEマーキング。
冷凍式サーモチラー/高機能タイプ HRZ01 SMC冷凍式サーモチラー/高機能タイプ HRZ01SMC
2,998,000税込3,297,800
1個
7日以内出荷
・高い温度安定性、ワイドな温度レンジ、故障診断、外部通信など充実装備で半導体プロ セス装置に実績多数。 ・各種安全規格に対応。 ・UL, SEMI規格適合、CEマーキング。
冷却方式水冷冷凍式冷却能力(kW)10ねじの種類Rc
冷凍式サーモチラー/高機能タイプ HRZ00 SMC冷凍式サーモチラー/高機能タイプ HRZ00SMC
2,198,000税込2,417,800
1個
7日以内出荷
・高い温度安定性、ワイドな温度レンジ、故障診断、外部通信など充実装備で半導体プロ セス装置に実績多数。 ・各種安全規格に対応。 ・UL, SEMI規格適合、CEマーキング。
冷却方式水冷冷凍式ねじの種類Rc
水冷却式サーモチラー/高機能インバータタイプ HRW03 SMC水冷却式サーモチラー/高機能インバータタイプ HRW03SMC
2,298,000税込2,527,800
1個
7日以内出荷
・工場内循環水との直接熱交換器。 ・冷凍機が要らない温度範囲での温調用。 ・高い温度安定性、ワイドな温度レンジ、故障診断、外部通信など充実装備で半導体プロ セス装置に実績多数。 ・UL, SEMI規格適合、CEマーキング。 ・インバータタイプの選択可能。
冷却方式水冷却式冷却能力(kW)30ねじの種類Rc
水冷却式サーモチラー/高機能インバータタイプ HRW01 SMC水冷却式サーモチラー/高機能インバータタイプ HRW01SMC
1,998,000税込2,197,800
1個
7日以内出荷
・工場内循環水との直接熱交換器。 ・冷凍機が要らない温度範囲での温調用。 ・高い温度安定性、ワイドな温度レンジ、故障診断、外部通信など充実装備で半導体プロ セス装置に実績多数。 ・UL, SEMI規格適合、CEマーキング。 ・インバータタイプの選択可能。
冷却方式水冷却式冷却能力(kW)15ねじの種類Rc
水冷却式サーモチラー/高機能インバータタイプ HRW00 SMC水冷却式サーモチラー/高機能インバータタイプ HRW00SMC
1,898,000税込2,087,800
1個
7日以内出荷
・工場内循環水との直接熱交換器。 ・冷凍機が要らない温度範囲での温調用。 ・高い温度安定性、ワイドな温度レンジ、故障診断、外部通信など充実装備で半導体プロ セス装置に実績多数。 ・UL, SEMI規格適合、CEマーキング。 ・インバータタイプの選択可能。
冷却方式水冷却式ねじの種類Rc
サーモチラー用ドレンパンセット SMCサーモチラー用ドレンパンセットSMC
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。
仕様漏水センサ付
サーモチラー用耐震ブラケット SMCサーモチラー用耐震ブラケットSMC
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。
サーモチラー用配管変換継手(ドレン口用) SMCサーモチラー用配管変換継手(ドレン口用)SMC
4,198税込4,618
1個
9日以内出荷
・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。
冷凍式サーモチラー HRS05 SMC冷凍式サーモチラー HRS05SMC
639,800税込703,780
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。
冷却能力(W)4700/5100(50/60Hz)電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
冷凍式サーモチラー HRS02 SMC冷凍式サーモチラー HRS02SMC
469,800税込516,780
1個
翌々日出荷から59日以内出荷
・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。
冷却能力(W)2100/2400(50/60Hz)電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
冷凍式サーモチラー/高機能タイプ (HRZ-~) SMC冷凍式サーモチラー/高機能タイプ (HRZ-~)SMC
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷から40日以内出荷
・高い温度安定性、ワイドな温度レンジ、故障診断、外部通信など充実装備で半導体プロ セス装置に実績多数。 ・各種安全規格に対応。 ・UL, SEMI規格適合、CEマーキング。
水冷却式サーモチラー/高機能インバータタイプ (HRW-~) SMC水冷却式サーモチラー/高機能インバータタイプ (HRW-~)SMC
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
・工場内循環水との直接熱交換器。 ・冷凍機が要らない温度範囲での温調用。 ・高い温度安定性、ワイドな温度レンジ、故障診断、外部通信など充実装備で半導体プロ セス装置に実績多数。 ・UL, SEMI規格適合、CEマーキング。 ・インバータタイプの選択可能。
HRSC100用 電気伝導率制御セット SMCHRSC100用 電気伝導率制御セットSMC
139,800税込153,780
1セット
7日以内出荷
用途循環液の電気伝導率を表示、制御します。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(24.19MB)適合型式HRSC100-□□-40
HRSC100用 キャスタ・アジャスタフットキット SMCHRSC100用 キャスタ・アジャスタフットキットSMC
89,980税込98,978
1セット
7日以内出荷
用途移動用キャスタおよび固定用アジャスタフットのキットです。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(24.19MB)適合型式HRSC100-□□-40
HRSC100 空冷冷凍式用 防雪フード SMCHRSC100 空冷冷凍式用 防雪フードSMC
97,980税込107,778
1セット
7日以内出荷
用途空冷チラー用のステンレス製防雪フードです。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(24.19MB)適合型式HRSC100-A□-40
HRSC100 空冷冷凍式用 配管NPTねじ変換継手 SMCHRSC100 空冷冷凍式用 配管NPTねじ変換継手SMC
21,980税込24,178
1セット
7日以内出荷
用途配管接続口径をRcからNPTに変換する継手です。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(24.19MB)
HRSC100 空冷冷凍式用 配管Gねじ変換継手 SMCHRSC100 空冷冷凍式用 配管Gねじ変換継手SMC
21,980税込24,178
1セット
7日以内出荷
用途配管接続口径をRcからGに変換する継手です。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(24.19MB)
HRSC090用 電気伝導率制御セット SMCHRSC090用 電気伝導率制御セットSMC
139,800税込153,780
1セット
10日以内出荷
用途循環液の電気伝導率を表示、制御します。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(24.19MB)適合型式HRSC090-□□-40
HRSC090用 ドレンパンセット(漏水センサ付) SMCHRSC090用 ドレンパンセット(漏水センサ付)SMC
34,980税込38,478
1セット
翌々日出荷
用途サーモチラー用ドレンパンです。付属の漏水センサを設置することで、サーモチラーの液漏れを検知することができます。セット内容ドレンパン、漏水センサ、延長ケーブル、結束バンド×4個、ケーブル固定具×4個RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(24.19MB)適合型式HRSC090-□□-40
HRSC090/100用 パーティクルフィルタ交換用エレメント SMCHRSC090/100用 パーティクルフィルタ交換用エレメントSMC
14,980税込16,478
1セット
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(24.19MB)
HRSC090/100用 パーティクルフィルタセット SMCHRSC090/100用 パーティクルフィルタセットSMC
99,980税込109,978
1セット
翌々日出荷
用途循環液の異物を除去します。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(24.19MB)
HRSC090/100用 バイパス配管セット SUS SMCHRSC090/100用 バイパス配管セット SUSSMC
99,980税込109,978
1セット
15日以内出荷
用途バイパス配管セットを使用し、最低必要流量以上の循環液流量を確保してください材質(接液部)SUS(ホースをのぞく)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(24.19MB)適合型式HRSC090-□□-40最低流量(L/min)本体:20
HRSC090/100用 バイパス配管セット SMCHRSC090/100用 バイパス配管セットSMC
46,980税込51,678
1セット
翌々日出荷
用途バイパス配管セットを使用し、最低必要流量以上の循環液流量を確保してくださいRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(24.19MB)適合型式HRSC090-□□-40最低流量(L/min)本体:20
HRSC090 空冷冷凍式用 配管NPTねじ変換継手 SMCHRSC090 空冷冷凍式用 配管NPTねじ変換継手SMC
13,980税込15,378
1セット
7日以内出荷から10日以内出荷
用途配管接続口径をRcからNPTに変換する継手です。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(24.19MB)
HRSC090 空冷冷凍式用 配管NPTねじ変換継手 SMCHRSC090 空冷冷凍式用 配管NPTねじ変換継手SMC
19,980税込21,978
1セット
7日以内出荷
用途オプションJ(自動給水付き)用配管接続口径をRcからNPTに変換する継手です。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(24.19MB)
HRSC090 空冷冷凍式用 配管Gねじ変換継手 SMCHRSC090 空冷冷凍式用 配管Gねじ変換継手SMC
19,980税込21,978
1セット
7日以内出荷
用途オプションJ(自動給水付き)用配管接続口径をRcからGに変換する継手です。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(24.19MB)
HRSC090 空冷冷凍式用 配管Gねじ変換継手 SMCHRSC090 空冷冷凍式用 配管Gねじ変換継手SMC
13,980税込15,378
1セット
7日以内出荷
用途配管接続口径をRcからGに変換する継手です。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(24.19MB)
HRSC Series空冷冷凍式用 NPTねじ変換継手セット SMCHRSC Series空冷冷凍式用 NPTねじ変換継手セットSMC
8,998税込9,898
1セット
10日以内出荷
循環液用変換継手+ドレン口用変換継手
用途循環液の接続口径Rc1/2をNPT1/2に、ドレン口の接続口径Rc3/8をNPT3/8に変換する継手です。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(24.19MB)適合型式HRSC012-A-20、HRSC018-A-20、HRSC024-A-20、HRSC030-A-20、HRSC040-A-20
HRSC Series空冷冷凍式用 NPTねじ変換継手セット SMCHRSC Series空冷冷凍式用 NPTねじ変換継手セットSMC
10,980税込12,078
1セット
10日以内出荷
循環液用変換継手+ドレン口用変換継手
用途循環液の接続口径Rc1/2をNPT1/2に、ドレン口の接続口径Rc1/4をNPT1/4に変換する継手です。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(24.19MB)適合型式HRSC050-A-20、HRSC060-A-20
HRSC Series空冷冷凍式用 Gねじ変換継手セット SMCHRSC Series空冷冷凍式用 Gねじ変換継手セットSMC
10,980税込12,078
1セット
10日以内出荷
循環液用変換継手+ドレン口用変換継手
用途循環液の接続口径Rc1/2をG1/2に、ドレン口の接続口径Rc1/4をG1/4に変換する継手です。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(24.19MB)適合型式HRSC050-A-20、HRSC060-A-20
HRSC Series空冷冷凍式用 Gねじ変換継手セット SMCHRSC Series空冷冷凍式用 Gねじ変換継手セットSMC
8,998税込9,898
1セット
10日以内出荷
循環液用変換継手+ドレン口用変換継手
用途循環液の接続口径Rc1/2をG1/2に、ドレン口の接続口径Rc3/8をG3/8に変換する継手です。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(24.19MB)適合型式HRSC012-A-20、HRSC018-A-20、HRSC024-A-20、HRSC030-A-20、HRSC040-A-20
HRSC Series用 電源ケーブル SMCHRSC Series用 電源ケーブルSMC
8,298税込9,128
1本
10日以内出荷
用途電源単相AC200Vタイプ用長さ(m)約3RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(24.19MB)適合型式HRSC012-□□-20、HRSC018-□□-20、HRSC024-□□-20、HRSC030-□□-20

温調機器』には他にこんなカテゴリがあります

サーモチラー(循環液温調装置)