絞り込み
冷却方式
- 水冷(3)
- 空冷(4)
冷却能力(kW)
- 2.1
- 1.1(4)
- 1.3(5)
- 1.5(3)
- 1.7(3)
- 1.9(5)
- 2(5)
- 2.4(6)
- 2.6(3)
- 3.2(5)
- 4.9(5)
- 5.1(5)
- 5.9(7)
- 8(7)
- 9.5(4)
- 10(13)
- 15(11)
- 15.7(3)
- 25(8)
- 30(5)
- 冷却能力(kW)をもっと見る
電源(V)
- 三相AC200~230(4)
接続ねじ種類
- G(3)
- NPT(3)
- Rc(3)
ブランド
- SMC(4)
「冷却方式」から絞り込む
水冷(3)
空冷(4)

冷凍式サーモチラー HRS01
SMC¥449,800税込¥494,7801個翌々日出荷から59日以内出荷空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 自己診断機能。 CEマーキング、ULに適合。用途循環液温調装置
サーモチラー スタンダードタイプ HRSシリーズ HRS024
SMC¥549,800~税込¥604,780~1個8日以内出荷冷却能力(W)2100/2400電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)ポンプ(T) 高揚程ポンプ仕様
HRS - サーモチラー/コンパクトタイプ(HRS024)
SMC¥489,800~税込¥538,780~1個翌々日出荷から7日以内出荷冷却能力(W)2100/2400電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
冷凍式サーモチラー HRS02
SMC¥469,800~税込¥516,780~1個翌々日出荷から59日以内出荷・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。冷却能力(W)2100/2400(50/60Hz)電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
『温調機器』には他にこんなカテゴリがあります
- サーモチラー(循環液温調装置)
- サーモコン/サーモ恒温槽(ペルチェ式温調装置)
- 空気温調機