特価
本日12月22日(月)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「接続口径」から絞り込む
1/8(1)
1/4(2)
サイレンサSLWシリーズ(樹脂) CKD CADデータあり
種別樹脂製 使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1.0 消音効果(dB)30以上 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと) 接続口R
1個
470 税込517
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サイレンサ 真鍮製 モノタロウ 動画あり
金属製のサイレンサです。
用途コンパクトで取付けスペースをとりません。 接続口R 材質(本体)真鍮 最大使用圧力(MPa)1 消音効果(dB)18 使用流体空気 流体温度範囲(℃)5~150
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消音器と絞り弁を一体化。排気流量は0~100%まで制御できます。
材質本体:銅合金、ニードルバルブ:銅合金、マフラ:焼結合金 使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)0~80(凍結なきこと) 使用流体空気 減音量(dB)20
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(本体)ポリアミド樹脂(難燃性樹脂) 消音効果(dB)30以上
1個
659 税込725
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります