絞り込み
接続口径
  • 1/8(3)
接続口
  • G(1)
  • R(2)
材質(本体)
  • その他(1)
  • 樹脂(3)
消音効果(dB)
  • 20(1)
  • 25(2)
有効断面積(mm2)
  • 12
  • 5(5)
  • 10(4)
  • 11(3)
  • 15(5)
  • 16(2)
  • 17(3)
  • 20(6)
  • 30(8)
  • 35(4)
  • 36(3)
  • 40(3)
  • 48(3)
  • 60(7)
  • 61(3)
  • 80(3)
  • 160(3)
  • 165(2)
  • 200(2)
  • 210(2)
ブランド
  • CKD(1)
  • ParkerTAIYO(1)
  • PISCO(ピスコ)(1)
CKD・ParkerTAIYO・PISCO(ピスコ)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続口径から絞り込む
1/8(3)
サイレンサ 管用平行ネジ PISCO(ピスコ)サイレンサ 管用平行ネジPISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
機器の排気ポートに取付けて、排気音を軽減します優れた消音効果
形状サイレンサ材質(本体)ポリブチレンテレフタレート(PBT)使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気接続口G材質(エレメント)ポリビニールホルマール(PVF)
サイレンサ 高消音コンパクトタイプ SLW-6S・8S CKDサイレンサ 高消音コンパクトタイプ SLW-6S・8SCKD(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
接続口R種別樹脂製材質(本体)PP使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)材質(エレメント)PP焼結樹脂
エアマフラ SLシリーズ ParkerTAIYOエアマフラ SLシリーズParkerTAIYO
1,498税込1,648
1個
32日以内出荷から82日以内出荷
接続口R材質(本体)樹脂種別エアマフラ使用流体空気

駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります

空圧用サイレンサ