曜日別特売

プラグインブロックマニホールド パイロット式3・5ポート弁 ベース配管 TVG2BシリーズEtherNet/IP(PNP出力)(マニホールドベースのみ)

プラグインブロックマニホールド パイロット式3・5ポート弁 ベース配管 TVG2BシリーズEtherNet/IP(PNP出力)(マニホールドベースのみ) - CKDプラグインブロックマニホールド パイロット式3・5ポート弁 ベース配管 TVG2BシリーズEtherNet/IP(PNP出力)(マニホールドベースのみ) - CKDプラグインブロックマニホールド パイロット式3・5ポート弁 ベース配管 TVG2BシリーズEtherNet/IP(PNP出力)(マニホールドベースのみ) - CKDプラグインブロックマニホールド パイロット式3・5ポート弁 ベース配管 TVG2BシリーズEtherNet/IP(PNP出力)(マニホールドベースのみ) - CKDプラグインブロックマニホールド パイロット式3・5ポート弁 ベース配管 TVG2BシリーズEtherNet/IP(PNP出力)(マニホールドベースのみ) - CKDプラグインブロックマニホールド パイロット式3・5ポート弁 ベース配管 TVG2BシリーズEtherNet/IP(PNP出力)(マニホールドベースのみ) - CKDプラグインブロックマニホールド パイロット式3・5ポート弁 ベース配管 TVG2BシリーズEtherNet/IP(PNP出力)(マニホールドベースのみ) - CKDプラグインブロックマニホールド パイロット式3・5ポート弁 ベース配管 TVG2BシリーズEtherNet/IP(PNP出力)(マニホールドベースのみ) - CKD

・カーボンニュートラル・高い信頼性・使いやすいを追求したプラグインバルブTVGシリーズのマニホールドベースのみの形番です。
・耐久回数は1.2億回です。(
メーカー所定条件による)
・バルブのエアもれしやすい箇所を徹底改善し、装置非稼働時でエアもれを最小限に留め、CO2排出量の削減に貢献します。
・アクチュエータ追加はプラグインで配線完了します。スペーサ部品の後付けなども簡単に行えます。
・だれでも簡単にバルブとベース間の位置決めができる「位置決めサポート」を標準装備しています。ガスケットはマニホールドベースに内蔵のため、アクチュエータ追加時の脱落部品もありません。
・タフに使えるIP65/67(耐塵、防噴流)対応です。
・バルブに後付け可能なスペーサオプションを豊富にラインアップしています。急な装置の仕様変更にもマニホールドにスペーサ追加で対応可能です。<スペーサオプション>給気スペーサ、排気スペーサ、パーフェクトスペーサ、スペーサ形レギュレータ
(
P減圧、A減圧、B減圧が選択可能)、インストップ弁付スペーサ
・通信はEtherNet/IP, DeviceNet, EtherCAT, CC-Link, CC-Link IE Field Basic, CC-Link IE Field, CC-Link IE TSN, PROFINET, IO-Link, IO-Link Wirelessなど選択可能です。

用途
空気圧シリンダの駆動用に
高頻度動作の工程に
粉塵環境でのご使用に
仕様
A・Bポートフィルタなし
電圧
DC24V
保護構造
IP65、IP67
使用流体
圧縮空気・窒素
排気方式
集中排気(Rポートはワンタッチ継手)
耐熱クラス
B
パイロット方式
内部パイロット
定格電圧変動範囲
-2
電線接続方式
EtherNet/IP(PNP出力)
マウント
直接マウントタイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
配管方向
横配管
電気回路
サージキラー(ツェナーダイオード)、ランプ付
内容量
1個
注意
※・マニホールドベースのみです。電磁弁は付属しませんので別途ご購入をお願いします。
※・ベース内部の配線は搭載されるバルブの種類にかかわらず全てダブルソレノイド用の配線になります。シングルソレノイドを搭載した部分はソレノイド1個分の空番が発生します。
※・P・Rポートの継手はA・Bポートと同じ方向の継手となります。
※・Pポートにはフィルタを内蔵しています。
※・シリアル伝送タイプは内部回路により電圧降下がありますので電圧変動範囲に注意してください。
※・DINレールマウントタイプの耐振動については、マニホールドに加わる振動を2~12連の場合は20m/s2以下、13~16連の場合は10m/s2以下に抑えてください。
全92種類を絞り込む
接続口径
92種類すべて表示中
注文コード
品番
接続口径
ポート位置
マニホールド連数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82408387TVG2B-B06CS3JA4D-07B【P・Rポート】Φ10、【ワンタッチ】Φ6【P・R】U側、D側7
¥158,340
¥149,800
¥164,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82408405TVG2B-B06CS3JA4D-07U【P・Rポート】Φ10、【ワンタッチ】Φ6【P・R】U側 (エンドブロック側)7
¥158,340
¥149,800
¥164,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82408421TVG2B-B06CS3JA4D-08D【P・Rポート】Φ10、【ワンタッチ】Φ6【P・R】D側 (配線ブロック側)8
¥165,760
¥149,800
¥164,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82408466TVG2B-B08CS3JA4D-04U【P・Rポート】Φ10、【ワンタッチ】Φ8【P・R】U側 (エンドブロック側)4
¥136,100
¥129,800
¥142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82408475TVG2B-B06CS3JA4D-14B【P・Rポート】Φ10、【ワンタッチ】Φ6【P・R】U側、D側14
¥210,250
¥189,800
¥208,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82408491TVG2B-B08CS3JA4D-03B【P・Rポート】Φ10、【ワンタッチ】Φ8【P・R】U側、D側3
¥128,690
¥119,800
¥131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82408509TVG2B-B08CS3JA4D-09U【P・Rポート】Φ10、【ワンタッチ】Φ8【P・R】U側 (エンドブロック側)9
¥173,180
¥159,800
¥175,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82408527TVG2B-B08CS3JA4D-11D【ワンタッチ】Φ8、【P・Rポート】Φ10【P・R】D側 (配線ブロック側)11
¥187,990
¥169,800
¥186,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82408536TVG2B-B10CS3JA4D-06U【P・Rポート】Φ10、【ワンタッチ】Φ10【P・R】U側 (エンドブロック側)6
¥170,900
¥159,800
¥175,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82408588TVG2B-B06CS3JA4D-12D【ワンタッチ】Φ6、【P・Rポート】Φ10【P・R】D側 (配線ブロック側)12
¥195,410
¥179,800
¥197,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82408597TVG2B-B10CS3JA4D-15D【P・Rポート】Φ10、【ワンタッチ】Φ10【P・R】D側 (配線ブロック側)15
¥267,600
¥249,800
¥274,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82408606TVG2B-B04CS3JA4D-14U【P・Rポート】Φ10、【ワンタッチ】Φ4【P・R】U側 (エンドブロック側)14
¥210,250
¥189,800
¥208,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82408631TVG2B-B06CS3JA4D-15U【P・Rポート】Φ10、【ワンタッチ】Φ6【P・R】U側 (エンドブロック側)15
¥217,650
¥199,800
¥219,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82408667TVG2B-B08CS3JA4D-11U【P・Rポート】Φ10、【ワンタッチ】Φ8【P・R】U側 (エンドブロック側)11
¥187,990
¥169,800
¥186,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82408701TVG2B-B06CS3JA4D-09D【ワンタッチ】Φ6、【P・Rポート】Φ10【P・R】D側 (配線ブロック側)9
¥173,180
¥159,800
¥175,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82408728TVG2B-B06CS3JA4D-02B【P・Rポート】Φ10、【ワンタッチ】Φ6【P・R】U側、D側2
¥121,270
¥109,800
¥120,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82408746TVG2B-B04CS3JA4D-15D【ワンタッチ】Φ4、【P・Rポート】Φ10【P・R】D側 (配線ブロック側)15
¥217,650
¥199,800
¥219,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82408755TVG2B-B10CS3JA4D-13D【P・Rポート】Φ10、【ワンタッチ】Φ10【P・R】D側 (配線ブロック側)13
¥246,120
¥229,800
¥252,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82408771TVG2B-B04CS3JA4D-04D【P・Rポート】Φ10、【ワンタッチ】Φ4【P・R】D側 (配線ブロック側)4
¥136,100
¥129,800
¥142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82408798TVG2B-B10CS3JA4D-12U【P・Rポート】Φ10、【ワンタッチ】Φ10【P・R】U側 (エンドブロック側)12
¥235,370
¥219,800
¥241,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82408807TVG2B-B04CS3JA4D-15B【P・Rポート】Φ10、【ワンタッチ】Φ4【P・R】U側、D側15
¥217,650
¥199,800
¥219,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82408816TVG2B-B10CS3JA4D-09B【P・Rポート】Φ10、【ワンタッチ】Φ10【P・R】U側、D側9
¥203,150
¥189,800
¥208,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82408825TVG2B-B06CS3JA4D-12B【ワンタッチ】Φ6、【P・Rポート】Φ10【P・R】U側、D側12
¥195,410
¥179,800
¥197,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82408841TVG2B-B06CS3JA4D-09B【P・Rポート】Φ10、【ワンタッチ】Φ6【P・R】U側、D側9
¥173,180
¥159,800
¥175,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82408859TVG2B-B06CS3JA4D-15D【P・Rポート】Φ10、【ワンタッチ】Φ6【P・R】D側 (配線ブロック側)15
¥217,650
¥199,800
¥219,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82408868TVG2B-B04CS3JA4D-12B【P・Rポート】Φ10、【ワンタッチ】Φ4【P・R】U側、D側12
¥195,410
¥179,800
¥197,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82408877TVG2B-B08CS3JA4D-09D【ワンタッチ】Φ8、【P・Rポート】Φ10【P・R】D側 (配線ブロック側)9
¥173,180
¥159,800
¥175,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82408886TVG2B-B04CS3JA4D-05U【P・Rポート】Φ10、【ワンタッチ】Φ4【P・R】U側 (エンドブロック側)5
¥143,500
¥129,800
¥142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82408929TVG2B-B10CS3JA4D-05U【P・Rポート】Φ10、【ワンタッチ】Φ10【P・R】U側 (エンドブロック側)5
¥160,150
¥149,800
¥164,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82408990TVG2B-B06CS3JA4D-16B【P・Rポート】Φ10、【ワンタッチ】Φ6【P・R】U側、D側16
¥225,070
¥199,800
¥219,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82408999TVG2B-B06CS3JA4D-08U【P・Rポート】Φ10、【ワンタッチ】Φ6【P・R】U側 (エンドブロック側)8
¥165,760
¥149,800
¥164,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82409017TVG2B-B10CS3JA4D-03D【P・Rポート】Φ10、【ワンタッチ】Φ10【P・R】D側 (配線ブロック側)3
¥138,680
¥129,800
¥142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82409078TVG2B-B10CS3JA4D-13U【P・Rポート】Φ10、【ワンタッチ】Φ10【P・R】U側 (エンドブロック側)13
¥246,120
¥229,800
¥252,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82409121TVG2B-B04CS3JA4D-15U【P・Rポート】Φ10、【ワンタッチ】Φ4【P・R】U側 (エンドブロック側)15
¥217,650
¥199,800
¥219,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82409209TVG2B-B04CS3JA4D-13U【ワンタッチ】Φ4、【P・Rポート】Φ10【P・R】U側 (エンドブロック側)13
¥202,830
¥189,800
¥208,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82409218TVG2B-B10CS3JA4D-10B【P・Rポート】Φ10、【ワンタッチ】Φ10【P・R】U側、D側10
¥213,880
¥199,800
¥219,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82409227TVG2B-B04CS3JA4D-14D【ワンタッチ】Φ4、【P・Rポート】Φ10【P・R】D側 (配線ブロック側)14
¥210,250
¥189,800
¥208,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82409261TVG2B-B10CS3JA4D-14U【ワンタッチ】Φ10、【P・Rポート】Φ10【P・R】U側 (エンドブロック側)14
¥256,870
¥239,800
¥263,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82409306TVG2B-B08CS3JA4D-07U【P・Rポート】Φ10、【ワンタッチ】Φ8【P・R】U側 (エンドブロック側)7
¥158,340
¥149,800
¥164,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82409315TVG2B-B10CS3JA4D-06B【P・Rポート】Φ10、【ワンタッチ】Φ10【P・R】U側、D側6
¥170,900
¥159,800
¥175,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82409340TVG2B-B10CS3JA4D-02B【ワンタッチ】Φ10、【P・Rポート】Φ10【P・R】U側、D側2
¥127,930
¥119,800
¥131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82409349TVG2B-B04CS3JA4D-05D【P・Rポート】Φ10、【ワンタッチ】Φ4【P・R】D側 (配線ブロック側)5
¥143,500
¥129,800
¥142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82409367TVG2B-B08CS3JA4D-06D【P・Rポート】Φ10、【ワンタッチ】Φ8【P・R】D側 (配線ブロック側)6
¥150,920
¥139,800
¥153,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82409376TVG2B-B10CS3JA4D-14B【P・Rポート】Φ10、【ワンタッチ】Φ10【P・R】U側、D側14
¥256,870
¥239,800
¥263,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82409385TVG2B-B04CS3JA4D-10U【ワンタッチ】Φ4、【P・Rポート】Φ10【P・R】U側 (エンドブロック側)10
¥180,580
¥169,800
¥186,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82409401TVG2B-B08CS3JA4D-08B【ワンタッチ】Φ8、【P・Rポート】Φ10【P・R】U側、D側8
¥165,760
¥149,800
¥164,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82409410TVG2B-B08CS3JA4D-02B【P・Rポート】Φ10、【ワンタッチ】Φ8【P・R】U側、D側2
¥121,270
¥109,800
¥120,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82409437TVG2B-B08CS3JA4D-12D【P・Rポート】Φ10、【ワンタッチ】Φ8【P・R】D側 (配線ブロック側)12
¥195,410
¥179,800
¥197,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82409480TVG2B-B08CS3JA4D-04D【ワンタッチ】Φ8、【P・Rポート】Φ10【P・R】D側 (配線ブロック側)4
¥136,100
¥129,800
¥142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82409489TVG2B-B10CS3JA4D-12D【P・Rポート】Φ10、【ワンタッチ】Φ10【P・R】D側 (配線ブロック側)12
¥235,370
¥219,800
¥241,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする