絞り込み
接続口径
  • 1/4(4)
  • 3/8(3)
接続口
  • G(2)
  • NPT(1)
  • R(5)
  • その他(1)
材質(本体)
  • 樹脂(6)
消音効果(dB)
  • 20(2)
  • 28(1)
  • 30(4)
  • 40(1)
有効断面積(mm2)
  • 30
  • 5(5)
  • 10(4)
  • 11(3)
  • 12(3)
  • 15(5)
  • 16(2)
  • 17(3)
  • 20(6)
  • 35(4)
  • 36(3)
  • 40(3)
  • 48(3)
  • 60(7)
  • 61(3)
  • 80(3)
  • 160(3)
  • 165(2)
  • 200(2)
  • 210(2)
ブランド
  • CKD(5)
  • ParkerTAIYO(2)
  • SMC(1)
CKD・ParkerTAIYO・SMC
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続口径から絞り込む
1/4(4)
3/8(3)
サイレンサSLWシリーズ(樹脂) CKDサイレンサSLWシリーズ(樹脂)CKD(13件のレビュー)
582税込640
1個
当日出荷
種別樹脂製使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0消音効果(dB)30以上使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)接続口R
サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/ワンタッチ継手接続タイプ SMCサイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/ワンタッチ継手接続タイプSMC(5件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から4日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(凍結なきこと)消音効果(dB)30使用流体圧縮空気接続口ワンタッチ配管
SLW-*Lシリーズ サイレンサ 大流量・小口径・樹脂ボディタイプ CKDSLW-*Lシリーズ サイレンサ 大流量・小口径・樹脂ボディタイプCKD(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
接続口R種別樹脂製使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0消音効果(dB)30以上使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)
SLW-*A-Hシリーズ サイレンサ 高消音・小口径・樹脂ボディタイプ CKDSLW-*A-Hシリーズ サイレンサ 高消音・小口径・樹脂ボディタイプCKD(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
接続口R種別樹脂製消音効果(dB)40以上使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)
サイレンサ 高消音コンパクトタイプ SLW-6S・8S CKDサイレンサ 高消音コンパクトタイプ SLW-6S・8SCKD(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
接続口R種別樹脂製材質(本体)PP使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)材質(エレメント)PP焼結樹脂
サイレンサ ParkerTAIYOサイレンサParkerTAIYO(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
空気圧機器の排気音の除去に最適です。消音効果は抜群です。本体に樹脂を使用しているので軽量・安価です。
SLWシリーズ サイレンサ 小口径タイプ・樹脂ボディタイプ CKDSLWシリーズ サイレンサ 小口径タイプ・樹脂ボディタイプCKD
769税込846
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質(本体)ポリアミド樹脂(難燃性樹脂)消音効果(dB)30以上
サイレンサ(SA2シリーズ) ParkerTAIYOサイレンサ(SA2シリーズ)ParkerTAIYO
1,598税込1,758
1個
当日出荷から6日以内出荷
消音効果(dB)20(A)以上最高使用圧力(MPa)1

駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります

空圧用サイレンサ